Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Shuttle DS10U Mini PC Intel Celeron 4205U (2 x 1.8 GHz) 8 GB RAM 120 GB SSD


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2204933-BP
Hersteller:
     Shuttle Computer
Herst.-Nr.:
     DS10U
EAN/GTIN:
     4064161012872
Suchbegriffe:
Barebone
Barebone-PC
Komplett-PC
Komplettsystem
Shuttle Mini-PC DS10U

Intel® Celeron® Prozessor 4205U (1,80 GHz, 2 MB Intel® Cache)
120 GB SSD Speicher / 8 GB Arbeitsspeicher

Intel UHD Graphics 610 Grafik
ohne Betriebssystem

Lüfterloser 1,3 Liter PC im Industrie-Design mit Whiskey Lake-U Prozessor

Bei der DS10U-Serie handelt es sich um schlanke, lüfterlose PCs in einem robusten Metallgehäuse mit universellen Anschlussmöglichkeiten. Der aufgelötete Intel "Whiskey Lake-U" Prozessor bietet genügend Performance für die Wiedergabe von 2160p/60-Videos in 4K-Auflösung. Zwei digitale Anschlüsse für UHD-Displays und ein traditioneller VGA-Port sind vorhanden.

Dank komplett passiver Kühlung ist das System praktisch wartungsfrei für den 24/7-Dauerbetrieb geeignet und außerdem sehr sparsam.

Es ist ideal einsetzbar für professionelle Anwendungen wie Digital Signage, POS, Steuerung, Office oder als Media-PC.

Technische Daten:
Anzahl Arbeitsspeichersteckplätze: 2 · Anzahl Grafikkarten: 1 · Anzahl LAN / Gigabit-LAN Ports: 2 x · Anzahl USB Typ A 2.0: 4 x · Anzahl USB Typ A 3.1 / 3.2 Gen 1: 2 x · Arbeitsspeicher / Max. Aufrüstung: 32 GB · Arbeitsspeicher / Takt: 2133 MHz · Arbeitsspeicher / Typ: DDR4-RAM · Arbeitsspeicherkapazität: 8 GB · Betriebssystem / Version: ohne Betriebssystem · Farbe: Schwarz · Gewicht: 1.5 kg · Grafikkarten Typ: Intel UHD Graphics · Grafikkarten-Modell: 610 · Integriertes Laufwerk: Ohne Laufwerk · Leistung Netzteil: 65 W · Mobiles Internet (LOV): WiFi · Produkt-Art: Mini PC · Produktabmessung, Breite: 165 mm · Produktabmessung, Höhe: 39.5 mm · Produktabmessung, Tiefe: 200 mm · Prozessor: Intel® Celeron® Prozessor 4205U (1,80 GHz, 2 MB Intel® Cache) · Prozessor / Anzahl Kerne: 2 x · Prozessor / Cache: 2 MB · Prozessor / Model: Celeron 4205U · Prozessor / Serie: Intel® Celeron® · Prozessor / Taktfrequenz: 1.8 GHz · SSD 1 Anschluss: SSD SATA III (600 MB/s) · SSD 1 Kapazität: 120 GB · SSD 1 Typ: SSD · SSD Kapazität (Gesamt): 120 GB · Schnittstellen (Computer/Multimedia): DisplayPort,Gigabit-LAN (1 Gbit/s),HDMI®,Kartenleser,Kopfhörer (3.5 mm Klinke),Mikrofon (3.5 mm Klinke),RJ45,Seriell (9pol.),USB 2.0,USB 3.1 (Gen 1),VGA,Wi-Fi 5 (IEEE 802.11 ac/n/g/b/a) · Schnittstellen: DisplayPort: 1 x · Schnittstellen: HDMI: 1 x · Schnittstellen: VGA: 1 x · Schnittstellen: seriell: 1 x · Unterstützte Speicherkarten: SD,SDHC,SDXC

Lieferumfang:
PC,Netzteil,Anleitung

Hinweis:
HDMI® ist eine eingetragene Marke der HDMI Licensing L.L.C.
Die Produktabbildung kann von den technischen Daten abweichen.
Weitere Informationen:
Herstellerfarbe:
Schwarz
Produktabmessung, Tiefe:
200 mm
Produktabmessung, Höhe:
39.5 mm
Produktabmessung, Breite:
165 mm
Integriertes Laufwerk:
Ohne Laufwerk
Prozessor-Taktfrequenz:
2 x 1.8 GHz
Arbeitsspeicher (Titel):
8 GB RAM
SSD 1 (Titel):
120 GB SSD
SSD 1 Typ:
SSD
SSD Kapazität (Gesamt):
120 GB
1c. Marke:
Shuttle
Grafikkarten Typ:
Intel UHD Graphics
Schnittstellen: DisplayPort:
1 x
Schnittstellen: HDMI:
1 x
Schnittstellen: VGA:
1 x
Anzahl Grafikkarten:
1
Anzahl Arbeitsspeichersteckplätze:
2
Prozessor / Anzahl Kerne:
2 x
Anzahl USB Typ A 2.0:
4 x
Anzahl USB Typ A 3.1 / 3.2 Gen 1:
2 x
Farbe:
schwarz
Grafikkarten-Modell:
610
Schnittstellen (Computer/Multimedia):
DisplayPort | Gigabit-LAN (1 Gbit/s) | HDMI® | Kartenleser | Kopfhörer (3.5 mm Klinke) | Mikrofon (3.5 mm Klinke) | RJ45 | Seriell (9pol.)
Mobiles Internet (LOV):
WiFi
Prozessor / Marke:
Intel
Prozessor / Serie:
Intel® Celeron®
Unterstützte Speicherkarten:
SD | SDHC | SDXC
Arbeitsspeicher / Takt:
2133 MHz
Betriebssystem / Version:
ohne Betriebssystem
Leistung Netzteil:
65 W
Prozessor:
Intel® Celeron® Prozessor 4205U (1,80 GHz, 2 MB Intel® Cache)
Prozessor / Taktfrequenz:
1.8 GHz
Anzahl LAN / Gigabit-LAN Ports:
2 x
Schnittstellen: seriell:
1 x
Arbeitsspeicherkapazität:
8 GB
Arbeitsspeicher / Max. Aufrüstung:
32 GB
Arbeitsspeicher / Typ:
DDR4-RAM
SSD 1 Kapazität:
120 GB
SSD 1 Anschluss:
SSD SATA III (600 MB/s)
Prozessor / Model:
Celeron 4205U
Gewicht:
1.5 kg
Prozessor / Cache:
2 MB
Produkt-Art:
Mini PC
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 219,27*
€ 224,33*
Frei Haus
ab € 222,87*
€ 228,01*
€ 3,51*
ab € 224,17*
€ 229,40*
Frei Haus
ab € 224,63*
€ 229,81*
Lager 102
Frei Haus
ab € 391,80*
€ 397,94*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 397,94*
€ 461,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 395,87*
€ 459,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 391,80*
€ 454,49
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Shuttle Computer
CXP01
ab € 7,23*
Zubehör
Shuttle Computer
PRM01
ab € 39,94*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.