Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Segula Lampenfassung 20123 XtraLine SD14 S14d 230 V 60 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2203478-BP
Hersteller:
     Segula
Herst.-Nr.:
     20123
EAN/GTIN:
     5407005526224
Suchbegriffe:
Fassung
Fassungen
Halogenfassung
Lampenfassung
Wandfassung XtraLine SD14

Zeitloses Design
Robuste Metallkonstruktion

Schlichte Wandfassung aus Metall für S14d Leuchtmittel.

Technische Daten:
Betriebsspannung: 230 V · Energieeffizienzklasse: n.rel. · Herstellerfarbe: Messing · Leistung (max.): 60 W · Produkt-Art: Lampenfassung · Produktabmessung, Breite: 45 mm · Produktabmessung, Höhe: 40 mm · Produktabmessung, Länge: 65 mm · Sockel: S14d · Weitere technische Daten: Gewicht 180 g · Schutzklasse II

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(L x B x H) 65 x 45 x 40 mm
Herstellerfarbe:
Messing
Produktabmessung, Höhe:
40 mm
Produktabmessung, Länge:
65 mm
Produktabmessung, Breite:
45 mm
Energieeffizienzklasse:
n.rel.
1c. Marke:
Segula
Farbe:
braun
2021 Energieeffizienzklasse:
n.rel.
Leistung (max.):
60 W
Betriebsspannung:
230 V
Sockel:
S14d
Produkt-Art:
Lampenfassung
Weitere Suchbegriffe: Lampenfassungen, messing fassung, fassung, Segula, 20123, XtraLine SD14, Halogensockel, Lampenzubehör
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,78*
ab € 11,15*
€ 13,46*
€ 4,00*
ab € 11,26*
€ 13,50*
€ 3,80*
ab € 11,23*
€ 13,55*
Lager 102
2
Frei Haus
ab € 12,99*
€ 15,20*
€ 3,50*
ab € 14,55*
€ 17,42*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,20*
€ 18,09
pro Stück
ab 3 Stück
€ 13,69*
€ 16,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,99*
€ 15,46
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.