Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Easypix MyStudio greenscreen Bilderfassungs-set


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2203474-BP
Hersteller:
     EasyPix
Herst.-Nr.:
     62020
EAN/GTIN:
     4260041685987
Suchbegriffe:
Easypix
62020
MyStudio greenscreen
Fotostudio
Easypix MyStudio greenscreen Bilderfassungs-set

easypix Fotostudio MyStudio

LED-Lichtring mit 3 Leuchtstärken
Stativ mit Kugelkopf
Für Foto- und Videoaufnahmen

Ab jetzt hast du dein persönliches Studio für Zuhause und kannst wie ein Profi effektvolle Videos und Fotos mit eigenen Hintergründen erstellen.
Filme dich vor dem MyStudio Green Screen und „springe“ mit Hilfe einer APP innerhalb des Videos in deinen individuellen Hintergrund. Dir sind keine Grenzen gesetzt! Du entscheidest, vor welchem Hintergrund du dich präsentieren möchtest, und wie oft du ihn verändern möchtest.

Technische Daten:
Weitere technische Daten: Stativhöhe 1200 mm · LED-Lichtring Ø 152 mm

Lieferumfang:
Greenscreen · Mikrofon · Stativ · LED-Lichtring · Smartphone-Halterung · USB-Kabel · USB-C-Adapter · Mikrofon-Verlängerung · Befestigungsmaterial · Anleitung

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Marke:
Easypix
Produkt-Art:
Bilderfassungs-set
Weitere Suchbegriffe: Photostudio
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
100
€ 4,90*
ab € 47,97*
€ 56,66*
€ 3,50*
ab € 55,59*
€ 65,46*
Lager 102
5
Frei Haus
ab € 55,60*
€ 65,48*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 65,48*
€ 77,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 63,44*
€ 75,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 60,22*
€ 71,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 57,74*
€ 68,71
pro Stück
ab 20 Stück
€ 55,60*
€ 66,16
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.