Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

REV 0007301900 Aufputz-Schalter IP44 Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2203420-BP
Hersteller:
     REV Ritter
Herst.-Nr.:
     0007301900
EAN/GTIN:
     4006341718778
Suchbegriffe:
Aufputzschalter
aufputzschalter ip44
aufputzschalter schwarz
AquaForm, anthrazit, Aus-/Wechselschalter AP,

Spritzwassergeschützt, IP 44
Technische Daten: 10 A, 250 V

AquaForm, anthrazit, Aus-/Wechselschalter AP,

Ausstattung:
Spritzwassergeschützt

Technische Daten:
Farbe: Schwarz · Montageart: Aufputz · Nennspannung: 250 V · Nennstrom: 16 A · Produkt-Art: Aufputz-Schalter · Produktabmessung, Breite: 63 mm · Produktabmessung, Länge: 72 mm · Produktabmessung, Tiefe: 55 mm · Schutzart: IP44

Lieferumfang:
AquaForm, anthrazit, Aus-/Wechselschalter AP,

Weitere Informationen:
Herstellerfarbe:
Schwarz
Produktabmessung, Tiefe:
55 mm
Produktabmessung, Länge:
72 mm
Produktabmessung, Breite:
63 mm
1c. Marke:
REV
Schutzart:
IP44
Farbe:
schwarz
Montageart:
Aufputz
Nennstrom:
16 A
Nennspannung:
250 V
Produkt-Art:
Aufputz-Schalter
Weitere Suchbegriffe: REV, 0007301900, AquaForm Switch
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 4,06*
€ 7,12*
Lager 102
€ 4,00*
ab € 5,69*
€ 7,14*
€ 3,50*
ab € 9,41*
€ 11,20*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,14*
€ 8,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,63*
€ 7,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,21*
€ 7,20
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,94*
€ 6,89
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,69*
€ 6,60
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.