Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Acer Predator Orion 5000 (PO5-610) Gaming PC Intel Core i7 i7-9700K 16 GB 1 TB SSD Nvidia GeForce RTX2070 Windows® 10


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2203360-BP
Hersteller:
     Acer
Herst.-Nr.:
     DG.E1AEG.00B
EAN/GTIN:
     4710180684520
Suchbegriffe:
Komplett-PC
Komplettsystem
Komplettsysteme
PC-Komplettsystem
Intel Core i7 i7-9700K (8 x 3.6 GHz) Prozessor
1 TB SSD / 16 GB DDR4-RAM Arbeitsspeicher

Nvidia GeForce RTX2070 8 GB Grafikkarte
Windows® 10 Home

Technische Daten:
Anzahl Arbeitsspeichersteckplätze: 2 · Anzahl LAN / Gigabit-LAN Ports: 1 x · Anzahl USB Typ A 2.0: 4 x · Anzahl USB Typ A 3.1 / 3.2 Gen 1: 7 x · Arbeitsspeicher / Max. Aufrüstung: 64 GB · Arbeitsspeicher / Takt: 2400 MHz · Arbeitsspeicher / Typ: DDR4-RAM · Arbeitsspeicherkapazität: 16 GB · Betriebssystem / Version: Windows® 10 Home · Bluetooth Version: 4.0 · Gewicht: 17 kg · Grafikkarten Speicher: 8 GB · Grafikkarten Typ: Nvidia GeForce · Grafikkarten-Modell: RTX2070 · Integriertes Laufwerk: SuperMulti DVD-Brenner · Leistung Netzteil: 1000 W · Produkt-Art: Gaming PC · Produktabmessung, Breite: 253 mm · Produktabmessung, Höhe: 520 mm · Produktabmessung, Tiefe: 563 mm · Prozessor / Anzahl Kerne: 8 x · Prozessor / Cache: 12 MB · Prozessor / Model: i7-9700K · Prozessor / Serie: Intel Core i7 · Prozessor / Taktfrequenz: 3.6 GHz · Prozessor Turbo-Taktfrequenz (max.): 4.9 GHz · SSD 1 Anschluss: M.2 PCIe · SSD 1 Kapazität: 1 TB · SSD 1 Typ: SSD · SSD Kapazität (Gesamt): 1024 GB · Schnittstellen (Computer/Multimedia): HDMI®,DisplayPort,USB 2.0,USB 3.1 (Gen 1),USB-C™,Bluetooth®,WLAN 802.11 b/g/n/a/ac,LAN (10/100/1000 MBit/s),Audio-Line-in,Audio-Line-out,Kopfhörer-Buchse,Mikrofon-Buchse · Schnittstellen: DisplayPort: 1 x · Schnittstellen: HDMI: 1 x · Schnittstellen: USB-C™: 1 x

Hinweis:
HDMI® ist eine eingetragene Marke der HDMI Licensing L.L.C.
Die Produktabbildung kann von den technischen Daten abweichen.
Weitere Informationen:
Bluetooth Version:
4.0
Produktabmessung, Tiefe:
563 mm
Produktabmessung, Höhe:
520 mm
Produktabmessung, Breite:
253 mm
Integriertes Laufwerk:
SuperMulti DVD-Brenner
SSD 1 Typ:
SSD
SSD Kapazität (Gesamt):
1024 GB
Grafikkarten Speicher:
8 GB
Grafikkarten Typ:
Nvidia GeForce
Schnittstellen: DisplayPort:
1 x
Schnittstellen: HDMI:
1 x
Anzahl Arbeitsspeichersteckplätze:
2
Prozessor / Anzahl Kerne:
8 x
Anzahl USB Typ A 2.0:
4 x
Anzahl USB Typ A 3.1 / 3.2 Gen 1:
7 x
Schnittstellen: USB-C™:
1 x
Grafikkarten-Modell:
RTX2070
Schnittstellen (Computer/Multimedia):
HDMI® | DisplayPort | USB 2.0 | USB 3.1 (Gen 1) | USB-C™ | Bluetooth® | WLAN 802.11 b/g/n/a/ac | LAN (10/100/1000 MBit/s)
Prozessor / Serie:
Intel Core i7
Arbeitsspeicher / Takt:
2400 MHz
Prozessor Turbo-Taktfrequenz (max.):
4.9 GHz
Betriebssystem / Version:
Windows® 10 Home
Leistung Netzteil:
1000 W
Prozessor / Taktfrequenz:
3.6 GHz
Anzahl LAN / Gigabit-LAN Ports:
1 x
Arbeitsspeicherkapazität:
16 GB
Arbeitsspeicher / Max. Aufrüstung:
64 GB
Arbeitsspeicher / Typ:
DDR4-RAM
SSD 1 Kapazität:
1 TB
SSD 1 Anschluss:
M.2 PCIe
Prozessor / Model:
i7-9700K
Gewicht:
17 kg
Prozessor / Cache:
12 MB
Produkt-Art:
Gaming PC
Weitere Suchbegriffe: 4710180684520, Acer, DG.E1AEG.00B, Predator Orion 5000 (PO5-610), PC
Angebote (2)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Einzelpreis
^
Lager 102
Frei Haus
€ 2.096,18*
Frei Haus
€ 2.118,94*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.096,18*
€ 2.494,4542
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Acer
UM.HV0EE.001
ab € 149,12*
Sonstiges
Brennenstuhl
1150610314
ab € 11,85*
Sonstiges
Brennenstuhl
1150610318
ab € 18,42*
Sonstiges
Microsoft
79G-05056
ab € 99,50*
Sonstiges
Conrad Electronic
1234385
ab € 12,53*
Sonstiges
Dynabook
HDTB420EK3AA
ab € 56,74*
Sonstiges
Logitech
920-008087
ab € 40,77*
Sonstiges
Logitech
981-000668
ab € 66,08*
Sonstiges
Logitech
910-004345
ab € 24,25*
Sonstiges
Conrad Electronic
RF-4723590
ab € 19,39*
Sonstiges
Trust International
20562
ab € 81,54*
Sonstiges
Logitech
941-000-112
ab € 174,14*
Sonstiges
Renkforce
RF-3240350
ab € 22,46*
Sonstiges
Renkforce
RF-4805778
ab € 27,50*
Sonstiges
Symantec
21395096
ab € 17,99*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.