Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Acer Aspire C27-865 68.6 cm (27 Zoll) All-in-One PC Intel Core i5 i5-8250U 8 GB 1000 GB SSD Intel UHD Graphics 620 Wind


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2203346-BP
Hersteller:
     Acer
Herst.-Nr.:
     DQ.BCNEG.011
EAN/GTIN:
     4710180498134
Suchbegriffe:
All-in-One PC
Komplett-PC
Komplettsystem
Komplettsysteme
Display: 68.6 cm (27 Zoll) Full HD 1920 x 1080 Pixel
Prozessor: Intel Core i5 (i5-8250U) 8. Gen (Coffee Lake) (4 x 1.6 GHz)
Arbeitsspeicher: 8 GB DDR4-RAM 2133 MHz
Speicher: 1000 GB SSD

Grafik: Intel UHD Graphics 620
Betriebssystem: Windows® 10 Home

Technische Daten:
Anzahl LAN / Gigabit-LAN Ports: 1 x · Anzahl USB Typ A 2.0: 2 x · Anzahl USB Typ A 3.1 / 3.2 Gen 1: 2 x · Arbeitsspeicher / Takt: 2133 MHz · Arbeitsspeicher / Typ: DDR4-RAM · Arbeitsspeicherkapazität: 8 GB · Betriebssystem / Version: Windows® 10 Home · Display-Auflösung: 1920 x 1080 Pixel · Display-Auflösungsmodus: Full HD · Display-Diagonale (cm): 68.6 cm · Display-Diagonale (in Zoll): 27 Zoll · Display-Format: 16:9 · Farbe: Schwarz,Silber · Grafikkarten Typ: Intel UHD Graphics · Grafikkarten-Modell: 620 · Integriertes Laufwerk: Ohne Laufwerk · Leistung Netzteil: 135 W · Produkt-Art: All-in-One PC · Produktabmessung, Breite: 615 mm · Produktabmessung, Höhe: 6.8 mm · Produktabmessung, Tiefe: 450 mm · Prozessor: Intel® Core™ i5 der achten Generation · Prozessor / Anzahl Kerne: 4 x · Prozessor / Cache: 6 MB · Prozessor / Generation: 8. Gen (Coffee Lake) · Prozessor / Model: i5-8250U · Prozessor / Serie: Intel Core i5 · Prozessor / Taktfrequenz: 1.6 GHz · Prozessor Turbo-Taktfrequenz (max.): 3.6 GHz · SSD 1 Anschluss: SSD m.2 SATA III (600 MB/s) · SSD 1 Kapazität: 1000 GB · SSD 1 Typ: SSD · SSD Kapazität (Gesamt): 1000 GB · Schnittstellen (Computer/Multimedia): Wi-Fi 5 (IEEE 802.11 ac/n/g/b/a),Kopfhörer-Buchse,USB 2.0,USB 3.1 (Gen 1),LAN (10/100/1000 MBit/s),HDMI® · Schnittstellen: HDMI: 1 x · Tastaturlayout: Deutsch, QWERTZ, Windows®

Hinweis:
HDMI® ist eine eingetragene Marke der HDMI Licensing L.L.C.
Die Produktabbildung kann von den technischen Daten abweichen.
Weitere Informationen:
Display-Diagonale (cm):
68.6 cm
Farbe:
Schwarz | Silber
Produktabmessung, Tiefe:
450 mm
Produktabmessung, Höhe:
6.8 mm
Produktabmessung, Breite:
615 mm
Display-Diagonale (in Zoll):
27 Zoll
Display-Format:
16:9
Display-Auflösung:
1920 x 1080 Pixel
Integriertes Laufwerk:
Ohne Laufwerk
SSD 1 Typ:
SSD
SSD Kapazität (Gesamt):
1000 GB
Grafikkarten Typ:
Intel UHD Graphics
Schnittstellen: HDMI:
1 x
Prozessor / Anzahl Kerne:
4 x
Anzahl USB Typ A 2.0:
2 x
Anzahl USB Typ A 3.1 / 3.2 Gen 1:
2 x
Tastaturlayout:
Deutsch, QWERTZ, Windows®
Display-Auflösungsmodus:
Full HD
Grafikkarten-Modell:
620
Schnittstellen (Computer/Multimedia):
Wi-Fi 5 (IEEE 802.11 ac/n/g/b/a) | Kopfhörer-Buchse | USB 2.0 | USB 3.1 (Gen 1) | LAN (10/100/1000 MBit/s) | HDMI®
Prozessor / Generation:
8. Gen (Coffee Lake)
Prozessor / Serie:
Intel Core i5
Arbeitsspeicher / Takt:
2133 MHz
Prozessor Turbo-Taktfrequenz (max.):
3.6 GHz
Betriebssystem / Version:
Windows® 10 Home
Leistung Netzteil:
135 W
Prozessor:
Intel® Core™ i5 der achten Generation
Prozessor / Taktfrequenz:
1.6 GHz
Anzahl LAN / Gigabit-LAN Ports:
1 x
Arbeitsspeicherkapazität:
8 GB
Arbeitsspeicher / Typ:
DDR4-RAM
SSD 1 Kapazität:
1000 GB
SSD 1 Anschluss:
SSD m.2 SATA III (600 MB/s)
Prozessor / Model:
i5-8250U
Prozessor / Cache:
6 MB
Produkt-Art:
All-in-One PC
Weitere Suchbegriffe: PC-Komplettsystem, komplett-pc acer, komplett-pc, komplettsysteme 1tb, 4710180498134, Acer, DQ.BCNEG.011, Aspire C27-865, All-In-One
Angebote (3)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
Frei Haus
ab € 923,85*
€ 926,73*
Frei Haus
ab € 934,51*
€ 937,49*
Frei Haus
ab € 951,27*
€ 954,42*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 926,73*
€ 1.102,8087
pro Stück
ab 2 Stück
€ 923,85*
€ 1.099,3815
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Brennenstuhl
1150610314
ab € 11,80*
Sonstiges
Brennenstuhl
1150610318
ab € 18,43*
Sonstiges
Cherry
JK-1600DE-2
ab € 26,86*
Sonstiges
Microsoft
PN7-00003
ab € 18,65*
Sonstiges
Microsoft
79G-05056
ab € 107,28*
Sonstiges
3M
7000081613
ab € 36,56*
Sonstiges
Logitech
920-003056
ab € 21,67*
Sonstiges
Logitech
920-008168
ab € 27,43*
Sonstiges
Logitech
910-003726
ab € 17,53*
Sonstiges
Logitech
910-004909
ab € 17,66*
Sonstiges
Kensington
62384
ab € 6,70*
Sonstiges
Trust International
21202
ab € 58,24*
Sonstiges
Brennenstuhl
1159720216
ab € 12,86*
Sonstiges
Brennenstuhl
1506980
ab € 14,12*
Sonstiges
k.A.
1004.10314
ab € 10,17*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.