Produktinformationen: | | |
|  |
 |
| Artikel-Nr.: 102-2203082-BP Herst.-Nr.: RF-4406164 EAN/GTIN: 4064161001616 |
| |
|
|  |  |
 | Renkforce CR45e Externer Speicherkartenleser USB-A (USB 2.0) Weiß
renkforce Externer Speicherkartenleser CR45e USB 2.0
Plug & play Automatische Speicherkartenerkennung Liest alle gängigen Kartentypen
In diesem Kartenleser können Sie verschiedenste Karten beschreiben und auslesen. Ausserdem ist dieser Kartenleser perfekt geeignet, wenn Sie eng nebeneinander liegende USB-Anschlüsse an Ihrem Rechner oder Notebook haben. Durch das flexible und schmale Anschlusskabel werden keine benachbarten USB-Ports verdeckt und können somit voll genutzt werden.
Technische Daten: Herstellerfarbe: Weiß · Plastikfreie Verpackung: Plastikfreie Verpackung · Produktabmessung, Breite: 101 mm · Produktabmessung, Höhe: 15 mm · Produktabmessung, Tiefe: 27 mm · Schnittstellen (Computer/Multimedia): USB-A (USB 2.0) · Unterstützte Speicherkarten: SD,SDHC,SDXC,microSD,microSDHC,microSDXC,MMC,MMCplus,MMCmobile,CompactFlash Typ I/II,Memory Stick,Memory Stick PRO,Memory Stick PRO Duo,Memory Stick Duo
Lieferumfang: Kartenleser,Bedienungsanleitung.
Systemvoraussetzungen: Windows® 2000 / XP / 7 / 8 / 8 Pro,Windows Vista™,Ab Mac OS X 10.4 oder höher.
Weitere Informationen:  |  | Herstellerfarbe: | Weiß | Produktabmessung, Tiefe: | 27 mm | Produktabmessung, Höhe: | 15 mm | Produktabmessung, Breite: | 101 mm | Schnittstellen (Computer/Multimedia): | USB-A (USB 2.0) | Unterstützte Speicherkarten: | SD | SDHC | SDXC | microSD | microSDHC | microSDXC | MMC | MMCplus | Plastikfreie Verpackung: | Plastikfreie Verpackung | Produkt-Art: | Externer Speicherkartenleser |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | |  |  |
|  |  | Angebote (4) | | |
|  | Lagerstand | Mind.-Menge |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | |  | | 1 |  | € 4,00* | ab € 14,38* | € 20,72* |  |  |  | Lager 102 | |  | | 1 |  | Frei Haus | ab € 14,52* | € 20,74* |  |  |  |  | | |  | | 3 |  | € 5,95* | ab € 16,93* | € 23,35* |  |  |  | | 9 Tage |  | | 1 |  | € 6,99* | ab € 24,56* | € 33,91* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 102 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 102 |  | Versand: Lager 102 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|