Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VOLTCRAFT VC-11015350 VC-6000 Messgerätetasche


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2203070-BP
Hersteller:
     Voltcraft
Herst.-Nr.:
     VC-11015350
EAN/GTIN:
     4064161001494
Suchbegriffe:
Messgerätetasche
Messgerätetragetasche
Tragetasche Messgeräte
Tragetasche Multimeter
VOLTCRAFT VC-11015350 VC-6000 Messgerätetasche

VOLTCRAFT VC-6000 Meßgerätetasche

Universal-Tragetasche für Mess- und Prüfgeräte
Flexible Innenfächer

Mess- und Prüfgeräte sicher verstaut
Die teuren Mess- und Prüfgeräte sollen auch bei Fahrten in unwegsamem Gelände oder dem Transport auf der Baustelle gut geschützt bleiben? Dank der flexibel gestalteten Innenfächer der praktischen und in robustem Schwarz gehaltenen Tragetasche VC-6000 von Voltcraft bleiben die sensiblen Geräte an Ort und Stelle und erreichen so unbeschadet ihren Einsatzort. Im Innenraum befinden sich zwei Trennwände und die Tasche kann sicher mit einem Reißverschluss verschlossen werden, damit nichts herausfällt. Für zusätzliche Stabilität der Tasche sorgen die integrierten Metalldrähte.

Ausstattung:
Tasche in Schwarz mit Voltcraft-Schriftzug
Technische Daten:
2 Metalldrähte innen
2 Trennwände
Standard-Daten:
Innenmaße: 290 x 120 x 120 mm (B x T x H)
Außenmaße: 320 x 220 x 170 mm (B x T x H)
Gewicht: 493 g

Technische Daten:
Gewicht: 500 g · Herstellerfarbe: Schwarz · Inneneinteilung (Kameratasche): variabel · Innenmaß Breite: 290 mm · Innenmaß Höhe: 120 mm · Innenmaß Tiefe: 120 mm · Material: Nylon® · Passend für Marke (Messgeräte-Zubehör): VOLTCRAFT · Plastikfreie Verpackung: Plastikfreie Verpackung · Produktabmessung, Breite: 220 mm

Lieferumfang:
VOLTCRAFT VC-6000 Meßgerätetasche

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(L x B) 320 mm x 220 mm
Herstellerfarbe:
Schwarz
Produktabmessung, Länge:
320 mm
Produktabmessung, Breite:
220 mm
Marke:
VOLTCRAFT
Innenmaß Tiefe:
120 mm
Innenmaß Höhe:
120 mm
Innenmaß Breite:
290 mm
Farbe:
schwarz
Passend für Marke (Messgeräte-Zubehör):
VOLTCRAFT
Inneneinteilung (Kameratasche):
variabel
Material:
Nylon®
Gewicht:
500 g
Status: Education Product:
1
Plastikfreie Verpackung:
Plastikfreie Verpackung
Produkt-Art:
Messgerätetasche
Weitere Suchbegriffe: messgerätetasche voltcraft, tragetasche messgeräte, VOLTCRAFT, VC-11015350, VC-6000
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 26,02*
€ 30,54*
7 Tage
100
€ 6,99*
ab € 48,23*
€ 62,95*
Lager 102
161
Frei Haus
ab € 49,68*
€ 65,93*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 65,93*
€ 78,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 64,45*
€ 76,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 62,26*
€ 74,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 58,50*
€ 69,62
pro Stück
ab 20 Stück
€ 55,68*
€ 66,26
pro Stück
ab 25 Stück
€ 55,29*
€ 65,80
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 49,68*
€ 59,12
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.