Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VOLTCRAFT VC-11015280 Wireless Powerbank 10000 mAh Power Delivery, Fast Charge LiPo Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2203056-BP
Hersteller:
     Voltcraft
Herst.-Nr.:
     WPB-10000
EAN/GTIN:
     4064161001357
Suchbegriffe:
Induktions-Powerbank
Powerbank
USB Akku
powerbank 10000mah
VOLTCRAFT VC-11015280 Wireless Powerbank 10000 mAh Power Delivery,Fast Charge LiPo Schwarz

WPB-10000 Induktions-Powerbank

Kapazität: 10.000 mAh
Qi-zertifiziertes kabelloses Laden mit 10 W
1x USB-C Ein- /Ausgang 18 W
1x USB-A Schnellladeausgang 5 V/3 A; 9 V/2 A; 12 V/1,5 A
Geräte-Befestigung über Saugnäpfe
Intelligente Ladetechnik: Power Delivery und Fast Charging
Kompatibel mit iPhone 15, iPhone 15 Plus, iPhone15 Pro, iPhone 15 Pro Max

Die Voltcraft WPB-10000 Power Bank ist eine tragbare Ersatzbatterie für Mobilgeräte und ermöglicht Qi-zertifiziertes, kabelloses Laden, Stromversorgung über einen USB-C sowie Schnellladen über USB-A. Über Saugnäpfe kann die WPB-10000 an das Mobilgerät angeschlossen werden und eignet sich damit ideal fürs mobile Laden der Akkus von Mobiltelefonen, Smartphones oder Tablets.

Die WPB-10000 unterstützt den Qi™ -Funk-Ladestandard für Smartphones und Tablets, was kabelloses Aufladen ermöglicht: Das Mobilgerät wird in diesem Fall einfach auf der Power Bank platziert und der Ladevorgang beginnt, sobald das Ladegerät das Mobilgerät erkannt hat. Die intelligente Ladetechnologie erkennt zudem automatisch die angeschlossenen Geräte und passt den Ausgangsstrom und die Ausgangsspannung individuell an, so dass Geräte schnell und sicher aufgeladen werden können und eine Beschädigung des Akkus verhindert wird. Insgesamt können bis zu drei Geräte gleichzeitig aufgeladen werden, da die Power Bank über einen USB-™ -, einen USB-A- sowie einen Wireless-Ausgang verfügt.

Ausstattung:
Ladezeit (leer bis voll): 5 Stunden (Micro-USB 5 V/ 2 A); 4,5 Stunden (USB-C™ 5V/ 2,5 A); 3 Stunden (USB-C™ 9 V/ 2 A)
Gesamtleistung: max. 18 W
4 LED-Leistungsraten-Anzeigen
1 LED-Anzeige für den Status des kabellosen Ladevorgangs
Kurzschluss-Schutz
Überlade-Schutz
Überspannungs-Schutz
Drahtloses Laden kompatibel mit Apple iPhone und Samsung Galaxy

Technische Daten:
Anschluss (Powerbanks): USB-Micro 1x,USB-C® 1x,USB-A 1x · Batterie-, Akku- Technologie: LiPo · Gewicht: 220 g · Herstellerfarbe: Schwarz · Kabellose Ladefunktion: Ja · Kapazität (mAh, Ah): 10000 mAh · Ladestrom (max.): 3 A · Ladetechnologie: Power Delivery,Fast Charge · Plastikfreie Verpackung: Plastikfreie Verpackung · Produktabmessung, Breite: 67.5 mm · Produktabmessung, Höhe: 22 mm · Produktabmessung, Länge: 101 mm · Qi Zertifizierungs-ID: 9086 · USB-C Ausgangssspannung (max.): 9 V · USB-C Ausgangsstrom (max.): 2 A · USB-C Eingangsspannung (max.): 9 V · USB-C Eingangsstrom (max.): 2 A

Lieferumfang:
Powerbank
Micro-USB-Kabel
Benutzerhandbuch

Weitere Informationen:
Batterie-, Akku- Technologie:
LiPo
Abmessungen:
(L x B x H) 101 x 67.5 x 22 mm
Kapazität (mAh, Ah):
10000 mAh
Herstellerfarbe:
Schwarz
Produktabmessung, Höhe:
22 mm
Produktabmessung, Länge:
101 mm
Produktabmessung, Breite:
67.5 mm
Marke:
VOLTCRAFT
Ladetechnologie:
Power Delivery | Fast Charge
Farbe:
schwarz
Anschluss (Powerbanks):
USB-Micro 1x | USB-C® 1x | USB-A 1x
Kabellose Ladefunktion:
Ja
Ladestrom (max.):
3 A
USB-C Eingangsstrom (max.):
2 A
USB-C Eingangsspannung (max.):
9 V
USB-C Ausgangsstrom (max.):
2 A
USB-C Ausgangssspannung (max.):
9 V
Ausgänge:
Induktionslade-Standard
Gewicht:
220 g
Status: Education Product:
1
Plastikfreie Verpackung:
Plastikfreie Verpackung
Qi Zertifizierungs-ID:
9086
Produkt-Art:
Wireless Powerbank
Zertifizierungen:
Qi
Weitere Suchbegriffe: powerbank voltcraft, powerbank 1xusb, VOLTCRAFT, WPB-10000, VC-11015280, Notstrompack, Mobile Energie
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 22,68*
€ 32,55*
Lager 102
166
Frei Haus
ab € 23,02*
€ 32,56*
€ 3,50*
ab € 44,94*
€ 60,12*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,56*
€ 38,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,37*
€ 38,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,50*
€ 36,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,39*
€ 33,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,03*
€ 32,17
pro Stück
ab 25 Stück
€ 26,80*
€ 31,89
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,02*
€ 27,39
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Voltcraft
VC-13117925
ab € 0,46*
Sonstiges
Voltcraft
VC-12668765
ab € 4,69*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.