Produktinformationen: | | |
|  |
 |
| Artikel-Nr.: 102-2202747-BP Herst.-Nr.: AK-340106-030-S EAN/GTIN: 4016032450306 |
| |
|
|  |  |
 | Digitus DisplayPort Anschlusskabel DisplayPort Stecker,DisplayPort Stecker 3.00 m Schwarz AK-340106-030-S vergoldete Steckkontakte,doppelt geschirmt,Geflechtschirm,Gesamtschirm,Geschirmt,Rund DisplayPort-Kabel
DisplayPort Anschlusskabel, DP, 3.0m, m/Verriegelung, Ultra HD 8K, Vers. 1.3/1.4, sw
Unterstützt bis zu 8K@30Hz (Ultra HD) Auflösungen Übertragen Sie digitale HD Inhalte auf Displays mit DisplayPort Anschluss Unterstützt HDCP und DPCP Verschlüsselung Unterstützt 1-8 Audio Kanäle für die Audioübertragung
Mit diesem Kabelstandard unterstützt dieses DisplayPort Kabel alle heutigen Anforderungen - von der Wiedergabe hochauflösender UHD 8K Inhalte, über 8 Kanal Audioübertragung , bis hin zur Unterstützung von HDCP und DPCP Verschlüsselungen. Spiegeln Sie Ihren Laptop Desktop auf einen großen Monitor oder erweitern Sie Ihren Desktop um ein weiteres Display mit Displayport. Rasante Datenübertragungen sind mit diesem hochwertigen Kabel möglich, kein Ruckeln, selbst bei anspruchsvollen Grafikanwendungen oder Spielen. Vergoldete Kontakte und die zweifache Schirmung des Kabels sorgen für höchste Leitfähigkeit und eine störungsfreie Übertragung.
Ausstattung: Unterstützt bis zu 4K/2K@120Hz (Ultra HD ) Auflösung Unterstützt bis zu 5K@60Hz (Ultra HD) Auflösungen Unterstützt HDCP und DPCP Plug & Play Installation
Technische Daten: Abschirmung: Vollabschirmung · Anschluss-Typ: DisplayPort · Anschlüsse: DisplayPort Stecker,DisplayPort Stecker · Auflösung Video optisch: 1200 x 720 Pixel,1920 x 1080 Pixel,3840 x 2160 Pixel,5210 x 2880 Pixel,7680 x 4320 Pixel · Herstellerfarbe: Schwarz · Innenleiter-Material: Kupfer · Kabel-Anwendung: TV, Monitor,Computer,DisplayPort,Notebook,Video · Kabel-Ausführung: Anschlusskabel · Kabel-Besonderheiten: vergoldete Steckkontakte,doppelt geschirmt,Geflechtschirm,Gesamtschirm,Geschirmt,Rund · Kabel-Form: rund · Kabellänge: 3.00 m · Signalfluss: Bidirektional (A↔B) · Steckerausführung: gerade · Verbindungsart: DisplayPort auf DisplayPort · Weitere technische Daten: Übertragungsrate: bis zu 32,4 GBit/s Unterstützte Video Auflösung: 7680 x 4320 dpi, 5120 x 2880 dpi, 3840 x 2160 dpi Farbtiefe: 24bit RGB Unterstützt 1-8 Audio Kanäle für die Audioübertragung Audio Abtastfrequenzen: 32-192 kHz mit max. Bitrate von 4.608 kB/s HDTV Auflösung max.: 7680 × 4320 Pixel, 60Hz HDTV Standard: Ultra HD 8K
Lieferumfang: DisplayPort Anschlusskabel 3,0m
Weitere Informationen:  |  | Kabel-Form: | rund | Kabellänge: | 3.00 m | Kabel-Ausführung: | Anschlusskabel | Herstellerfarbe: | Schwarz | Kabel-Anwendung: | TV, Monitor | Computer | DisplayPort | Notebook | Video | Innenleiter-Material: | Kupfer | Anschlüsse: | DisplayPort Stecker | Kabel-Besonderheiten: | vergoldete Steckkontakte | doppelt geschirmt | Geflechtschirm | Gesamtschirm | Geschirmt | Rund | Steckerausführung: | gerade | Verbindungsart: | DisplayPort auf DisplayPort | Signalfluss: | Bidirektional (A↔B) | Anschluss-Typ: | DisplayPort | Auflösung Video optisch: | 1200 x 720 Pixel | 1920 x 1080 Pixel | 3840 x 2160 Pixel | 5210 x 2880 Pixel | 7680 x 4320 Pixel | Abschirmung: | Vollabschirmung | Produkt-Art: | DisplayPort-Kabel |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | |  |  |
|  |  | Angebote (20) | | |
|  | Lagerstand | Mind.-Menge |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | |  | | 1 |  | € 4,50* | ab € 5,74* | € 7,71* |  |  |  | | |  | | 1 |  | € 6,78* | ab € 6,06* | € 7,99* |  |  |  | | 27 Tage |  | | 1 |  | € 5,90* | ab € 6,07* | € 8,15* |  |  |  | | 3 Tage |  | | 1 |  | € 6,90* | ab € 6,29* | € 8,45* |  |  |  | Lager 102 | |  | | 1 |  | Frei Haus | ab € 12,10* | € 16,18* |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 102 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 102 |  | Versand: Lager 102 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|