Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

Carbon-Platte 350 mm 150 mm 2 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-220265-BP
Hersteller:
     Carbotec
Herst.-Nr.:
     CFK-PLATTE 2MM
EAN/GTIN:
     4016138063394
Suchbegriffe:
Carbon-Platten
Carbonplatte
Kohlenstoffplatte
Carbon-Platte

350 x 150 mm

Diese edlen Kohlefaser-Platten zeichnen sich durch ihre 3D-Wirkung und die Hochglanz-Optik aus.

Ausstattung: Hochwertige Kohlefaserplatten mit luftfahrtzugelassenem Epoxydharz.

Technische Daten: Abmessungen: (L x B) 350 mm x 150 mm · Inhalt: 1 St. · Material: Kohlefaser (Carbon) · Stärke: 2 mm

Hinweis: Die Dicken 2mm sind bidirektional aufgebaut (Faserlage 0°/90°), die Dicken 2,5mm und 3mm sind quasiisotrop aufgebaut (Faserlage 0°/90°/+/-45°).
Weitere Suchbegriffe: Carbotec, CFK-PLATTE 2MM, Kohlefaser, GFK, Carbon, Carbon platte, Kohlefaser platte
Angebote (2)
Lieferzeit
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
k.A.
pro Packung
€ 4,00*
ab € 38,75*
€ 47,10*
Lager 102
k.A.
pro Stück
€ 5,00*
ab € 39,34*
€ 47,36*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 47,36*
€ 56,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 42,70*
€ 50,81
pro Stück
ab 25 Stück
€ 39,34*
€ 46,81
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Es liegen leider keine detailierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG