Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

LogiLink Elektronik- u. Feinmechanik Schraubendreher-Set Kreuz, Schlitz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
LogiLink WZ0022 Handschraubendreher Set
LogiLink WZ0022 Handschraubendreher Set
Artikel-Nr.:
     102-2201656-BP
Hersteller:
     LogiLink
Herst.-Nr.:
     WZ0022
EAN/GTIN:
     4052792012484
Suchbegriffe:
Phillips-Uhrmacher-Schraubendreher-...
Schlitz-Uhrmacher-Schraubendreher-S...
Schraubendrehersatz
Schraubendreherset
6-tlg. Feinmechaniker Schraubendreher-Satz mit 4x Schlitz, 2x Kreuz

Inkl. Transportbox
Im Set enthalten:
1x Schlitz Schraubendreher 1,4 mm
1x Schlitz Schraubendreher 2 mm
1x Schlitz Schraubendreher 2,4 mm
1x Schlitz Schraubendreher 3mm
1x Kreuzschlitz Schraubendreher 0 mm
1x Kreuzschlitz Schraubendreher 1 mm

Das praktische Netzwerk Werkzeugset von LogiLink bestehend aus 4 Schlitz-Schraubendrehern und 2 Kreuzschlitz-Schraubendrehern im praktischen Etui.

Technische Daten:
Abtrieb: Kreuz,Schlitz · Anwendungsbereich (Schraubendreher): Elektronik- u. Feinmechanik · Gewicht: 100 g · Produkt-Art: Schraubendreher-Set · Produktabmessung, Breite: 20.1 cm · Produktabmessung, Höhe: 10.1 cm · Produktabmessung, Länge: 1.7 cm

Lieferumfang:
6-tlg. Feinmechaniker Schraubendreher-Satz

Weitere Informationen:
Produktabmessung, Höhe:
10.1 cm
Produktabmessung, Länge:
1.7 cm
Produktabmessung, Breite:
20.1 cm
1c. Marke:
LogiLink
Abtrieb:
Kreuz | Schlitz
Anwendungsbereich (Schraubendreher):
Elektronik- u. Feinmechanik
Gewicht:
100 g
Produkt-Art:
Schraubendreher-Set
Weitere Suchbegriffe: Uhrmacherschraubendrehersatz, Uhrmacherschraubendreherset, schraubendrehersatz 6teilig, 4052792012484, LogiLink, WZ0022, WZ0020
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
pro Stück
€ 9,90*
ab € 1,02*
€ 1,36*
1
pro Stück
€ 6,78*
ab € 1,07*
€ 1,40*
1
pro Stück
€ 3,80*
ab € 1,15*
€ 1,51*
1
pro Stück
€ 2,50*
ab € 2,14*
€ 2,80*
Lager 102
1
pro Stück
€ 4,00*
ab € 2,99*
€ 3,82*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,82*
€ 4,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,45*
€ 4,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,26*
€ 3,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,13*
€ 3,63
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,99*
€ 3,47
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Toolcraft
821009
ab € 3,03*
Sonstiges
k.A.
421206
ab € 1,54*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.