Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

LogiLink 1x T5/T6/T7/T8/T10/T15 x 50mm Elektronik- u. Feinmechanik Schraubendreher-Set Innen-TORX, Kreuz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
LogiLink WZ0021 Handschraubendreher Set
LogiLink WZ0021 Handschraubendreher Set
Artikel-Nr.:
     102-2201655-BP
Hersteller:
     LogiLink
Herst.-Nr.:
     WZ0021
EAN/GTIN:
     4052792012477
Suchbegriffe:
Schraubendrehersatz
Schraubendreherset
TORX®-Schraubendreher-Satz
Uhrmacherschraubendrehersatz
6-tlg. Schraubendreher-Satz je 1x T5/T6/T7/T8/T10/T15 x 50mm

Schraubendreherköpfe aus Stahl für präzise Arbeit
Robuster polypropylen Griff
Inkl. Transportbox
Im Set enthalten:
1x T5 x 50 mm
1x T6 x 50 mm
1x T7 x 50 mm
1x T8 x 50 mm
1x T10 x 50 mm
1x T15 x 50 mm

Das praktische Netzwerk Schraubendreher-Werkzeugset von LogiLink bestehend aus 6 Schraubendrehern im praktischen Etui wo sie vor Staub geschützt sind.

Technische Daten:
Abtrieb: Innen-TORX,Kreuz,Schlitz · Anwendungsbereich (Schraubendreher): Elektronik- u. Feinmechanik · Gewicht: 230 g · Größe: T 5,T 6,T 7,T 8,T 10,T 15 · Produkt-Art: Schraubendreher-Set · Produktabmessung, Breite: 19.2 cm · Produktabmessung, Höhe: 13.5 cm · Produktabmessung, Länge: 25 cm

Lieferumfang:
6-tlg. Schraubendreher-Satz

Weitere Informationen:
Produktabmessung, Höhe:
13.5 cm
Produktabmessung, Länge:
25 cm
Produktabmessung, Breite:
19.2 cm
1c. Marke:
LogiLink
Abtrieb:
Innen-TORX | Kreuz | Schlitz
Größe:
T 5 | T 6 | T 7 | T 8 | T 10 | T 15
Anwendungsbereich (Schraubendreher):
Elektronik- u. Feinmechanik
Gewicht:
230 g
Produkt-Art:
Schraubendreher-Set
Weitere Suchbegriffe: Uhrmacherschraubendreherset, schraubendrehersatz 6teilig, 4052792012477, LogiLink, WZ0021, 1x T5/T6/T7/T8/T10/T15 x 50mm
Angebote (9)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Stück
€ 4,00*
ab € 3,66*
€ 4,27*
pro Stück
€ 6,78*
ab € 3,37*
€ 4,29*
pro Stück
€ 9,90*
ab € 3,38*
€ 4,32*
pro Stück
€ 3,80*
ab € 3,45*
€ 4,39*
Lager 102
pro Stück
€ 4,00*
ab € 5,33*
€ 6,65*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,65*
€ 7,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,97*
€ 6,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,78*
€ 6,70
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,50*
€ 6,38
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,33*
€ 6,18
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
k.A.
60450
ab € 910,29*
Sonstiges
Toolcraft
821009
ab € 3,03*
Sonstiges
k.A.
421206
ab € 1,53*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.