Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

LogiLink je 1x T5/T6/T7/ x 50mm, 2x Schlitz, 1x Kreuz Elektronik- u. Feinmechanik Schraubendreher-Set Innen-TORX


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
LogiLink WZ0020 Handschraubendreher Set
LogiLink WZ0020 Handschraubendreher Set
Artikel-Nr.:
     102-2201654-BP
Hersteller:
     LogiLink
Herst.-Nr.:
     WZ0020
EAN/GTIN:
     4052792012460
Suchbegriffe:
Phillips-Uhrmacher-Schraubendreher-...
Schraubendrehersatz
Schraubendreherset
TORX®-Schraubendreher-Satz
6-tlg. Schraubendreher-Satz je 1x T5/T6/T7/ x 50mm, 2x Schlitz, 1x Kreuz

Schraubendreherköpfe aus Stahl für präzise Arbeit
Robuster polypropylen Griff
Inkl. Transportbox
Im Set enthalten:
1x T5 x 50 mm
1x T6 x 50 mm
1x T7 x 50 mm
1x Schlitz Schraubendreher 2,0 x 50 mm
1x Schlitz Schraubendreher 3,0 x 50 mm
1x Kreuzschlitz Schraubendreher 0 x 50 mm

Das praktische Netzwerk Schraubendreher-Werkzeugset von LogiLink bestehend aus 3 Schraubendrehern, 2 Schlitzschraubendreher und 1 Kreuzschlitz-Schraubendreher im praktischen Etui wo sie vor Staub geschützt sind.

Technische Daten:
Abtrieb: Innen-TORX,Kreuz,Schlitz · Anwendungsbereich (Schraubendreher): Elektronik- u. Feinmechanik · Gewicht: 230 g · Größe: T 5,T 6,T 7,2,3,PH 0 · Produkt-Art: Schraubendreher-Set · Produktabmessung, Breite: 19.2 cm · Produktabmessung, Höhe: 13.5 cm · Produktabmessung, Länge: 25 cm

Lieferumfang:
6-tlg. Schraubendreher-Satz

Weitere Informationen:
Produktabmessung, Höhe:
13.5 cm
Produktabmessung, Länge:
25 cm
Produktabmessung, Breite:
19.2 cm
1c. Marke:
LogiLink
Abtrieb:
Innen-TORX | Kreuz | Schlitz
Größe:
T 5 | T 6 | T 7 | 2 | 3 | PH 0
Anwendungsbereich (Schraubendreher):
Elektronik- u. Feinmechanik
Gewicht:
230 g
Produkt-Art:
Schraubendreher-Set
Weitere Suchbegriffe: Uhrmacherschraubendrehersatz, Uhrmacherschraubendreherset, schraubendrehersatz 6teilig, 4052792012460, LogiLink, WZ0020, je 1x T5/T6/T7/ x 50mm, 2x Schlitz
Angebote (9)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Stück
€ 6,78*
ab € 3,31*
€ 4,35*
pro Stück
€ 9,90*
ab € 3,32*
€ 4,37*
pro Stück
€ 3,80*
ab € 3,39*
€ 4,46*
pro Stück
€ 4,49*
ab € 4,61*
€ 5,93*
Lager 102
pro Stück
€ 4,00*
ab € 6,34*
€ 7,74*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,74*
€ 8,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7,40*
€ 8,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,00*
€ 8,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,63*
€ 7,69
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,34*
€ 7,35
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Toolcraft
821009
ab € 3,00*
Sonstiges
k.A.
421206
ab € 1,53*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.