Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Joy-it Gaming PC AMD Ryzen 5 3400G 16 GB 240 GB SSD Nvidia GeForce GTX1650 Windows® 10 Pro


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2201567-BP
Hersteller:
     Joy-It
Herst.-Nr.:
     2201567
EAN/GTIN:
     4053199010004
Suchbegriffe:
Komplett-PC
Komplettsystem
Komplettsysteme
PC-Komplettsystem
Gamer-PC mit AMD Ryzen 5 3400G und GTX1650 Grafikkarte

AMD Ryzen 5 CPU mit bis zu 4x4.2GHz
16GB DDR4 Arbeitsspeicher
Gigabyte Mainboard mit B450 Chipsatz
GeForce GTX 1650 Grafikkarte mit 4GB
240GB M.2-SSD inkl. Windows 10pro
Hohe Performance und leise im Betrieb
GAMING LAN

Joy-iT fertigt seit über 20 Jahren PC-Systeme in Deutschland und ist bekannt für seine langlebigen, technisch hochwertigen Geräte.
Dieses System verwendet die neueste Generation der AMD Ryzen 5 Serie und besticht durch eine sehr hohe Performance und sehr leisem Betriebsgeräusch.
Durch die Kombination modernster Technologiekomponenten, welche ausschließlich von Markenherstellern kommen, arbeiten alle Systembereiche optimal zusammen und garantieren eine effektive Nutzung der Systemressourcen.
Staunen Sie über extrem kurze Ladezeiten, schnelle Verfügbarkeit Ihrer Daten und einem stabilen, absturzfreien Dauerbetrieb Ihres neuen Computers.
Durch die Verwendung der neuesten Standards wie zum Beispiel M.2-SSD etc. ist garantiert, dass der Rechner auch nach einigen Jahren Betriebszeit problemlos erweitert werden kann.
Die Gaming-Serie von Joy-iT wird Sie begeistern. Hohe Bildraten auch bei leistungshungrigen Spielen machen „Gamen“ zu einem echten Erlebnis!
Jedes gefertigte System wird vor Auslieferung im Werk auf Herz und Nieren geprüft! Einfach einschalten und loslegen!

Technische Daten:
Anzahl Arbeitsspeichersteckplätze: 2 · Anzahl Grafikkarten: 1 · Anzahl LAN / Gigabit-LAN Ports: 1 x · Anzahl USB Typ A 2.0: 2 x · Anzahl USB Typ A 3.1 / 3.2 Gen 1: 4 x · Arbeitsspeicher / Max. Aufrüstung: 32 GB · Arbeitsspeicher / Typ: DDR4-RAM · Arbeitsspeicherkapazität: 16 GB · Betriebssystem / Version: Windows® 10 Pro · Farbe: Schwarz · Gewicht: 7900 g · Grafikkarten Speicher: 4 GB · Grafikkarten Typ: Nvidia GeForce · Grafikkarten-Modell: GTX1650 · Integriertes Laufwerk: Ohne Laufwerk · Leistung Netzteil: 550 W · Produkt-Art: Gaming PC · Produktabmessung, Breite: 209 mm · Produktabmessung, Höhe: 429 mm · Produktabmessung, Tiefe: 491 mm · Prozessor: AMD Ryzen-5 3400G · Prozessor / Anzahl Kerne: 4 x · Prozessor / Model: 3400G · Prozessor / Serie: AMD Ryzen 5 · Prozessor / Taktfrequenz: 3.7 GHz · Prozessor Turbo-Taktfrequenz (max.): 4.2 GHz · SSD 1 Anschluss: SSD m.2 SATA III (600 MB/s) · SSD 1 Kapazität: 240 GB · SSD 1 Typ: SSD · SSD Kapazität (Gesamt): 240 GB · Schnittstellen (Computer/Multimedia): DVI,HDMI®,Audio, 5.1 (3.5 mm Klinke),Mikrofon (3.5 mm Klinke),Kopfhörer (3.5 mm Klinke),LAN (10/100/1000 MBit/s),M.2,PCIe 3.0 x4,PCIe,PS/2,SATA III,USB 2.0,USB 3.2 (Gen 2),USB 3.1 (Gen 2),U.2 · Schnittstellen: DVI: 1 x · Schnittstellen: DisplayPort: 1 x · Schnittstellen: HDMI: 1 x · Schnittstellen: PS/2: 2 x · Weitere technische Daten: Interne I/O Anschlüsse des PC:

1 x 24-pin ATX main power connector
1 x 8-pin ATX 12V power connector
1 x CPU fan header
1 x system fan header
1 x M.2 Socket 3 connector
4 x SATA 6Gb/s connectors
1 x front panel header
1 x front panel audio header
1 x S/PDIF Out header
1 x CPU cooler LED strip/RGB LED strip header
1 x USB 3.1 Gen 1 header
2 x USB 2.0/1.1 headers
1 x Trusted Platform Module (TPM) header (2x6 pin, for the GC-TPM2.0_S module only)
1 x speaker header
1 x Clear CMOS jumper
1 x chassis intrusion header

Lieferumfang:
PC, Handbuch, Stromkabel

Hinweis:
HDMI® ist eine eingetragene Marke der HDMI Licensing L.L.C.
Die Produktabbildung kann von den technischen Daten abweichen.
Weitere Informationen:
Farbe:
Schwarz
Produktabmessung, Tiefe:
491 mm
Produktabmessung, Höhe:
429 mm
Produktabmessung, Breite:
209 mm
Integriertes Laufwerk:
Ohne Laufwerk
SSD 1 Typ:
SSD
SSD Kapazität (Gesamt):
240 GB
Grafikkarten Speicher:
4 GB
Grafikkarten Typ:
Nvidia GeForce
Schnittstellen: DisplayPort:
1 x
Schnittstellen: DVI:
1 x
Schnittstellen: HDMI:
1 x
Anzahl Grafikkarten:
1
Anzahl Arbeitsspeichersteckplätze:
2
Prozessor / Anzahl Kerne:
4 x
Anzahl USB Typ A 2.0:
2 x
Anzahl USB Typ A 3.1 / 3.2 Gen 1:
4 x
Grafikkarten-Modell:
GTX1650
Schnittstellen (Computer/Multimedia):
DVI | HDMI® | Audio, 5.1 (3.5 mm Klinke) | Mikrofon (3.5 mm Klinke) | Kopfhörer (3.5 mm Klinke) | LAN (10/100/1000 MBit/s) | M.2 | PCIe 3.0 x4
Prozessor / Serie:
AMD Ryzen 5
Prozessor Turbo-Taktfrequenz (max.):
4.2 GHz
Betriebssystem / Version:
Windows® 10 Pro
Leistung Netzteil:
550 W
Prozessor:
AMD Ryzen-5 3400G
Prozessor / Taktfrequenz:
3.7 GHz
Anzahl LAN / Gigabit-LAN Ports:
1 x
Schnittstellen: PS/2:
2 x
Arbeitsspeicherkapazität:
16 GB
Arbeitsspeicher / Max. Aufrüstung:
32 GB
Arbeitsspeicher / Typ:
DDR4-RAM
SSD 1 Kapazität:
240 GB
SSD 1 Anschluss:
SSD m.2 SATA III (600 MB/s)
Prozessor / Model:
3400G
Gewicht:
7900 g
Produkt-Art:
Gaming PC
Weitere Suchbegriffe: komplett-pc, Joy-it, 2201567, computer, gamer, gaming
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 612,41*
  
Preis gilt ab 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 625,56*
€ 744,4164
pro Stück
ab 2 Stück
€ 622,10*
€ 740,299
pro Stück
ab 5 Stück
€ 612,41*
€ 728,7679
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Acer
UM.HV0EE.001
ab € 152,02*
Sonstiges
Brennenstuhl
1150610314
ab € 11,85*
Sonstiges
Brennenstuhl
1150610318
ab € 18,27*
Sonstiges
Microsoft
79G-05056
ab € 100,41*
Sonstiges
Conrad Electronic
1234385
ab € 12,90*
Sonstiges
Dynabook
HDTB420EK3AA
ab € 56,13*
Sonstiges
Logitech
920-008087
ab € 40,77*
Sonstiges
Logitech
981-000668
ab € 64,62*
Sonstiges
Logitech
910-004345
ab € 24,18*
Sonstiges
Trust International
20562
ab € 81,54*
Sonstiges
Logitech
941-000-112
ab € 172,39*
Sonstiges
Renkforce
RF-4723590
ab € 19,34*
Sonstiges
Renkforce
RF-3240350
ab € 22,46*
Sonstiges
Renkforce
RF-4805778
ab € 27,68*
Sonstiges
Symantec
21395096
ab € 18,56*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.