Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Quadrios 19011CA085 Litze LiFY 1 x 0.25 mm² Blau, Braun, Grün, Gelb, Grau,


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2201407-BP
Hersteller:
     Quadrios
Herst.-Nr.:
     19011CA085
EAN/GTIN:
     4260573965267
Suchbegriffe:
Aderleitung
Einzelader
LIFY
Litze
Schaltlitzen Sortiment

Das 7-teilige Schaltlitzen-Dispenser Sortiment umfaßt flexible Kupferlitzen auf stabilen Kunststoffspulen in den gängigsten Querschnitten sowie Farben und darf in keiner Elektroniker-, Bastler- oder Modellbauwerkstatt fehlen!

Technische Daten:
Abgepackt: Ja · Anzahl Adern (Teil 1): 1 x · Außen-Durchmesser: 1.4 mm · Halogenfrei: Nein · Herst.-Teilenr.: 19011CA085 · Herstellerfarbe: Blau,Braun,Grün,Gelb,Grau,Rot,Schwarz,Weiß · Inhalt: 70 m · Isolationsmaterial: PVC · Kabel-Besonderheiten: Flexibel · Kabeltyp: LiFY · Litzenaufbau: 50 x 0.08 mm · Material (Details): Kupfer · Nennspannung: 300 V · Produkt-Art: Litze · Prüfspannung(en): 2 kV · Querschnitt (berechnet von Aderzahl) (Teil 1 + 2): 1 x 0.25 mm² · Querschnitt (je Ader) (Teil 1): 0.25 mm² · Temperaturbereich, fest verlegt (max.): +80 °C · Temperaturbereich, fest verlegt (min.): -15 °C · Typ (Hersteller-Typ): 19011CA085

Lieferumfang:
7 Spulen (je 10 Meter)

Weitere Informationen:
Kabeltyp:
LiFY
Inhalt:
70 m
Querschnitt (berechnet von Aderzahl) (Teil 1 + 2):
1 x 0.25 mm²
Herstellerfarbe:
Blau | Braun | Grün | Gelb | Grau | Rot | Schwarz | Weiß
Querschnitt (je Ader) (Teil 1):
0.25 mm²
1c. Marke:
Quadrios
Halogenfrei:
Nein
Isolationsmaterial:
PVC
Kabel-Besonderheiten:
Flexibel
Farbe:
blau | braun | grün | gelb | grau | rot | schwarz | weiß
Herst.-Teilenr.:
19011CA085
Typ (Hersteller-Typ):
19011CA085
Material (Details):
Kupfer
Nennspannung:
300 V
Außen-Durchmesser:
1.4 mm
Temperaturbereich, fest verlegt (max.):
+80 °C
Temperaturbereich, fest verlegt (min.):
-15 °C
Anzahl Adern (Teil 1):
1 x
Abgepackt:
Ja
Litzenaufbau:
50 x 0.08 mm
Prüfspannung(en):
2 kV
Produkt-Art:
Litze
Weitere Suchbegriffe: Litzen, Schaltleitung, litze grün gelb, litze, litze 0.25mm², Quadrios, 19011CA085, Schaltlitze, Steuerlitze, Verdrahtungslitze
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
k.A.
€ 4,00*
ab € 17,22*
€ 20,28*
€ 4,00*
ab € 16,97*
€ 20,28*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 20,28*
€ 24,13
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 19,64*
€ 23,37
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 18,44*
€ 21,94
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 17,61*
€ 20,96
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 17,22*
€ 20,49
pro Packung
1 Packung enthält 70 Meter (ab € 0,246* pro Meter)
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.