Die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Versand, Verpackung
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
»
Über Mercateo
Deutschland
Österreich
Nederland
Italia
France
España
United Kingdom
Ireland
Česká republika
Polska
Slovenská republika
Magyarország
Schweiz
België
Willkommen!
Anmelden
Mein Mercateo
Anmelden
Neukunde?
»
Jetzt registrieren
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus.
Aktuelle Informationen
Startseite
>
Hardware, Software, Telekommunikation
>
Computer-Systeme
>
Komplettsystem
>
All-in-One PC
>
Artikel
MSI PRO 20EXTS 8GL-051XEU 49.5 cm (19.5 Zoll) All-in-One PC Intel® Celeron® N4000 8 GB 256 GB 256 GB SSD Intel UHD Graph
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
102-2201357-BP
Hersteller:
MSI
Herst.-Nr.:
PRO 20EXTS 8GL-051XEU
EAN/GTIN:
4719072651541
Fenster schließen
Suchbegriffe:
All-in-One PC
Komplett-PC
Komplettsystem
Komplettsysteme
Display: 49.5 cm (19.5 Zoll) HD+ 1600 x 900 Pixel
Prozessor: Intel® Celeron® (N4000) (2 x 1.1 GHz)
Arbeitsspeicher: 8 GB DDR4-RAM 2400 MHz
Speicher: 256 GB 256 GB SSD
Grafik: Intel UHD Graphics 600
Betriebssystem: ohne Betriebssystem
Technische Daten:
Anzahl Arbeitsspeichersteckplätze: 2 · Anzahl LAN / Gigabit-LAN Ports: 1 x · Anzahl USB Typ A 2.0: 4 x · Anzahl USB Typ A 3.1 / 3.2 Gen 1: 2 x · Arbeitsspeicher / Takt: 2400 MHz · Arbeitsspeicher / Typ: DDR4-RAM · Arbeitsspeicherkapazität: 8 GB · Betriebssystem / Version: ohne Betriebssystem · Display-Auflösung: 1600 x 900 Pixel · Display-Auflösungsmodus: HD+ · Display-Diagonale (cm): 49.5 cm · Display-Diagonale (in Zoll): 19.5 Zoll · Festplatte 1 Kapazität: 256 GB · Festplatten Kapazität (Gesamt): 256 GB · Gewicht: 5.6 kg · Grafikkarten Typ: Intel UHD Graphics · Grafikkarten-Modell: 600 · Herstellerfarbe: Schwarz,Weiß · Integriertes Laufwerk: DVD-Brenner · Leistung Netzteil: 120 W · Produkt-Art: All-in-One PC · Produktabmessung, Breite: 399.5 mm · Produktabmessung, Höhe: 313.9 mm · Produktabmessung, Tiefe: 69.2 mm · Prozessor: Intel® Celeron® · Prozessor / Anzahl Kerne: 2 x · Prozessor / Cache: 4 MB · Prozessor / Model: N4000 · Prozessor / Serie: Intel® Celeron® · Prozessor / Taktfrequenz: 1.1 GHz · Prozessor Turbo-Taktfrequenz (max.): 2.6 GHz · SSD 1 Anschluss: M.2 PCIe · SSD 1 Kapazität: 256 GB · SSD 1 Typ: SSD · SSD Kapazität (Gesamt): 256 GB · Schnittstellen (Computer/Multimedia): Wi-Fi 5 (IEEE 802.11 ac/n/g/b/a),Kopfhörer/Mikrofon Kombi (3.5 mm Klinke),USB 2.0,USB 3.2 Gen 1,LAN (10/100/1000 MBit/s),Bluetooth®,HDMI® · Schnittstellen: HDMI: 1 x · Unterstützte Speicherkarten: MMC,SD
Hinweis:
HDMI® ist eine eingetragene Marke der HDMI Licensing L.L.C.
Die Produktabbildung kann von den technischen Daten abweichen.
... >
01 - Computertechnik
>
Computer / Server
>
Computer
Weitere Suchbegriffe:
PC-Komplettsystem
,
komplettsystem ohne betriebssystem
,
komplett-pc
,
msi komplettsystem
,
4719072651541
,
MSI
,
PRO 20EXTS 8GL-051XEU
,
All-In-One
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 549,71*
Preis gilt ab 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 563,18*
€ 670,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 559,66*
€ 666,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 549,71*
€ 654,15
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Brennenstuhl hugo! Steckdosenleiste 4-fach mit Überspannungsschutz (2m Kabel und Schalter, Gehäuse aus bruchfestem Polycarbonat) grau
Brennenstuhl
1150610314
ab € 11,84*
Sonstiges
Microsoft Bluetooth Mobile Mouse 3600, schwarz
Microsoft
PN7-00003
ab € 18,01*
Sonstiges
3M 7000081613 Handgelenkstütze Schwarz, Grau
3M
7000081613
ab € 36,82*
Sonstiges
Logitech K375s Tastatur RF Wireless + Bluetooth QWERTZ Deutsch Graphit, Weiß
Logitech
920-008168
ab € 32,18*
Sonstiges
Mauspad, Schaumstoff, schwarz
Kensington
62384
ab € 6,70*
Sonstiges
NortonLifeLock Norton 360 Standard 1 Lizenz(en) 1 Jahr(e)
NortonLifeLock
21395096
ab € 20,49*
Sonstiges
Renkforce RF-4847589 Schnittstellen-Hub USB 2.0 480 Mbit/s Schwarz
Renkforce
RF-4847589
ab € 17,04*
Sonstiges
Brennenstuhl 1159720216-1 Überspannungsschutz-Steckdosenleiste 6fach Weiß Schutzkontakt 1 St.
Brennenstuhl
1159720216-1
ab € 10,54*
Sonstiges
Brennenstuhl 1506980 Überspannungsschutz-Zwischenstecker 2er Set Weiß
Brennenstuhl
1506980
ab € 14,20*
Sonstiges
KEHI Tastaturablage Schwarz
k.A.
1004.10314
ab € 22,34*
Sonstiges
Renkforce 615B-CMW-S Überspannungsschutz-Steckdosenleiste 6fach Weiß Schutzkontakt 1 St.
Renkforce
615B-CMW-S
ab € 13,64*
Sonstiges
Renkforce 615F-CMB-S Überspannungsschutz-Steckdosenleiste 6fach Schwarz Schutzkontakt 1 St.
Renkforce
615F-CMB-S
ab € 7,63*
Sonstiges
Renkforce rf-silent/ds-01 USB Tastatur, Maus-Set QWERTZ Schwarz
Renkforce
RF-4619388
ab € 17,58*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über Mercateo
Service & Hilfe
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Umwelt