Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Gigabyte Mini-PC (HTPC) Intel® Pentium® Silver J5005 (4 x 2.8 GHz) 8 GB 240 GB ohne Betriebssystem


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2201207-BP
Hersteller:
     Gigabyte
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4053199009268
Suchbegriffe:
Komplett-PC
Komplettsystem
Komplettsysteme
mini-PC
Gigabyte Intel Mini System inkl. Vesahalterung

Intel® Pentium® Silver J5005 Prozessor (bis zu 2,80 GHz, 4 MB Intel® Cache)
240 GB SSD Speicher / 8 GB Arbeitsspeicher

Intel UHD Graphics 600 Grafik
ohne Betriebssystem

Dieser sehr kompakte silent PC vom weltbekannten Markenhersteller Gigabyte bringt Ihnen neueste Technik in Ihr Büro.

Mit seinen winzigen Abmessungen spart er Ihnen eine Menge Platz und kann mit der im Lieferumfang enthaltenen Vesahalterung auch problemlos hinter jeden TFT oder Fernseher montiert werden. Dies geschieht dazu noch angenehm leise, da das System passiv gekühlt ist und über eine externe Stromversorgung verfügt.

Dabei müssen Sie nicht auf Leistung verzichten. Im Inneren arbeitet eine Intel® Pentium® Processor J5005 mit bis zu 4 x 2.8 GHz. Sie wird unterstützt vom schnellen 8 GB DDR4 Arbeitsspeicher und einer sehr schnellen 256 GB großen SSD, wodurch Betriebssystem und Daten in Sekundenschnelle zur Verfügung stehen.

Trotz seines kleinen Formates verfügt der Gigabyte Brix über eine HDMI™ und eine Mini Display Port Schnittstelle, so das Sie auch 2 Bildschirme gleichzeitig nutzen können.

Die perfekte Passform für jeden Raum
Die GIGABYTE-Ingenieure haben einen ultrakompakten PC mit einer Oberfläche aus gebürstetem Aluminium entwickelt. Der BRIX ist ideal für ein breites Spektrum an Computeranwendungen zu Hause oder im Büro und überzeugt durch seine Einfachheit und Bequemlichkeit. Mit einer breiten Auswahl an Prozessoren, die das gesamte Leistungsspektrum abdecken, setzt der BRIX einen neuen Standard für die Desktop-Miniaturisierung, der ihn als diskreten HTPC / Multimedia-Hub, als ultra-low-power-PC für die Familie, als Tiny-Office-PC oder als Digital Signage Lösung perfekt eignet.

Diese Variante wird ohne Betriebssystem ausgeliefert.

Hierdurch eignet es sich perfekt, wenn Sie in Ihrem Unternehmen Volumenlizenzen für Windows verwenden oder ein Linuxbasierendes Betriebssystem verwenden.

Technische Daten:
Anzahl Arbeitsspeichersteckplätze: 1 · Anzahl LAN / Gigabit-LAN Ports: 1 x · Anzahl USB Typ A 3.1 / 3.2 Gen 1: 3 x · Arbeitsspeicher / Typ: DDR4-RAM · Arbeitsspeicherkapazität: 8 GB · Betriebssystem / Version: ohne Betriebssystem · Farbe: Schwarz · Gewicht: 500 g · Grafikkarten Typ: Intel UHD Graphics · Grafikkarten-Modell: 600 · Integriertes Laufwerk: Ohne Laufwerk · Leistung Netzteil: 40 W · Produkt-Art: Mini-PC (HTPC) · Produktabmessung, Breite: 112.6 mm · Produktabmessung, Höhe: 46.80 mm · Produktabmessung, Tiefe: 119.40 mm · Prozessor: Intel® Pentium® Silver J5005 Prozessor (bis zu 2,80 GHz, 4 MB Intel® Cache) · Prozessor / Anzahl Kerne: 4 x · Prozessor / Cache: 4 MB · Prozessor / Model: J5005 · Prozessor / Serie: Intel® Pentium® Silver · Prozessor / Taktfrequenz: 2.8 GHz · SSD 1 Anschluss: SSD m.2 SATA III (600 MB/s) · SSD 1 Kapazität: 240 GB · SSD 1 Typ: SSD · SSD Kapazität (Gesamt): 240 GB · Schnittstellen: DisplayPort: 1 x · Schnittstellen: HDMI: 1 x · Schnittstellen: USB-C™: 1 x

Lieferumfang:
PC, Anleitung, Vesa Halterung, Netzteil

Hinweis:
HDMI® ist eine eingetragene Marke der HDMI Licensing L.L.C.
Die Produktabbildung kann von den technischen Daten abweichen.
Weitere Informationen:
Farbe:
Schwarz
Produktabmessung, Tiefe:
119.40 mm
Produktabmessung, Höhe:
46.80 mm
Produktabmessung, Breite:
112.6 mm
Integriertes Laufwerk:
Ohne Laufwerk
SSD 1 Typ:
SSD
SSD Kapazität (Gesamt):
240 GB
Grafikkarten Typ:
Intel UHD Graphics
Schnittstellen: DisplayPort:
1 x
Schnittstellen: HDMI:
1 x
Anzahl Arbeitsspeichersteckplätze:
1
Prozessor / Anzahl Kerne:
4 x
Anzahl USB Typ A 3.1 / 3.2 Gen 1:
3 x
Schnittstellen: USB-C™:
1 x
Grafikkarten-Modell:
600
Prozessor / Serie:
Intel® Pentium® Silver
Betriebssystem / Version:
ohne Betriebssystem
Leistung Netzteil:
40 W
Prozessor:
Intel® Pentium® Silver J5005 Prozessor (bis zu 2,80 GHz, 4 MB Intel® Cache)
Prozessor / Taktfrequenz:
2.8 GHz
Anzahl LAN / Gigabit-LAN Ports:
1 x
Arbeitsspeicherkapazität:
8 GB
Arbeitsspeicher / Typ:
DDR4-RAM
SSD 1 Kapazität:
240 GB
SSD 1 Anschluss:
SSD m.2 SATA III (600 MB/s)
Prozessor / Model:
J5005
Gewicht:
500 g
Prozessor / Cache:
4 MB
Produkt-Art:
Mini-PC (HTPC)
Weitere Suchbegriffe: miniPC, Nettop, PC-Komplettsystem, komplettsystem ohne betriebssystem, komplett-pc, gigabyte mini-pc, 4053199009268, Gigabyte, gigabyte, intel, business
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 284,92*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 294,98*
€ 351,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 294,16*
€ 350,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 291,00*
€ 346,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 284,92*
€ 339,05
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Brennenstuhl
1150610314
ab € 11,80*
Sonstiges
Brennenstuhl
1150610318
ab € 18,43*
Sonstiges
Cherry
JK-1600DE-2
ab € 26,86*
Sonstiges
Microsoft
PN7-00003
ab € 18,65*
Sonstiges
Microsoft
79G-05056
ab € 107,28*
Sonstiges
3M
7000081613
ab € 36,56*
Sonstiges
Conrad Electronic
1234385
ab € 13,46*
Sonstiges
Iiyama
GB2530HSU-B1
ab € 127,46*
Sonstiges
Iiyama
B2283HS-B3
ab € 118,52*
Sonstiges
Iiyama
B2791QSU-B1
ab € 230,45*
Sonstiges
Logitech
920-003056
ab € 21,67*
Sonstiges
Logitech
920-008168
ab € 27,43*
Sonstiges
Logitech
910-003726
ab € 17,53*
Sonstiges
Logitech
910-004909
ab € 17,66*
Sonstiges
Kensington
62384
ab € 6,70*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.