Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Omen 875-0253ng Gaming PC AMD Ryzen 5 3500 16 GB 1 TB 512 GB SSD Nvidia GeForce RTX2070 Windows® 10 Home


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     102-2200424-BP
Hersteller:
     Omen
Herst.-Nr.:
     8EZ58EA#ABD
EAN/GTIN:
     194441476033
Suchbegriffe:
Computer Gehäuse
Computer Tower
Computergehäuse
Komplett-PC
OMEN Obelisk Gaming PC 875-0253ng

AMD Ryzen 5 3500 (6 x 3.6 GHz) Prozessor
1 TB 512 GB SSD / 16 GB DDR4-RAM Arbeitsspeicher

Nvidia GeForce RTX2070 8 GB Grafikkarte
Windows® 10 Home

Technische Daten:
Anzahl Arbeitsspeichersteckplätze: 2 · Anzahl LAN / Gigabit-LAN Ports: 1 x · Anzahl USB Typ A 3.1 / 3.2 Gen 1: 6 x · Anzahl USB Typ A 3.1 / 3.2 Gen 2: 1 x · Arbeitsspeicher / Takt: 2666 MHz · Arbeitsspeicher / Typ: DDR4-RAM · Arbeitsspeicherkapazität: 16 GB · Betriebssystem / Version: Windows® 10 Home · Bluetooth Version: 4.2 · Farbe: Schwarz · Festplatte 1 Anschluss: SATA III (600 MB/s) · Festplatte 1 Drehzahl: 7200 U/min · Festplatte 1 Kapazität: 1 TB · Festplatten Kapazität (Gesamt): 1024 GB · Grafikkarten Speicher: 8 GB · Grafikkarten Typ: Nvidia GeForce · Grafikkarten-Modell: RTX2070 · Produkt-Art: Gaming PC · Produktabmessung, Breite: 165 mm · Produktabmessung, Höhe: 433 mm · Produktabmessung, Tiefe: 357 mm · Prozessor: AMD Ryzen 5 · Prozessor / Anzahl Kerne: 6 x · Prozessor / Cache: 19 MB · Prozessor / Model: 3500 · Prozessor / Serie: AMD Ryzen 5 · Prozessor / Taktfrequenz: 3.6 GHz · Prozessor Turbo-Taktfrequenz (max.): 4.1 GHz · SSD 1 Anschluss: PCIe · SSD 1 Kapazität: 512 GB · SSD 1 Typ: SSD · SSD Kapazität (Gesamt): 512 GB · Schnittstellen (Computer/Multimedia): LAN (10/100/1000 MBit/s),USB-C™,Wi-Fi 5 (IEEE 802.11 ac/n/g/b/a),HDMI®,DisplayPort,Bluetooth®,USB 3.1 (Gen 1),USB 3.1 (Gen 2) · Schnittstellen: DisplayPort: 3 x · Schnittstellen: HDMI: 1 x · Schnittstellen: USB-C™: 1 x

Hinweis:
HDMI® ist eine eingetragene Marke der HDMI Licensing L.L.C.
Die Produktabbildung kann von den technischen Daten abweichen.
Weitere Informationen:
Bluetooth Version:
4.2
Farbe:
Schwarz
Produktabmessung, Tiefe:
357 mm
Produktabmessung, Höhe:
433 mm
Produktabmessung, Breite:
165 mm
Festplatten Kapazität (Gesamt):
1024 GB
SSD 1 Typ:
SSD
SSD Kapazität (Gesamt):
512 GB
Grafikkarten Speicher:
8 GB
Grafikkarten Typ:
Nvidia GeForce
Festplatte 1 Anschluss:
SATA III (600 MB/s)
Festplatte 1 Kapazität:
1 TB
Festplatte 1 Drehzahl:
7200 U/min
Schnittstellen: DisplayPort:
3 x
Schnittstellen: HDMI:
1 x
Anzahl Arbeitsspeichersteckplätze:
2
Prozessor / Anzahl Kerne:
6 x
Anzahl USB Typ A 3.1 / 3.2 Gen 1:
6 x
Anzahl USB Typ A 3.1 / 3.2 Gen 2:
1 x
Schnittstellen: USB-C™:
1 x
Grafikkarten-Modell:
RTX2070
Schnittstellen (Computer/Multimedia):
LAN (10/100/1000 MBit/s) | USB-C™ | Wi-Fi 5 (IEEE 802.11 ac/n/g/b/a) | HDMI® | DisplayPort | Bluetooth® | USB 3.1 (Gen 1) | USB 3.1 (Gen 2)
Prozessor / Serie:
AMD Ryzen 5
Arbeitsspeicher / Takt:
2666 MHz
Prozessor Turbo-Taktfrequenz (max.):
4.1 GHz
Betriebssystem / Version:
Windows® 10 Home
Prozessor:
AMD Ryzen 5
Prozessor / Taktfrequenz:
3.6 GHz
Anzahl LAN / Gigabit-LAN Ports:
1 x
Arbeitsspeicherkapazität:
16 GB
Arbeitsspeicher / Typ:
DDR4-RAM
SSD 1 Kapazität:
512 GB
SSD 1 Anschluss:
PCIe
Prozessor / Model:
3500
Prozessor / Cache:
19 MB
Produkt-Art:
Gaming PC
Weitere Suchbegriffe: Komplettsystem, Komplettsysteme, PC Gehäuse, PC-Komplettsystem, PC-Tower, komplettsysteme 1tb, komplett-pc, komplettsysteme omen, 0194441476033, Omen, 8EZ58EA#ABD, 875-0253ng, PC
Angebote (5)
Lieferzeit
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Stück
Frei Haus
ab € 1.446,12*
€ 1.471,44*
Lager 102
pro Stück
Frei Haus
ab € 1.446,13*
€ 1.471,45*
pro Stück
Frei Haus
ab € 1.382,82*
€ 1.535,10*
pro Paket
€ 1,00*
ab € 1.509,17*
€ 1.539,52*
pro Stück
€ 4,49*
ab € 1.517,43*
€ 1.548,43*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.471,45*
€ 1.751,0255
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.446,13*
€ 1.720,8947
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
NewStar
CPU-M100BLACK
ab € 16,68*
Zubehör
NewStar
CPU-W100BLACK
ab € 26,57*
Zubehör
NewStar
CPU-D025BLACK
ab € 14,06*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.