Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

B & W outdoor.cases Typ 1000 Kamerakoffer Wasserdicht


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2197579-BP
Hersteller:
     B&W
Herst.-Nr.:
     1000/Y/OsmoA
EAN/GTIN:
     4031541740793
Suchbegriffe:
4031541740793
B & W
1000/Y/OsmoA
outdoor.cases Typ 1000
Outdoor-Koffer Typ 1000

Die outdoor.cases vom Kofferspezialisten B&W International GmbH wurden für den härtesten Outdoor Einsatz entwickelt und unter extremen Bedingungen getestet. Ausgelegt für einen Temperaturbereich von -30°C bis +80°C sind diese stapelbar und 100% wasserdicht nach IP67 Zertifizierung, staubdicht, bruchsicher und unverwüstlich.

Der Koffer beinhaltet eine blau/schwarze Hartschaumeinlage im Kofferboden, sowie einen Noppenschaum im Deckel.

Der Typ 1000 mit DJI Osmo Action Inlay bietet Platz für eine DJI Osmo Action und weiteres Equipment.
Die ActionCam kann mit oder ohne Rahmenhalterung im Koffer transportiert werden. 4 Aussparungen ermöglichen den sicheren Transport von DJI Osmo Action Akkus. Die Akkus können mit oder ohne Akkuschutzhülle mitgeführt werden. Dank des vorgefertigten Inlays ist es möglich, 3 Akkus in der 3-Fach Ladeschale direkt im Koffer zu laden, welches zudem den Transport von 3 weiteren Akkus ermöglicht. Somit bietet der Koffer Platz für insgesamt bis zu 8 Akkus. 4 ND Filter finden dank der passenden Aussparungen einen sicheren Halt. Ein Universalfach mit den Abmessungen 133 x 49 x 55mm ermöglicht den Transport von weiterem Zubehör.

Ausstattung:
Das Gewicht des Koffers liegt bei ca. 0,8 kg und bietet ein Volumen von 4.1 l · Mit einem Namensschild an der Vorderseite läßt sich der Koffer sehr einfach personalisieren · Durch das automatische Druckausgleichsventil an der Vorderseite kann der Koffer problemlos in einem Flugzeug mitgenommen werden. Das Ventil ist so konzipiert, dass es Luft rein läßt, während es Wasser vor dem Eindringen abhält.

Technische Daten:
Farbe: Gelb · Gewicht: 0.8 kg · Inneneinteilung (Kameratasche): fest · Kamerataschen-Besonderheiten: Wasserdicht · Passend für Marke (Kamera): DJI · Passend für Modell (Kamera): DJI Osmo Action · Produkt-Art: Kamerakoffer · Tragevariante (Kameratasche): Hand

Weitere Informationen:
Farbe:
Gelb
1c. Marke:
B & W
Kamerataschen-Besonderheiten:
Wasserdicht
Tragevariante (Kameratasche):
Hand
Passend für Marke (Kamera):
DJI
Passend für Modell (Kamera):
DJI Osmo Action
Inneneinteilung (Kameratasche):
fest
Gewicht:
0.8 kg
Produkt-Art:
Kamerakoffer
Weitere Suchbegriffe: N/A
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 40,11*
€ 44,29*
Lager 102
€ 4,00*
ab € 55,22*
€ 60,88*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 60,88*
€ 70,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 59,55*
€ 69,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 57,42*
€ 66,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 56,42*
€ 65,45
pro Stück
ab 20 Stück
€ 55,22*
€ 64,06
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Ansmann
4000033
ab € 1,92*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.