Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

B & W outdoor.cases Typ 5000 Kamerakoffer Wasserdicht


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2197572-BP
Hersteller:
     B&W
Herst.-Nr.:
     5000/B/RoninSC
EAN/GTIN:
     4031541741615
Suchbegriffe:
4031541741615
B & W
5000/B/RoninSC
outdoor.cases Typ 5000
Outdoor-Koffer DJI Ronin SC Inlay

Die outdoor.cases vom Kofferspezialisten B&W International GmbH wurden für den härtesten Outdoor Einsatz entwickelt und unter extremen Bedingungen getestet. Ausgelegt für einen Temperaturbereich von -30°C bis +80°C sind sie stapelbar und 100% wasserdicht nach IP67 Zertifizierung, staubdicht, bruchsicher und unverwüstlich.

Der Koffer beinhaltet eine blau/schwarze Hartschaumeinlage im Kofferboden und im Deckel. Der Koffer für deine DJI Ronin SC Pro Combo! Dank dem vorgefertigten Schaumstoffeinsatz bietet der Koffer ausreichend Platz für dein DJI Ronin SC Gimbal und viel Zubehör. Du kannst die 3 Achsen des Ronin SC flexibel auf deine Kamera einstellen und den Gimbal mit deiner Einstellung inkl. Griff und Fokusrad im Koffer sicher transportieren. Dieses ermöglicht dir einen schnellen Einsatz beim nächsten Dreh. Außerdem bietet dir die Kofferlösung die Möglichkeit, den Kamera Riser und die Schwalbenschwanzplatte samt eingesetzten Schrauben unterzubringen. Zwei Universalfächer ermöglichen es dir, zusätzliches Equipment mitzuführen.

Ausstattung:
Das Gewicht des Koffers liegt bei ca. 3,3 kg und bietet ein Volumen von 22,1 l · Der gummierte Griff ermöglicht einen sicheren Halt beim Tragen · Mit einem Namensschild an der Vorderseite läßt sich der Koffer sehr einfach personalisieren · Durch das automatische Druckausgleichsventil an der Vorderseite kann der Koffer problemlos in einem Flugzeug mitgenommen werden. Das Ventil ist so konzipiert, dass es Luft rein läßt, während es Wasser vor dem Eindringen abhält · Die speziell entwickelten Schnappschlösser sorgen für einen festen Verschluss und bieten ein einfaches, schnelles Öffnen des Koffers.

Technische Daten:
Farbe: Schwarz · Gewicht: 3.3 kg · Inneneinteilung (Kameratasche): fest · Kamerataschen-Besonderheiten: Wasserdicht · Passend für Marke (Kamera): DJI · Passend für Modell (Kamera): DJI Ronin-S · Produkt-Art: Kamerakoffer · Tragevariante (Kameratasche): Hand

Weitere Informationen:
Herstellerfarbe:
Schwarz
1c. Marke:
B & W
Kamerataschen-Besonderheiten:
Wasserdicht
Tragevariante (Kameratasche):
Hand
Farbe:
schwarz
Passend für Marke (Kamera):
DJI
Passend für Modell (Kamera):
DJI Ronin-S
Inneneinteilung (Kameratasche):
fest
Gewicht:
3.3 kg
Produkt-Art:
Kamerakoffer
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 106,76*
€ 113,30*
Lager 102
Frei Haus
ab € 173,45*
€ 190,30*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 190,30*
€ 220,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 187,43*
€ 217,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 184,75*
€ 214,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 173,45*
€ 201,20
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Ansmann
4000033
ab € 2,35*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.