Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Dell Wyse 5030 Thin Client Tera2321 () 512 MB RAM 32 MB SSD


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2197455-BP
Hersteller:
     Dell
Herst.-Nr.:
     6HDTH
EAN/GTIN:
     5397184277751
Suchbegriffe:
Thin Client
ThinClient
Zero Client
ZeroClient
Dell Thin Client Wyse 5030

Prozessor: Teradici® Tera2321 ()
Arbeitsspeicher: 512 MB RAM
Speicherkapazität: 32 MB SSD
Grafik:
ohne Betriebssystem

Technische Daten:
Anzahl LAN / Gigabit-LAN Ports: 1 x · Anzahl USB Typ A 2.0: 4 x · Arbeitsspeicher / Max. Aufrüstung: 4 GB · Arbeitsspeicher / Typ: DDR3-RAM · Arbeitsspeicherkapazität: 512 MB · Betriebssystem / Version: ohne Betriebssystem · Farbe: Schwarz · Gewicht: 480 g · Leistung Netzteil: 30 W · Produkt-Art: Thin Client · Produktabmessung, Breite: 17.7 cm · Produktabmessung, Höhe: 2.9 cm · Produktabmessung, Tiefe: 11.6 cm · Prozessor / Model: Tera2321 · Prozessor / Serie: Teradici® · SSD 1 Kapazität: 32 MB · SSD 1 Typ: SSD · SSD Kapazität (Gesamt): 0.031250016 GB · Schnittstellen (Computer/Multimedia): Mikrofon-Buchse,Kopfhörer-Buchse,DVI,DisplayPort,LAN (10/100/1000 MBit/s),USB 2.0 · Schnittstellen: DVI: 1 x · Schnittstellen: DisplayPort: 1 x

Hinweis:
HDMI® ist eine eingetragene Marke der HDMI Licensing L.L.C.
Die Produktabbildung kann von den technischen Daten abweichen.
Weitere Informationen:
Farbe:
Schwarz
Produktabmessung, Tiefe:
11.6 cm
Produktabmessung, Höhe:
2.9 cm
Produktabmessung, Breite:
17.7 cm
Arbeitsspeicher (Titel):
512 MB RAM
SSD 1 (Titel):
32 MB SSD
SSD 1 Typ:
SSD
SSD Kapazität (Gesamt):
0.031250016 GB
1c. Marke:
Dell
Schnittstellen: DisplayPort:
1 x
Schnittstellen: DVI:
1 x
Anzahl USB Typ A 2.0:
4 x
Farbfamilie (neu):
schwarz
Schnittstellen (Computer/Multimedia):
Mikrofon-Buchse | Kopfhörer-Buchse | DVI | DisplayPort | LAN (10/100/1000 MBit/s) | USB 2.0
Prozessor / Serie:
Teradici®
Betriebssystem / Version:
ohne Betriebssystem
Leistung Netzteil:
30 W
Anzahl LAN / Gigabit-LAN Ports:
1 x
Arbeitsspeicherkapazität:
512 MB
Arbeitsspeicher / Max. Aufrüstung:
4 GB
Arbeitsspeicher / Typ:
DDR3-RAM
SSD 1 Kapazität:
32 MB
Prozessor / Model:
Tera2321
Gewicht:
480 g
Produkt-Art:
Thin Client
Weitere Suchbegriffe: thin client dell, Dell, 6HDTH, Wyse 5030, N/A, HTPC
Angebote (6)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Stück
Frei Haus
ab € 310,72*
€ 319,41*
pro Stück
Frei Haus
ab € 330,11*
€ 333,43*
Lager 102
pro Stück
Frei Haus
ab € 347,88*
€ 350,70*
pro Stück
€ 4,49*
ab € 350,20*
€ 352,97*
pro Paket
€ 1,00*
ab € 358,48*
€ 361,07*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 350,70*
€ 406,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 349,84*
€ 405,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 347,88*
€ 403,54
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
NewStar
THINCLIENT-01
ab € 11,92*
Zubehör
NewStar
THINCLIENT-20
ab € 23,40*
Zubehör
Dell
WXXXX_123
ab € 29,26*
Zubehör
Dell
WXXXX_4633
ab € 15,79*
Zubehör
Dell
WXXXX_1335
ab € 30,66*
Zubehör
Dell
WXXXX_4635
ab € 61,12*
Zubehör
Dell
WXXXX_125
ab € 46,16*
Zubehör
Dell
570-AAPS
ab € 31,28*
Zubehör
Dell
WM615-BK
ab € 34,96*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.