Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Dell Dell Wyse 5470 All-in-One - Thin Client 60.5 cm (23.8 Zoll) All-in-One Thin Client J4005 4 GB 16 GB SSD Wyse Th


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2197454-BP
Hersteller:
     Dell
Herst.-Nr.:
     45RT4
EAN/GTIN:
     5397184317082
Suchbegriffe:
All-in-One PC
Thin Client
ThinClient
Zero Client
Display: 60.5 cm (23.8 Zoll) Full HD 1920 x 1080 Pixel
Prozessor: (J4005) (2 x 2 GHz)
Arbeitsspeicher: 4 GB DDR4-RAM
Speicher: 16 GB SSD

Grafik:
Betriebssystem: Wyse Thin OS

Technische Daten:
Anzahl Arbeitsspeichersteckplätze: 2 · Anzahl LAN / Gigabit-LAN Ports: 1 x · Anzahl USB Typ A 2.0: 1 x · Anzahl USB Typ A 3.1 / 3.2 Gen 1: 4 x · Arbeitsspeicher / Typ: DDR4-RAM · Arbeitsspeicherkapazität: 4 GB · Betriebssystem / Version: Wyse Thin OS · Display-Auflösung: 1920 x 1080 Pixel · Display-Auflösungsmodus: Full HD · Display-Diagonale (cm): 60.5 cm · Display-Diagonale (in Zoll): 23.8 Zoll · Display-Format: 16:9 · Farbe: Schwarz · Gewicht: 5.7 kg · Leistung Netzteil: 90 W · Produkt-Art: All-in-One Thin Client · Produktabmessung, Breite: 57.62 cm · Produktabmessung, Höhe: 38.53 cm · Produktabmessung, Tiefe: 5.4 cm · Prozessor / Anzahl Kerne: 2 x · Prozessor / Cache: 4 MB · Prozessor / Model: J4005 · Prozessor / Taktfrequenz: 2 GHz · Prozessor Turbo-Taktfrequenz (max.): 2.7 GHz · SSD 1 Anschluss: eMMC · SSD 1 Kapazität: 16 GB · SSD 1 Typ: SSD · SSD Kapazität (Gesamt): 16 GB · Schnittstellen (Computer/Multimedia): Mikrofon-Buchse,Kopfhörer-Buchse,DisplayPort,LAN (10/100/1000 MBit/s),USB 2.0,USB 3.1 (Gen 1) · Schnittstellen: DisplayPort: 1 x

Hinweis:
HDMI® ist eine eingetragene Marke der HDMI Licensing L.L.C.
Die Produktabbildung kann von den technischen Daten abweichen.
Weitere Informationen:
Display-Diagonale (cm):
60.5 cm
Display-Kategorie (TV):
24 Zoll - 29 Zoll
Herstellerfarbe:
Schwarz
Produktabmessung, Tiefe:
5.4 cm
Produktabmessung, Höhe:
38.53 cm
Produktabmessung, Breite:
57.62 cm
Display-Diagonale (in Zoll):
23.8 Zoll
Display-Format:
16:9
Display-Auflösung:
1920 x 1080 Pixel
Prozessor-Taktfrequenz:
2 x 2 GHz / max. 2.7 GHz
Arbeitsspeicher (Titel):
4 GB RAM
SSD 1 (Titel):
16 GB SSD
SSD 1 Typ:
SSD
SSD Kapazität (Gesamt):
16 GB
1c. Marke:
Dell
Schnittstellen: DisplayPort:
1 x
Anzahl Arbeitsspeichersteckplätze:
2
Prozessor / Anzahl Kerne:
2 x
Anzahl USB Typ A 2.0:
1 x
Anzahl USB Typ A 3.1 / 3.2 Gen 1:
4 x
Farbe:
schwarz
Display-Auflösungsmodus:
Full HD
Schnittstellen (Computer/Multimedia):
Mikrofon-Buchse | Kopfhörer-Buchse | DisplayPort | LAN (10/100/1000 MBit/s) | USB 2.0 | USB 3.1 (Gen 1)
Prozessor Turbo-Taktfrequenz (max.):
2.7 GHz
Betriebssystem / Version:
Wyse Thin OS
Leistung Netzteil:
90 W
Prozessor / Taktfrequenz:
2 GHz
Anzahl LAN / Gigabit-LAN Ports:
1 x
Arbeitsspeicherkapazität:
4 GB
Arbeitsspeicher / Typ:
DDR4-RAM
SSD 1 Kapazität:
16 GB
SSD 1 Anschluss:
eMMC
Prozessor / Model:
J4005
Gewicht:
5.7 kg
Prozessor / Cache:
4 MB
Produkt-Art:
All-in-One Thin Client
Weitere Suchbegriffe: ZeroClient, thin client dell, thin client 4gb, Dell, 45RT4, Dell Wyse 5470 All-in-One - Thin Client, All-In-One, Allinone
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 564,97*
€ 579,33*
Frei Haus
ab € 572,60*
€ 587,51*
Lager 102
Frei Haus
ab € 635,21*
€ 654,54*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 654,54*
€ 759,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 649,16*
€ 753,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 635,21*
€ 736,84
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Brennenstuhl
1150610314
ab € 11,78*
Sonstiges
Brennenstuhl
1150610318
ab € 17,83*
Sonstiges
Cherry
JK-1600DE-2
ab € 26,52*
Sonstiges
Microsoft
PN7-00003
ab € 19,12*
Sonstiges
Microsoft
79G-05056
ab € 111,71*
Sonstiges
3M
7000081613
ab € 36,37*
Sonstiges
Logitech
920-003056
ab € 21,57*
Sonstiges
Logitech
920-008168
ab € 27,31*
Sonstiges
Logitech
910-003726
ab € 19,85*
Sonstiges
Logitech
910-004909
ab € 21,34*
Sonstiges
Kensington
62384
ab € 6,73*
Sonstiges
NortonLifeLock
21395096
ab € 19,19*
Sonstiges
Renkforce
RF-4847589
ab € 15,37*
Sonstiges
Trust International
21202
ab € 49,99*
Sonstiges
Brennenstuhl
1159720216
ab € 10,83*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.