Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Dell OptiPlex 7070 Ultra Mini Desktop Intel Core i5 i5-8365U (4 x 1.6 GHz) 16 GB 512 GB Windows® 10 Pro


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2197448-BP
Hersteller:
     Dell
Herst.-Nr.:
     0P2DR
EAN/GTIN:
     5397184334836
Suchbegriffe:
Komplett-PC
Komplettsystem
Komplettsysteme
mini-PC
Intel Core i5 i5-8365U (4 x 1.6 GHz) Prozessor
512 GB SSD Speicher / 16 GB Arbeitsspeicher

Intel UHD Graphics 620 Grafik
Windows® 10 Pro

Technische Daten:
Anzahl Arbeitsspeichersteckplätze: 2 · Anzahl LAN / Gigabit-LAN Ports: 1 x · Anzahl USB Typ A 3.1 / 3.2 Gen 1: 1 x · Anzahl USB Typ A 3.1 / 3.2 Gen 2: 2 x · Arbeitsspeicher / Max. Aufrüstung: 64 GB · Arbeitsspeicher / Takt: 2666 MHz · Arbeitsspeicher / Typ: DDR4-RAM · Arbeitsspeicherkapazität: 16 GB · Betriebssystem / Version: Windows® 10 Pro · Farbe: Schwarz · Gewicht: 650 g · Grafikkarten Typ: Intel UHD Graphics · Grafikkarten-Modell: 620 · Leistung Netzteil: 65 W · Produkt-Art: Mini Desktop · Produktabmessung, Breite: 9.61 cm · Produktabmessung, Höhe: 25.62 cm · Produktabmessung, Tiefe: 1.97 cm · Prozessor / Anzahl Kerne: 4 x · Prozessor / Cache: 6 MB · Prozessor / Model: i5-8365U · Prozessor / Serie: Intel Core i5 · Prozessor / Taktfrequenz: 1.6 GHz · Prozessor Turbo-Taktfrequenz (max.): 4.1 GHz · SSD 1 Anschluss: PCIe · SSD 1 Kapazität: 512 GB · SSD 1 Typ: SSD · SSD Kapazität (Gesamt): 512 GB · Schnittstellen (Computer/Multimedia): Mikrofon-Buchse,Kopfhörer-Buchse,USB-C™,DisplayPort,LAN (10/100/1000 MBit/s),USB 3.1 (Gen 2),USB 3.1 (Gen 1) · Schnittstellen: DisplayPort: 1 x · Schnittstellen: USB-C™: 2 x

Hinweis:
HDMI® ist eine eingetragene Marke der HDMI Licensing L.L.C.
Die Produktabbildung kann von den technischen Daten abweichen.
Weitere Informationen:
Farbe:
Schwarz
Produktabmessung, Tiefe:
1.97 cm
Produktabmessung, Höhe:
25.62 cm
Produktabmessung, Breite:
9.61 cm
SSD 1 Typ:
SSD
SSD Kapazität (Gesamt):
512 GB
Grafikkarten Typ:
Intel UHD Graphics
Schnittstellen: DisplayPort:
1 x
Anzahl Arbeitsspeichersteckplätze:
2
Prozessor / Anzahl Kerne:
4 x
Anzahl USB Typ A 3.1 / 3.2 Gen 1:
1 x
Anzahl USB Typ A 3.1 / 3.2 Gen 2:
2 x
Schnittstellen: USB-C™:
2 x
Grafikkarten-Modell:
620
Schnittstellen (Computer/Multimedia):
Mikrofon-Buchse | Kopfhörer-Buchse | USB-C™ | DisplayPort | LAN (10/100/1000 MBit/s) | USB 3.1 (Gen 2) | USB 3.1 (Gen 1)
Prozessor / Serie:
Intel Core i5
Arbeitsspeicher / Takt:
2666 MHz
Prozessor Turbo-Taktfrequenz (max.):
4.1 GHz
Betriebssystem / Version:
Windows® 10 Pro
Leistung Netzteil:
65 W
Prozessor / Taktfrequenz:
1.6 GHz
Anzahl LAN / Gigabit-LAN Ports:
1 x
Arbeitsspeicherkapazität:
16 GB
Arbeitsspeicher / Max. Aufrüstung:
64 GB
Arbeitsspeicher / Typ:
DDR4-RAM
SSD 1 Kapazität:
512 GB
SSD 1 Anschluss:
PCIe
Prozessor / Model:
i5-8365U
Gewicht:
650 g
Prozessor / Cache:
6 MB
Produkt-Art:
Mini Desktop
Weitere Suchbegriffe: miniPC, Nettop, PC-Komplettsystem, dell komplett-pc, komplett-pc, Dell, 0P2DR, OptiPlex 7070 Ultra, HTPC, PC
Angebote (7)
Lieferzeit
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Stück
Frei Haus
ab € 936,12*
€ 942,04*
pro Stück
Frei Haus
ab € 937,03*
€ 942,94*
pro Stück
Frei Haus
ab € 937,04*
€ 942,95*
pro Stück
Frei Haus
ab € 959,78*
€ 965,43*
Lager 102
pro Stück
Frei Haus
ab € 989,43*
€ 994,71*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 994,71*
€ 1.183,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 989,43*
€ 1.177,42
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
NewStar
CPU-M100BLACK
ab € 16,89*
Zubehör
NewStar
CPU-W100BLACK
ab € 26,64*
Zubehör
NewStar
CPU-D025BLACK
ab € 13,97*
Zubehör
Dell
OXXXX_233
ab € 18,33*
Zubehör
Dell
OXXXX_235
ab € 21,01*
Zubehör
Dell
O7XXXX_3833
ab € 84,39*
Zubehör
Dell
OXXXXX_1535
ab € 56,32*
Zubehör
Dell
O7XXXX_3835
ab € 179,22*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.