Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Dell EMC PowerEdge T440 Server Intel® Xeon Silver 4208 16 GB 240 GB 240 GB SSD ohne Betriebssystem


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2197445-BP
Hersteller:
     Dell
Herst.-Nr.:
     WTKMK
EAN/GTIN:
     5397184317839
Suchbegriffe:
Server
dell rack server
rack server
dell server
Intel® Xeon Silver 4208 (8 x 2.1 GHz / max. 3.2 GHz) Prozessor
240 GB 240 GB SSD / 16 GB DDR4-SDRAM Arbeitsspeicher

Grafikkarte
ohne Betriebssystem

Technische Daten:
Anzahl Arbeitsspeichersteckplätze: 16 · Anzahl LAN / Gigabit-LAN Ports: 2 x · Anzahl USB Typ A 2.0: 5 x · Anzahl USB Typ A 3.1 / 3.2 Gen 1: 3 x · Arbeitsspeicher / Max. Aufrüstung: 512 GB · Arbeitsspeicher / Typ: DDR4-SDRAM · Arbeitsspeicherkapazität: 16 GB · Betriebssystem / Version: ohne Betriebssystem · Festplatte 1 Kapazität: 240 GB · Festplatten Kapazität (Gesamt): 240 GB · Herstellerfarbe: Schwarz · Integriertes Laufwerk: DVD-Brenner · Produkt-Art: Server · Produktabmessung, Breite: 218 mm · Produktabmessung, Höhe: 443.3 mm · Produktabmessung, Tiefe: 573.6 mm · Prozessor: Intel Turbo Boost Technology 2 · Prozessor / Anzahl Kerne: 8 x · Prozessor / Cache: 11 MB · Prozessor / Model: 4208 · Prozessor / Serie: Intel® Xeon Silver · Prozessor / Taktfrequenz: 2.1 GHz · Prozessor Turbo-Taktfrequenz (max.): 3.2 GHz · SSD 1 Kapazität: 240 GB · SSD 1 Typ: SSD · SSD Kapazität (Gesamt): 240 GB · Schnittstellen (Computer/Multimedia): LAN (10/100/1000 MBit/s),VGA,USB 3.2 Gen 1,USB 2.0 · Schnittstellen: VGA: 1 x

Lieferumfang:
Blende

Hinweis:
HDMI® ist eine eingetragene Marke der HDMI Licensing L.L.C.
Die Produktabbildungen zeigen evtl. erweiterte Ausstattung und können daher von den technischen Daten abweichen.
Weitere Informationen:
Herstellerfarbe:
Schwarz
Produktabmessung, Tiefe:
573.6 mm
Produktabmessung, Höhe:
443.3 mm
Produktabmessung, Breite:
218 mm
Integriertes Laufwerk:
DVD-Brenner
Festplatte 1 (Titel):
240 GB HDD
Festplatten Kapazität (Gesamt):
240 GB
Prozessor-Taktfrequenz:
8 x 2.1 GHz / max. 3.2 GHz
Arbeitsspeicher (Titel):
16 GB RAM
SSD 1 (Titel):
240 GB SSD
SSD 1 Typ:
SSD
SSD Kapazität (Gesamt):
240 GB
1c. Marke:
Dell
Festplatte 1 Kapazität:
240 GB
Schnittstellen: VGA:
1 x
Anzahl Arbeitsspeichersteckplätze:
16
Prozessor / Anzahl Kerne:
8 x
Anzahl USB Typ A 2.0:
5 x
Anzahl USB Typ A 3.1 / 3.2 Gen 1:
3 x
Farbe:
schwarz
Schnittstellen (Computer/Multimedia):
LAN (10/100/1000 MBit/s) | VGA | USB 3.2 Gen 1 | USB 2.0
Prozessor / Serie:
Intel® Xeon Silver
Prozessor Turbo-Taktfrequenz (max.):
3.2 GHz
Betriebssystem / Version:
ohne Betriebssystem
Prozessor:
Intel Turbo Boost Technology 2
Prozessor / Taktfrequenz:
2.1 GHz
Anzahl LAN / Gigabit-LAN Ports:
2 x
Arbeitsspeicherkapazität:
16 GB
Arbeitsspeicher / Max. Aufrüstung:
512 GB
Arbeitsspeicher / Typ:
DDR4-SDRAM
SSD 1 Kapazität:
240 GB
Prozessor / Model:
4208
Prozessor / Cache:
11 MB
Produkt-Art:
Server
Weitere Suchbegriffe: Dell, WTKMK, EMC PowerEdge T440
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 1.239,23*
€ 1.246,24*
Lager 102
Frei Haus
ab € 1.303,37*
€ 1.315,67*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.315,67*
€ 1.526,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.303,37*
€ 1.511,91
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Dell
PET440_3833V
ab € 145,60*
Zubehör
Dell
PET440_3733V
ab € 569,85*
Zubehör
Dell
PET440_3933V
ab € 421,22*
Zubehör
Dell
PET440_4033V
ab € 901,66*
Zubehör
Dell
PET440_1535V
ab € 134,89*
Zubehör
Dell
PET440_3835V
ab € 330,95*
Zubehör
Dell
PET440_3735V
ab € 824,94*
Zubehör
Dell
PET440_3935V
ab € 843,84*
Zubehör
Dell
PET440_4035V
ab € 1.562,77*
Zubehör
Dell
PET440_233V
ab € 59,47*
Zubehör
Dell
PET440_235V
ab € 96,86*
Zubehör
Dell
A9781927
ab € 200,67*
Zubehör
Dell
A9781929
ab € 555,80*
Zubehör
Dell
A9781930
ab € 899,85*
Zubehör
Dell
AA138422
ab € 196,06*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.