Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Dell Dell Wyse 5040 - Thin Client - All-in-On 54.6 cm (21.5 Zoll) All-in-One Thin Client AMD G AMD G-T48E 2 GB 8 GB SSD


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2197424-BP
Hersteller:
     Dell
Herst.-Nr.:
     GW4P0
EAN/GTIN:
     5397184262658
Suchbegriffe:
All-in-One PC
Thin Client
ThinClient
Zero Client
Display: 54.6 cm (21.5 Zoll) Full HD 1920 x 1080 Pixel
Prozessor: AMD G (AMD G-T48E) (2 x 1.4 GHz)
Arbeitsspeicher: 2 GB DDR3L-RAM 1600 MHz
Speicher: 8 GB SSD

Grafik: AMD Radeon HD 6250
Betriebssystem: Wyse Thin OS

Technische Daten:
Anzahl LAN / Gigabit-LAN Ports: 1 x · Anzahl USB Typ A 2.0: 4 x · Arbeitsspeicher / Takt: 1600 MHz · Arbeitsspeicher / Typ: DDR3L-RAM · Arbeitsspeicherkapazität: 2 GB · Betriebssystem / Version: Wyse Thin OS · Display-Auflösung: 1920 x 1080 Pixel · Display-Auflösungsmodus: Full HD · Display-Diagonale (cm): 54.6 cm · Display-Diagonale (in Zoll): 21.5 Zoll · Display-Format: 16:9 · Farbe: Schwarz · Gewicht: 5.4 kg · Grafikkarten Typ: AMD Radeon · Grafikkarten-Modell: HD 6250 · Leistung Netzteil: 90 W · Produkt-Art: All-in-One Thin Client · Produktabmessung, Breite: 53.1 cm · Produktabmessung, Höhe: 40.8 cm · Produktabmessung, Tiefe: 18.1 cm · Prozessor / Anzahl Kerne: 2 x · Prozessor / Model: AMD G-T48E · Prozessor / Serie: AMD G · Prozessor / Taktfrequenz: 1.4 GHz · SSD 1 Kapazität: 8 GB · SSD 1 Typ: SSD · SSD Kapazität (Gesamt): 8 GB · Schnittstellen (Computer/Multimedia): Kopfhörer-Buchse,VGA,DisplayPort,LAN (10/100/1000 MBit/s),USB 2.0 · Schnittstellen: DisplayPort: 1 x · Schnittstellen: VGA: 1 x

Hinweis:
HDMI® ist eine eingetragene Marke der HDMI Licensing L.L.C.
Die Produktabbildung kann von den technischen Daten abweichen.
Weitere Informationen:
Display-Diagonale (cm):
54.6 cm
Display-Kategorie (TV):
- 23 Zoll
Farbe:
Schwarz
Produktabmessung, Tiefe:
18.1 cm
Produktabmessung, Höhe:
40.8 cm
Produktabmessung, Breite:
53.1 cm
Display-Diagonale (in Zoll):
21.5 Zoll
Display-Format:
16:9
Display-Auflösung:
1920 x 1080 Pixel
Prozessor-Taktfrequenz:
2 x 1.4 GHz
Arbeitsspeicher (Titel):
2 GB RAM
SSD 1 (Titel):
8 GB SSD
SSD 1 Typ:
SSD
SSD Kapazität (Gesamt):
8 GB
1c. Marke:
Dell
Grafikkarten Typ:
AMD Radeon
Schnittstellen: DisplayPort:
1 x
Schnittstellen: VGA:
1 x
Prozessor / Anzahl Kerne:
2 x
Anzahl USB Typ A 2.0:
4 x
Farbfamilie (neu):
schwarz
Display-Auflösungsmodus:
Full HD
Grafikkarten-Modell:
HD 6250
Schnittstellen (Computer/Multimedia):
Kopfhörer-Buchse | VGA | DisplayPort | LAN (10/100/1000 MBit/s) | USB 2.0
Prozessor / Serie:
AMD G
Arbeitsspeicher / Takt:
1600 MHz
Betriebssystem / Version:
Wyse Thin OS
Leistung Netzteil:
90 W
Prozessor / Taktfrequenz:
1.4 GHz
Anzahl LAN / Gigabit-LAN Ports:
1 x
Arbeitsspeicherkapazität:
2 GB
Arbeitsspeicher / Typ:
DDR3L-RAM
SSD 1 Kapazität:
8 GB
Prozessor / Model:
AMD G-T48E
Gewicht:
5.4 kg
Produkt-Art:
All-in-One Thin Client
Weitere Suchbegriffe: ZeroClient, thin client dell, all-in-one pc 21 zoll, Dell, GW4P0, Dell Wyse 5040 - Thin Client - All-in-On, N/A, All-In-One
Angebote (6)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Stück
Frei Haus
ab € 266,23*
€ 275,79*
pro Stück
Frei Haus
ab € 278,00*
€ 288,79*
pro Stück
€ 3,50*
ab € 278,57*
€ 289,43*
pro Stück
€ 4,80*
ab € 281,92*
€ 293,11*
Lager 102
pro Stück
Frei Haus
ab € 291,75*
€ 303,94*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 303,94*
€ 352,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 299,97*
€ 347,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 297,16*
€ 344,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 291,75*
€ 338,43
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Dell
W5-7X_123
ab € 29,35*
Zubehör
Dell
WXXXX_123
ab € 29,41*
Zubehör
Dell
WXXXX_4633
ab € 15,84*
Zubehör
Dell
WXXXX_1335
ab € 30,78*
Zubehör
Dell
WXXXX_4635
ab € 61,40*
Zubehör
Dell
W5X-7X_125
ab € 46,47*
Zubehör
Dell
WXXXX_125
ab € 46,45*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.