Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Dell EMC PowerEdge T340 Server Intel® Xeon E-2124 8 GB 1000 GB HDD ohne Betriebssystem


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2197388-BP
Hersteller:
     Dell
Herst.-Nr.:
     DPJ1G
EAN/GTIN:
     5397184210468
Suchbegriffe:
Server
dell server
Intel® Xeon E-2124 (4 x 3.3 GHz / max. 4.3 GHz) Prozessor
1000 GB HDD / 8 GB DDR4-SDRAM Arbeitsspeicher

Grafikkarte
ohne Betriebssystem

Technische Daten:
Anzahl Arbeitsspeichersteckplätze: 4 · Anzahl LAN / Gigabit-LAN Ports: 2 x · Anzahl USB Typ A 2.0: 4 x · Anzahl USB Typ A 3.1 / 3.2 Gen 1: 3 x · Arbeitsspeicher / Max. Aufrüstung: 64 GB · Arbeitsspeicher / Takt: 2666 MHz · Arbeitsspeicher / Typ: DDR4-SDRAM · Arbeitsspeicherkapazität: 8 GB · Betriebssystem / Version: ohne Betriebssystem · Farbe: Schwarz · Festplatte 1 Anschluss: SATA III (600 MB/s) · Festplatte 1 Drehzahl: 7200 U/min · Festplatte 1 Kapazität: 1000 GB · Festplatte 1 Typ: HDD · Festplatten Kapazität (Gesamt): 1000 GB · Integriertes Laufwerk: DVD-Brenner · Produkt-Art: Server · Produktabmessung, Breite: 218 mm · Produktabmessung, Höhe: 430.3 mm · Produktabmessung, Tiefe: 603 mm · Prozessor / Anzahl Kerne: 4 x · Prozessor / Cache: 8 MB · Prozessor / Model: E-2124 · Prozessor / Serie: Intel® Xeon · Prozessor / Taktfrequenz: 3.3 GHz · Prozessor Turbo-Taktfrequenz (max.): 4.3 GHz · Schnittstellen (Computer/Multimedia): LAN (10/100/1000 MBit/s),VGA,USB 3.1 (Gen 1),USB 2.0 · Schnittstellen: VGA: 1 x

Hinweis:
HDMI® ist eine eingetragene Marke der HDMI Licensing L.L.C.
Die Produktabbildung kann von den technischen Daten abweichen.
Weitere Informationen:
Herstellerfarbe:
Schwarz
Produktabmessung, Tiefe:
603 mm
Produktabmessung, Höhe:
430.3 mm
Produktabmessung, Breite:
218 mm
Integriertes Laufwerk:
DVD-Brenner
Festplatte 1 (Titel):
1000 GB HDD
Festplatten Kapazität (Gesamt):
1000 GB
Prozessor-Taktfrequenz:
4 x 3.3 GHz / max. 4.3 GHz
Arbeitsspeicher (Titel):
8 GB RAM
1c. Marke:
Dell
Festplatte 1 Anschluss:
SATA III (600 MB/s)
Festplatte 1 Kapazität:
1000 GB
Festplatte 1 Drehzahl:
7200 U/min
Schnittstellen: VGA:
1 x
Anzahl Arbeitsspeichersteckplätze:
4
Prozessor / Anzahl Kerne:
4 x
Anzahl USB Typ A 2.0:
4 x
Anzahl USB Typ A 3.1 / 3.2 Gen 1:
3 x
Farbe:
schwarz
Festplatte 1 Typ:
HDD
Schnittstellen (Computer/Multimedia):
LAN (10/100/1000 MBit/s) | VGA | USB 3.1 (Gen 1) | USB 2.0
Prozessor / Serie:
Intel® Xeon
Arbeitsspeicher / Takt:
2666 MHz
Prozessor Turbo-Taktfrequenz (max.):
4.3 GHz
Betriebssystem / Version:
ohne Betriebssystem
Prozessor / Taktfrequenz:
3.3 GHz
Anzahl LAN / Gigabit-LAN Ports:
2 x
Arbeitsspeicherkapazität:
8 GB
Arbeitsspeicher / Max. Aufrüstung:
64 GB
Arbeitsspeicher / Typ:
DDR4-SDRAM
Prozessor / Model:
E-2124
Prozessor / Cache:
8 MB
Produkt-Art:
Server
Weitere Suchbegriffe: Dell, DPJ1G, EMC PowerEdge T340
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 712,76*
€ 718,69*
Lager 102
Frei Haus
ab € 750,82*
€ 757,06*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 757,06*
€ 878,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 750,82*
€ 870,95
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Dell
PET340_3833V
ab € 80,74*
Zubehör
Dell
PET340_3733V
ab € 306,83*
Zubehör
Dell
PET340_3933V
ab € 228,65*
Zubehör
Dell
PET340_4033V
ab € 472,96*
Zubehör
Dell
PET340_1535V
ab € 73,79*
Zubehör
Dell
PET340_3835V
ab € 196,21*
Zubehör
Dell
PET340_3735V
ab € 461,81*
Zubehör
Dell
PET340_3935V
ab € 449,14*
Zubehör
Dell
PET340_4035V
ab € 872,69*
Zubehör
Dell
PET340_233V
ab € 69,98*
Zubehör
Dell
AA335286
ab € 150,06*
Zubehör
Dell
AA335287
ab € 110,36*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.