Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Dell EMC PowerEdge T640 Server Intel® Xeon Bronze 3106 16 GB 240 GB SSD ohne Betriebssystem


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2197387-BP
Hersteller:
     Dell
Herst.-Nr.:
     D24XR
EAN/GTIN:
     5397184231708
Suchbegriffe:
Server
dell server
server
Intel® Xeon Bronze 3106 (8 x 1.7 GHz) Prozessor
240 GB SSD / 16 GB DDR4-SDRAM Arbeitsspeicher

Grafikkarte
ohne Betriebssystem

Technische Daten:
Anzahl Arbeitsspeichersteckplätze: 24 · Anzahl LAN / Gigabit-LAN Ports: 2 x · Anzahl USB Typ A 2.0: 3 x · Anzahl USB Typ A 3.1 / 3.2 Gen 1: 5 x · Arbeitsspeicher / Max. Aufrüstung: 3000 GB · Arbeitsspeicher / Typ: DDR4-SDRAM · Arbeitsspeicherkapazität: 16 GB · Betriebssystem / Version: ohne Betriebssystem · Farbe: Schwarz · Produkt-Art: Server · Produktabmessung, Breite: 304.5 mm · Produktabmessung, Höhe: 443.5 mm · Produktabmessung, Tiefe: 692.8 mm · Prozessor / Anzahl Kerne: 8 x · Prozessor / Cache: 11 MB · Prozessor / Model: 3106 · Prozessor / Serie: Intel® Xeon Bronze · Prozessor / Taktfrequenz: 1.7 GHz · SSD 1 Kapazität: 240 GB · SSD 1 Typ: SSD · SSD Kapazität (Gesamt): 240 GB · Schnittstellen (Computer/Multimedia): LAN (10/100/1000 MBit/s),VGA,USB 3.1 (Gen 1),USB 2.0 · Schnittstellen: VGA: 1 x

Hinweis:
HDMI® ist eine eingetragene Marke der HDMI Licensing L.L.C.
Die Produktabbildung kann von den technischen Daten abweichen.
Weitere Informationen:
Farbe:
Schwarz
Produktabmessung, Tiefe:
692.8 mm
Produktabmessung, Höhe:
443.5 mm
Produktabmessung, Breite:
304.5 mm
SSD 1 Typ:
SSD
SSD Kapazität (Gesamt):
240 GB
Schnittstellen: VGA:
1 x
Anzahl Arbeitsspeichersteckplätze:
24
Prozessor / Anzahl Kerne:
8 x
Anzahl USB Typ A 2.0:
3 x
Anzahl USB Typ A 3.1 / 3.2 Gen 1:
5 x
Schnittstellen (Computer/Multimedia):
LAN (10/100/1000 MBit/s) | VGA | USB 3.1 (Gen 1) | USB 2.0
Prozessor / Serie:
Intel® Xeon Bronze
Betriebssystem / Version:
ohne Betriebssystem
Prozessor / Taktfrequenz:
1.7 GHz
Anzahl LAN / Gigabit-LAN Ports:
2 x
Arbeitsspeicherkapazität:
16 GB
Arbeitsspeicher / Max. Aufrüstung:
3000 GB
Arbeitsspeicher / Typ:
DDR4-SDRAM
SSD 1 Kapazität:
240 GB
Prozessor / Model:
3106
Prozessor / Cache:
11 MB
Produkt-Art:
Server
Weitere Suchbegriffe: Dell, D24XR, EMC PowerEdge T640
Angebote (5)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Einzelpreis
^
Frei Haus
€ 1.595,92*
Frei Haus
€ 1.607,99*
Frei Haus
€ 1.653,72*
Frei Haus
€ 1.690,96*
Lager 102
Frei Haus
€ 1.696,56*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.696,56*
€ 2.018,91
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Dell
385-BBKJ
ab € 50,83*
Zubehör
Dell
385-BBKK
ab € 91,64*
Zubehör
Dell
385-BBKL
ab € 213,70*
Zubehör
Dell
385-BBLF
ab € 45,11*
Zubehör
Dell
PET6XX_3833
ab € 505,58*
Zubehör
Dell
PET6XX_3733
ab € 1.428,77*
Zubehör
Dell
PET6XX_3835
ab € 1.075,36*
Zubehör
Dell
PET6XX_3735
€ 2.528,92*
Zubehör
Dell
PET640_3833V
ab € 389,61*
Zubehör
Dell
PET640_3733V
ab € 1.021,46*
Zubehör
Dell
PET640_3933V
ab € 610,46*
Zubehör
Dell
PET640_4033V
ab € 1.236,14*
Zubehör
Dell
PET640_1535V
ab € 161,61*
Zubehör
Dell
PET640_3835V
ab € 666,27*
Zubehör
Dell
PET640_3735V
ab € 1.690,14*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.