Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Dell EMC PowerEdge T140 Server Intel® Xeon® E-2124 8 GB 1000 GB HDD ohne Betriebssystem


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2197385-BP
Hersteller:
     Dell
Herst.-Nr.:
     GMRTT
EAN/GTIN:
     5397184209967
Suchbegriffe:
Server
dell server
Intel® Xeon® E-2124 (4 x 3.3 GHz / max. 4.3 GHz) Prozessor
1000 GB HDD / 8 GB DDR4-SDRAM Arbeitsspeicher

Grafikkarte
ohne Betriebssystem

Technische Daten:
Anzahl Arbeitsspeichersteckplätze: 4 · Anzahl LAN / Gigabit-LAN Ports: 2 x · Anzahl USB Typ A 2.0: 4 x · Anzahl USB Typ A 3.1 / 3.2 Gen 1: 3 x · Arbeitsspeicher / Max. Aufrüstung: 64 GB · Arbeitsspeicher / Takt: 2666 MHz · Arbeitsspeicher / Typ: DDR4-SDRAM · Arbeitsspeicherkapazität: 8 GB · Betriebssystem / Version: ohne Betriebssystem · Festplatte 1 Anschluss: SATA III (600 MB/s) · Festplatte 1 Drehzahl: 7200 U/min · Festplatte 1 Kapazität: 1000 GB · Festplatte 1 Typ: HDD · Festplatten Kapazität (Gesamt): 1000 GB · Herstellerfarbe: Schwarz · Integriertes Laufwerk: DVD-Brenner · Produkt-Art: Server · Produktabmessung, Breite: 175 mm · Produktabmessung, Höhe: 360 mm · Produktabmessung, Tiefe: 454 mm · Prozessor / Anzahl Kerne: 4 x · Prozessor / Cache: 8 MB · Prozessor / Model: E-2124 · Prozessor / Serie: Intel® Xeon® · Prozessor / Taktfrequenz: 3.3 GHz · Prozessor Turbo-Taktfrequenz (max.): 4.3 GHz · Schnittstellen (Computer/Multimedia): LAN (10/100/1000 MBit/s),VGA,USB 3.1 (Gen 1),USB 2.0 · Schnittstellen: VGA: 1 x

Hinweis:
HDMI® ist eine eingetragene Marke der HDMI Licensing L.L.C.
Die Produktabbildung kann von den technischen Daten abweichen.
Weitere Informationen:
Herstellerfarbe:
Schwarz
Produktabmessung, Tiefe:
454 mm
Produktabmessung, Höhe:
360 mm
Produktabmessung, Breite:
175 mm
Integriertes Laufwerk:
DVD-Brenner
Festplatte 1 (Titel):
1000 GB HDD
Festplatten Kapazität (Gesamt):
1000 GB
Prozessor-Taktfrequenz:
4 x 3.3 GHz / max. 4.3 GHz
Arbeitsspeicher (Titel):
8 GB RAM
1c. Marke:
Dell
Festplatte 1 Anschluss:
SATA III (600 MB/s)
Festplatte 1 Kapazität:
1000 GB
Festplatte 1 Drehzahl:
7200 U/min
Schnittstellen: VGA:
1 x
Anzahl Arbeitsspeichersteckplätze:
4
Prozessor / Anzahl Kerne:
4 x
Anzahl USB Typ A 2.0:
4 x
Anzahl USB Typ A 3.1 / 3.2 Gen 1:
3 x
Farbe:
schwarz
Festplatte 1 Typ:
HDD
Schnittstellen (Computer/Multimedia):
LAN (10/100/1000 MBit/s) | VGA | USB 3.1 (Gen 1) | USB 2.0
Prozessor / Serie:
Intel® Xeon®
Arbeitsspeicher / Takt:
2666 MHz
Prozessor Turbo-Taktfrequenz (max.):
4.3 GHz
Betriebssystem / Version:
ohne Betriebssystem
Prozessor / Taktfrequenz:
3.3 GHz
Anzahl LAN / Gigabit-LAN Ports:
2 x
Arbeitsspeicherkapazität:
8 GB
Arbeitsspeicher / Max. Aufrüstung:
64 GB
Arbeitsspeicher / Typ:
DDR4-SDRAM
Prozessor / Model:
E-2124
Prozessor / Cache:
8 MB
Produkt-Art:
Server
Weitere Suchbegriffe: Dell, GMRTT, EMC PowerEdge T140
Angebote (5)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Stück
€ 3,00*
ab € 672,00*
€ 673,98*
pro Paket
€ 1,00*
ab € 715,15*
€ 716,95*
pro Stück
Frei Haus
ab € 715,23*
€ 717,04*
pro Stück
Frei Haus
ab € 772,17*
€ 774,63*
Lager 102
pro Stück
Frei Haus
ab € 813,34*
€ 816,24*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 816,24*
€ 946,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 813,34*
€ 943,47
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Dell
PET140_1513V
ab € 56,08*
Zubehör
Dell
PET140_3813V
ab € 94,53*
Zubehör
Dell
PET140_3713V
ab € 208,81*
Zubehör
Dell
PET140_3913V
ab € 168,23*
Zubehör
Dell
PET140_4013V
ab € 286,02*
Zubehör
Dell
PET140_1515V
ab € 92,12*
Zubehör
Dell
PET140_3815V
ab € 153,39*
Zubehör
Dell
PET140_3715V
ab € 349,12*
Zubehör
Dell
PET140_3915V
ab € 273,43*
Zubehör
Dell
PET140_4015V
ab € 479,11*
Zubehör
Dell
PEXXXX_233
ab € 84,21*
Zubehör
Dell
PET140_233V
ab € 64,37*
Zubehör
Dell
PET140_235V
ab € 105,44*
Zubehör
Dell
AA335286
ab € 151,87*
Zubehör
Dell
AA335287
ab € 110,12*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.