Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Dell EMC PowerEdge T340 Server Intel® Xeon E-2124 8 GB 1000 GB HDD ohne Betriebssystem


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2197384-BP
Hersteller:
     Dell
Herst.-Nr.:
     FFCCN
EAN/GTIN:
     5397184210475
Suchbegriffe:
Server
dell server
server
Intel® Xeon E-2124 (4 x 3.3 GHz) Prozessor
1000 GB HDD / 8 GB DDR4-SDRAM Arbeitsspeicher

Grafikkarte
ohne Betriebssystem

Technische Daten:
Anzahl Arbeitsspeichersteckplätze: 4 · Anzahl LAN / Gigabit-LAN Ports: 2 x · Anzahl USB Typ A 2.0: 4 x · Anzahl USB Typ A 3.1 / 3.2 Gen 1: 3 x · Arbeitsspeicher / Max. Aufrüstung: 64 GB · Arbeitsspeicher / Takt: 2666 MHz · Arbeitsspeicher / Typ: DDR4-SDRAM · Arbeitsspeicherkapazität: 8 GB · Betriebssystem / Version: ohne Betriebssystem · Farbe: Schwarz · Festplatte 1 Anschluss: SATA III (600 MB/s) · Festplatte 1 Drehzahl: 7200 U/min · Festplatte 1 Kapazität: 1000 GB · Festplatte 1 Typ: HDD · Festplatten Kapazität (Gesamt): 1000 GB · Integriertes Laufwerk: DVD-Brenner · Produkt-Art: Server · Produktabmessung, Breite: 218 mm · Produktabmessung, Höhe: 430.3 mm · Produktabmessung, Tiefe: 603 mm · Prozessor / Anzahl Kerne: 4 x · Prozessor / Cache: 8 MB · Prozessor / Model: E-2124 · Prozessor / Serie: Intel® Xeon · Prozessor / Taktfrequenz: 3.3 GHz · Prozessor Turbo-Taktfrequenz (max.): 4.3 GHz · Schnittstellen (Computer/Multimedia): LAN (10/100/1000 MBit/s),VGA,USB 3.1 (Gen 1),USB 2.0 · Schnittstellen: VGA: 1 x

Hinweis:
HDMI® ist eine eingetragene Marke der HDMI Licensing L.L.C.
Die Produktabbildung kann von den technischen Daten abweichen.
Weitere Informationen:
Farbe:
Schwarz
Produktabmessung, Tiefe:
603 mm
Produktabmessung, Höhe:
430.3 mm
Produktabmessung, Breite:
218 mm
Integriertes Laufwerk:
DVD-Brenner
Festplatten Kapazität (Gesamt):
1000 GB
Festplatte 1 Anschluss:
SATA III (600 MB/s)
Festplatte 1 Kapazität:
1000 GB
Festplatte 1 Drehzahl:
7200 U/min
Schnittstellen: VGA:
1 x
Anzahl Arbeitsspeichersteckplätze:
4
Prozessor / Anzahl Kerne:
4 x
Anzahl USB Typ A 2.0:
4 x
Anzahl USB Typ A 3.1 / 3.2 Gen 1:
3 x
Festplatte 1 Typ:
HDD
Schnittstellen (Computer/Multimedia):
LAN (10/100/1000 MBit/s) | VGA | USB 3.1 (Gen 1) | USB 2.0
Prozessor / Serie:
Intel® Xeon
Arbeitsspeicher / Takt:
2666 MHz
Prozessor Turbo-Taktfrequenz (max.):
4.3 GHz
Betriebssystem / Version:
ohne Betriebssystem
Prozessor / Taktfrequenz:
3.3 GHz
Anzahl LAN / Gigabit-LAN Ports:
2 x
Arbeitsspeicherkapazität:
8 GB
Arbeitsspeicher / Max. Aufrüstung:
64 GB
Arbeitsspeicher / Typ:
DDR4-SDRAM
Prozessor / Model:
E-2124
Prozessor / Cache:
8 MB
Produkt-Art:
Server
Weitere Suchbegriffe: Dell, FFCCN, EMC PowerEdge T340
Angebote (6)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 985,81*
€ 991,30*
Frei Haus
ab € 985,83*
€ 991,31*
Frei Haus
ab € 995,42*
€ 1.000,82*
Frei Haus
ab € 1.003,29*
€ 1.008,59*
Lager 102
Frei Haus
ab € 1.054,51*
€ 1.059,08*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.059,08*
€ 1.260,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.054,51*
€ 1.254,87
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Dell
385-BBKJ
ab € 50,83*
Zubehör
Dell
385-BBKK
ab € 91,64*
Zubehör
Dell
385-BBKL
ab € 213,70*
Zubehör
Dell
385-BBLF
ab € 45,11*
Zubehör
Dell
PET340_3833V
ab € 115,28*
Zubehör
Dell
PET340_3733V
ab € 355,46*
Zubehör
Dell
PET340_3933V
ab € 265,84*
Zubehör
Dell
PET340_4033V
ab € 510,94*
Zubehör
Dell
PET340_1535V
ab € 70,73*
Zubehör
Dell
PET340_3835V
ab € 211,93*
Zubehör
Dell
PET340_3735V
ab € 616,67*
Zubehör
Dell
PET340_3935V
ab € 485,46*
Zubehör
Dell
PET340_4035V
ab € 912,16*
Zubehör
Dell
400-AJSC
ab € 196,87*
Zubehör
Dell
400-AMUI
ab € 336,49*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.