Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Digitus RJ45 DK-1844-020 Netzwerkkabel, Patchkabel CAT 8.1 S/FTP 2.00 m Grau Flammwidrig, Folienschirm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2197350-BP
Hersteller:
     DIGITUS
Herst.-Nr.:
     DK-1844-020
EAN/GTIN:
     4016032456711
Suchbegriffe:
Cat6
Kat6
Patch-Kabel
Patchkabel
CAT 8.1 S-FTP Patchkabel, Cu, LSZH AWG 24/7, Länge 2 m, Farbe Grau

Erreichen eine Bandbreite von bis zu 2000 Mhz
Mit LSZH-Außenmantel (Low Smoke Zero Halogen) für bestes Brandverhalten und niedrige Rauchemission
Transparent Grün gefärbter Stecker mit Metallschirmung für eine einfache Identifizierung der Kategorie 8.1 (2.000 Mhz)
PoE++ kompatibel

Die DIGITUS® Kategorie 8.1 Klasse I Patchkabel werden hergestellt und getestet nach dem ISO/IEC 11801 und DIN EN 50173 CAT 8.1 Standard. Sie garantieren, dass die Kabelinstallation der ISO & EN Channel Spezifikation entspricht und bieten eine hervorragende Leistung in der DIGITUS® CAT 8.1 Verkabelung. Die Leistung wurde bis 2.000 MHz getestet, inklusive Leistungseigenschaften wie beispielsweise dem Nahnebensprechen („NEXT“). Die DIGITUS® Patchkabel wurden speziell entwickelt um allen Ansprüchen in den verschiedenen Anwendungsbereichen in vollem Umfang gerecht zu werden. Jedes Kabel ist mit einer angespritzten Knickschutztülle mit Zugentlastung ausgestattet. Außerdem besitzt die Tülle einen Rasthebelschutz, welcher das Verhaken der Kabel sowie das Abbrechen des Rasthebels vom Stecker verhindert. Eine einfache Identifizierung der Kategorie 8.1 wird durch die grünen Einfärbung der Stecker ermöglicht.

Ausstattung:
2 x RJ45-Stecker (8P8C)
Hauben mit Knickschutz, Zugentlastung und Rasthebelschutz
Längenbezeichnung auf den Hauben

Technische Daten:
AWG: 24 · Anschluss-Typ: RJ45 · Anschlusstyp A (bzw. Eingänge): RJ45-Stecker · Anschlusstyp B (bzw. Ausgänge): RJ45-Stecker · Anzahl Anschluss A: 1 x · Anzahl Anschluss B: 1 x · Halogenfrei: Ja · Herstellerfarbe: Grau · Innenleiter-Material: Kupfer · Kabel-Anwendung: Netzwerk,Computer,Notebook,RJ45 · Kabel-Ausführung: Anschlusskabel · Kabel-Besonderheiten: Flammwidrig,Folienschirm,Geflechtschirm,Geschirmt,Halogenfrei,Paarschirm,doppelt geschirmt · Kabel-Form: rund · Kabellänge: 2.00 m · Netzwerk-Spezifikation: CAT 8.1 · Produkt-Art: Netzwerkkabel, Patchkabel · Schirmung (Netzwerkkabel): S/FTP · Stecker-Ausführung: gerade · Weitere technische Daten: Innenleiter: Kupfer (Cu)
Halogenfrei: ja
Pinbelegung: 1:1
Kategorie: 8.1
AWG-Querschnitt: 24
Knickschutztülle: angespritzt
Kabelkonstruktion: 4x2
Ausführung flammwidrig: ja
Farbe der Knickschutztülle: Grau
Rasthebelschutz: ja
NVP-Wert: 76
Ölbeständig nach EN 60811-404: nein
Mantel-Farbe: Grau
Länge: 5 m
Halogenfrei: ja
Kabeltyp: S/FTP
Pinbelegung: 1899-12-31 01:01:00.000

Weitere Informationen:
Kabel-Form:
rund
Kabellänge:
2.00 m
Kabel-Ausführung:
Anschlusskabel
Herstellerfarbe:
Grau
Anschlusstyp A (bzw. Eingänge):
RJ45-Stecker
Anschlusstyp B (bzw. Ausgänge):
RJ45-Stecker
1c. Marke:
Digitus
Halogenfrei:
Ja
Anzahl Anschluss A:
1 x
Anzahl Anschluss B:
1 x
Kabel-Typ (Kategorisierung):
Netzwerkkabel, Patchkabel
Kabel-Anwendung:
Netzwerk | Computer | Notebook | RJ45
Innenleiter-Material:
Kupfer
Kabel-Besonderheiten:
Flammwidrig | Folienschirm | Geflechtschirm | Geschirmt | Halogenfrei | Paarschirm | doppelt geschirmt
Farbe:
grau
Stecker-Ausführung:
gerade
Schirmung (Netzwerkkabel):
S/FTP
Anschluss-Typ:
RJ45
Netzwerk-Spezifikation:
CAT 8.1
AWG:
24
Produkt-Art:
Netzwerkkabel, Patchkabel
Weitere Suchbegriffe: patch-kabel sftp grau 2m, patch kabel, patch-kabel sftp, 4016032456711, Digitus, DK-1844-020
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,78*
ab € 6,19*
€ 7,59*
€ 4,00*
ab € 6,83*
€ 7,60*
€ 3,95*
ab € 6,22*
€ 7,62*
€ 3,80*
ab € 6,27*
€ 7,68*
Lager 102
31
Frei Haus
ab € 6,31*
€ 7,72*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,72*
€ 9,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7,48*
€ 8,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,96*
€ 8,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,56*
€ 7,81
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,31*
€ 7,51
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.