Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Kodak SMILE Classic Digitale Sofortbildkamera 16 Mio. Pixel Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     102-2197290-BP
Hersteller:
     Kodak
Herst.-Nr.:
     RODCLASBK
EAN/GTIN:
     843812106887
Suchbegriffe:
0843812106887
Kodak
RODCLASBK
SMILE Classic
KODAK SMILE Classic Digitale Sofortbildkamera

Die KODAK SMILE Classic Sofortbildkamera verbindet Retro Style mit moderner Technologie. Die trendige Kamera zeichnet sich durch das größte Fotoformat der KODAK Sofortbildreihe aus und sticht mit ihrem markanten Design umgehend ins Auge. Ein automatischer Blitz sowie der erweiterte optische Bildsucher sorgen stets für brillante Aufnahmen.

Technische Daten:
Auflösung Pixel: 16 Mio. Pixel · Farbe: Schwarz · Produkt-Art: Digitale Sofortbildkamera · Stromversorgung: Eingebauter Akku

Lieferumfang:
Digitale Sofortbildkamera KODAK SMILE Classic · microUSB-Kabel · ZINK® Fotopapier Startpaket · Schnellstart-Bedienungsanleitung.

Weitere Informationen:
Farbe:
Schwarz
Auflösung Pixel:
16 Mio. Pixel
Stromversorgung:
Eingebauter Akku
Produkt-Art:
Digitale Sofortbildkamera
Angebote (3)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
Frei Haus
ab € 168,86*
€ 179,70*
€ 3,50*
ab € 170,18*
€ 181,15*
Frei Haus
ab € 159,56*
€ 181,16*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 179,70*
€ 213,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 177,96*
€ 211,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 175,20*
€ 208,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 168,86*
€ 200,94
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Kodak
ROD-Z2X320
ab € 13,39*
Zubehör
Kodak
ROD-Z2X350
ab € 26,62*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.