Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Asus PN40 Mini-PC (HTPC) Intel® Celeron® N4100 (4 x 2.4 GHz) 16 GB 500 GB Windows® 10 Home


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2196812-BP
Hersteller:
     Asus
Herst.-Nr.:
     75155
EAN/GTIN:
     4061474075044
Suchbegriffe:
Komplett-PC
Komplettsystem
Komplettsysteme
mini-PC
ASUS PN40 / 500 GB M.2 SSD / 16 GB / Win 10 Home

Intel® Celeron® N4100 (4 x 2.4 GHz) Prozessor
500 GB SSD Speicher / 16 GB Arbeitsspeicher

Intel UHD Graphics 600 Grafik
Windows® 10 Home

Der ASUS PN40 / 500 GB M.2 SSD / 16 GB / Win 10 Home ist ein kompakter Mini-PC für Office-Anwendungen und 4K-Home-Entertainment. Der kleine, leichte PC ist mit einer Passivkühlung sowie Solid State-Komponenten ausgestattet und arbeitet jederzeit absolut lautlos. Dank seines aufschiebbaren Gehäuses bietet er schnellen Zugriff auf die innenliegenden Komponenten und damit hervorragende Aufrüstmöglichkeiten.

Technische Daten:
Anzahl Grafikkarten: 1 · Anzahl LAN / Gigabit-LAN Ports: 1 x · Anzahl USB Typ A 2.0: 1 x · Anzahl USB Typ A 3.1 / 3.2 Gen 1: 3 x · Arbeitsspeicher / Typ: DDR4-RAM · Arbeitsspeicherkapazität: 16 GB · Betriebssystem / Version: Windows® 10 Home · Bluetooth Version: 5.0 · Farbe: Schwarz · Grafikkarten Typ: Intel UHD Graphics · Grafikkarten-Modell: 600 · Integriertes Laufwerk: Ohne Laufwerk · Leistung Netzteil: 65 W · Mobiles Internet (LOV): WiFi · Produkt-Art: Mini-PC (HTPC) · Prozessor: Intel® Celeron® N4100, 4× 2400 MHz Intel® Burst Frequenz · Prozessor / Anzahl Kerne: 4 x · Prozessor / Model: N4100 · Prozessor / Serie: Intel® Celeron® · Prozessor / Taktfrequenz: 2.4 GHz · SSD 1 Anschluss: SSD m.2 SATA III (600 MB/s) · SSD 1 Kapazität: 500 GB · SSD 1 Typ: SSD · SSD Kapazität (Gesamt): 500 GB · Schnittstellen: HDMI: 1 x · Schnittstellen: Mini DisplayPort: 1 x · Schnittstellen: VGA: 1 x · Software im Lieferumfang: BullGuard Internet Security (inkl. 90 Tage Updates)

Hinweis:
HDMI® ist eine eingetragene Marke der HDMI Licensing L.L.C.
Die Produktabbildung kann von den technischen Daten abweichen.
Weitere Informationen:
Bluetooth Version:
5.0
Farbe:
Schwarz
Integriertes Laufwerk:
Ohne Laufwerk
SSD 1 Typ:
SSD
SSD Kapazität (Gesamt):
500 GB
Grafikkarten Typ:
Intel UHD Graphics
Schnittstellen: HDMI:
1 x
Schnittstellen: Mini DisplayPort:
1 x
Schnittstellen: VGA:
1 x
Anzahl Grafikkarten:
1
Prozessor / Anzahl Kerne:
4 x
Anzahl USB Typ A 2.0:
1 x
Anzahl USB Typ A 3.1 / 3.2 Gen 1:
3 x
Grafikkarten-Modell:
600
Mobiles Internet (LOV):
WiFi
Prozessor / Serie:
Intel® Celeron®
Betriebssystem / Version:
Windows® 10 Home
Leistung Netzteil:
65 W
Prozessor:
Intel® Celeron® N4100, 4× 2400 MHz Intel® Burst Frequenz
Prozessor / Taktfrequenz:
2.4 GHz
Anzahl LAN / Gigabit-LAN Ports:
1 x
Arbeitsspeicherkapazität:
16 GB
Arbeitsspeicher / Typ:
DDR4-RAM
Software im Lieferumfang:
BullGuard Internet Security (inkl. 90 Tage Updates)
SSD 1 Kapazität:
500 GB
SSD 1 Anschluss:
SSD m.2 SATA III (600 MB/s)
Prozessor / Model:
N4100
Produkt-Art:
Mini-PC (HTPC)
Weitere Suchbegriffe: miniPC, Nettop, PC-Komplettsystem, Asus, 75155, PN40, HTPC, PC
Angebote (2)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
Frei Haus
ab € 394,04*
€ 401,65*
Frei Haus
ab € 443,92*
€ 449,70*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 401,65*
€ 477,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 397,31*
€ 472,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 394,04*
€ 468,91
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Brennenstuhl
1150610314
ab € 11,85*
Sonstiges
Brennenstuhl
1150610318
ab € 18,42*
Sonstiges
Cherry
JK-1600DE-2
ab € 26,76*
Sonstiges
Microsoft
PN7-00003
ab € 18,77*
Sonstiges
Microsoft
79G-05056
ab € 99,50*
Sonstiges
3M
7000081613
ab € 36,78*
Sonstiges
Conrad Electronic
1234385
ab € 12,53*
Sonstiges
Iiyama
GB2530HSU-B1
ab € 127,02*
Sonstiges
Iiyama
B2283HS-B3
ab € 118,85*
Sonstiges
Iiyama
B2791QSU-B1
ab € 231,56*
Sonstiges
Logitech
920-003056
ab € 22,04*
Sonstiges
Logitech
920-008168
ab € 27,20*
Sonstiges
Logitech
910-003726
ab € 17,62*
Sonstiges
Logitech
910-004909
ab € 17,63*
Sonstiges
Kensington
62384
ab € 6,69*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.