Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Asus PN40 Mini PC Intel Celeron N4100 (4 x 1.1 GHz / max. 2.4 GHz) 8 GB RAM 240 GB SSD


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2196809-BP
Hersteller:
     Asus
Herst.-Nr.:
     75148
EAN/GTIN:
     4061474074993
Suchbegriffe:
Komplett-PC
Komplettsystem
Komplettsysteme
PC-Komplettsystem
ASUS PN40 / 240 GB M.2 SSD

Prozessor: Intel® Celeron® Celeron N4100 (4 x 1.1 GHz / max. 2.4 GHz)
Arbeitsspeicher: 8 GB RAM
Speicherkapazität: 240 GB SSD
Grafik: Intel UHD Graphics 600
ohne Betriebssystem

Der ASUS PN40 / 240 GB M.2 SSD ist ein kompakter Mini-PC für Office-Anwendungen und 4K-Home-Entertainment. Der kleine, leichte PC ist mit einer Passivkühlung sowie Solid State-Komponenten ausgestattet und arbeitet jederzeit absolut lautlos. Dank des aufschiebbaren Gehäuses bietet er schnellen Zugriff auf dien Komponenten und hervorragende Aufrüstmöglichkeiten.

Technische Daten:
Anzahl Grafikkarten: 1 · Anzahl LAN / Gigabit-LAN Ports: 1 x · Anzahl USB Typ A 2.0: 1 x · Anzahl USB Typ A 3.1 / 3.2 Gen 1: 3 x · Arbeitsspeicher / Typ: DDR4-RAM · Arbeitsspeicherkapazität: 8 GB · Betriebssystem / Version: ohne Betriebssystem · Bluetooth Version: 5.0 · Grafikkarten Typ: Intel UHD Graphics · Grafikkarten-Modell: 600 · Herstellerfarbe: Schwarz · Integriertes Laufwerk: Ohne Laufwerk · Leistung Netzteil: 65 W · Mobiles Internet (LOV): WiFi · Produkt-Art: Mini PC · Prozessor: Intel® Celeron® N4100, 4× 2400 MHz Intel® Burst Frequenz · Prozessor / Anzahl Kerne: 4 x · Prozessor / Cache: 4 MB · Prozessor / Generation: Gemini Lake · Prozessor / Model: Celeron N4100 · Prozessor / Serie: Intel® Celeron® · Prozessor / Taktfrequenz: 1.1 GHz · Prozessor Turbo-Taktfrequenz (max.): 2.4 GHz · SSD 1 Anschluss: SSD m.2 SATA III (600 MB/s) · SSD 1 Kapazität: 240 GB · SSD 1 Typ: SSD · SSD Kapazität (Gesamt): 240 GB · Schnittstellen: HDMI: 1 x · Schnittstellen: Mini DisplayPort: 1 x · Schnittstellen: VGA: 1 x

Hinweis:
HDMI® ist eine eingetragene Marke der HDMI Licensing L.L.C.
Die Produktabbildung kann von den technischen Daten abweichen.
Weitere Informationen:
Bluetooth Version:
5.0
Herstellerfarbe:
Schwarz
Integriertes Laufwerk:
Ohne Laufwerk
Prozessor-Taktfrequenz:
4 x 1.1 GHz / max. 2.4 GHz
Arbeitsspeicher (Titel):
8 GB RAM
SSD 1 (Titel):
240 GB SSD
SSD 1 Typ:
SSD
SSD Kapazität (Gesamt):
240 GB
1c. Marke:
Asus
Grafikkarten Typ:
Intel UHD Graphics
Schnittstellen: HDMI:
1 x
Schnittstellen: Mini DisplayPort:
1 x
Schnittstellen: VGA:
1 x
Anzahl Grafikkarten:
1
Prozessor / Anzahl Kerne:
4 x
Anzahl USB Typ A 2.0:
1 x
Anzahl USB Typ A 3.1 / 3.2 Gen 1:
3 x
Farbe:
schwarz
Grafikkarten-Modell:
600
Mobiles Internet (LOV):
WiFi
Prozessor / Marke:
Intel
Prozessor / Generation:
Gemini Lake
Prozessor / Serie:
Intel® Celeron®
Prozessor Turbo-Taktfrequenz (max.):
2.4 GHz
Betriebssystem / Version:
ohne Betriebssystem
Leistung Netzteil:
65 W
Prozessor:
Intel® Celeron® N4100, 4× 2400 MHz Intel® Burst Frequenz
Prozessor / Taktfrequenz:
1.1 GHz
Anzahl LAN / Gigabit-LAN Ports:
1 x
Arbeitsspeicherkapazität:
8 GB
Arbeitsspeicher / Typ:
DDR4-RAM
SSD 1 Kapazität:
240 GB
SSD 1 Anschluss:
SSD m.2 SATA III (600 MB/s)
Prozessor / Model:
Celeron N4100
Prozessor / Cache:
4 MB
Produkt-Art:
Mini PC
Weitere Suchbegriffe: Nettop, mini-PC, miniPC, komplett-pc asus, komplettsystem ohne betriebssystem, 4061474074993, Asus, 75148, PN40, HTPC
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
Frei Haus
ab € 300,26*
€ 312,69*
Frei Haus
ab € 308,09*
€ 324,04*
Frei Haus
ab € 330,58*
€ 336,36*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 312,69*
€ 362,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 308,93*
€ 358,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 306,59*
€ 355,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 300,26*
€ 348,30
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Brennenstuhl
1150610314
ab € 11,83*
Sonstiges
Brennenstuhl
1150610318
ab € 17,63*
Sonstiges
Microsoft
PN7-00003
ab € 17,73*
Sonstiges
3M
7000081613
ab € 36,46*
Sonstiges
Iiyama
B2791QSU-B1
ab € 217,36*
Sonstiges
Logitech
920-003056
ab € 22,61*
Sonstiges
Logitech
920-008168
ab € 31,81*
Sonstiges
Logitech
910-003726
ab € 23,09*
Sonstiges
Logitech
910-004909
ab € 21,12*
Sonstiges
Kensington
62384
ab € 6,69*
Sonstiges
Renkforce
1234385
ab € 13,43*
Sonstiges
Renkforce
RF-4847589
ab € 15,30*
Sonstiges
Trust International
21202
ab € 47,22*
Sonstiges
k.A.
1004.10314
ab € 22,57*
Sonstiges
NortonLifeLock
21395096
ab € 17,91*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.