Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

CSL Computer Narrow Box Ultra HD Compact Mini-PC (HTPC) Intel® Celeron® N4100 (4 x 2.4 GHz) 4 GB 64 GB 256 GB Windows® 1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2196808-BP
Hersteller:
     CSL-Computer
Herst.-Nr.:
     75012
EAN/GTIN:
     4061474074467
Suchbegriffe:
Komplett-PC
Komplettsystem
Komplettsysteme
mini-PC
CSL Narrow Box Ultra HD Compact / 256 GB / Win 10 Pro

Intel® Celeron® N4100 (4 x 2.4 GHz) Prozessor
64 GB eMMC 256 GB SSD Speicher / 4 GB Arbeitsspeicher

Intel HD Graphics 600 Grafik
Windows® 10 Pro

Die CSL Narrow Box Ultra HD Compact v3 / 256GB M.2 SSD / Win 10 Pro steht ganz in der Tradition unserer beliebten Mini-PC-Reihe und liefert großes digitales 4K-Entertainment in ultrakompakter Bauform! Mit diesem Mini-PC können Sie 4K-Videos streamen, Online Games spielen, im Netz surfen und alle gängigen Office-Anwendungen komfortabel nutzen. Ihr absolut lautloser Betrieb, leistungsstarke Hardware für erstklassige Multimedia-Performance sowie die vorinstallierte 256 GB SSD in M.2 2242-Bauform machen die Narrow Box Ultra HD Compact zu einem Media-Center der Extraklasse!

Technische Daten:
Anzahl Grafikkarten: 1 · Anzahl LAN / Gigabit-LAN Ports: 1 x · Anzahl USB Typ A 3.1 / 3.2 Gen 1: 3 x · Arbeitsspeicher / Typ: DDR4-RAM · Arbeitsspeicherkapazität: 4 GB · Betriebssystem / Version: Windows® 10 Pro · Bluetooth Version: 4.2 · Farbe: Schwarz · Festplatte 1 Anschluss: eMMC · Festplatte 1 Kapazität: 64 GB · Festplatte 1 Typ: eMMC · Festplatten Kapazität (Gesamt): 64 GB · Grafikkarten Typ: Intel HD Graphics · Grafikkarten-Modell: 600 · Integriertes Laufwerk: Ohne Laufwerk · Mobiles Internet (LOV): WiFi · Produkt-Art: Mini-PC (HTPC) · Prozessor: Intel® Celeron® N4100, 4x 2400 MHz Intel® Burst Frequenz · Prozessor / Anzahl Kerne: 4 x · Prozessor / Model: N4100 · Prozessor / Serie: Intel® Celeron® · Prozessor / Taktfrequenz: 2.4 GHz · SSD 1 Anschluss: SSD m.2 SATA III (600 MB/s) · SSD 1 Kapazität: 256 GB · SSD 1 Typ: SSD · SSD Kapazität (Gesamt): 256 GB · Schnittstellen: HDMI: 1 x · Schnittstellen: VGA: 1 x · Software im Lieferumfang: BullGuard Internet Security (inkl. 90 Tage Updates). · Unterstützte Speicherkarten: microSD

Hinweis:
HDMI® ist eine eingetragene Marke der HDMI Licensing L.L.C.
Die Produktabbildung kann von den technischen Daten abweichen.
Weitere Informationen:
Bluetooth Version:
4.2
Farbe:
Schwarz
Integriertes Laufwerk:
Ohne Laufwerk
Festplatten Kapazität (Gesamt):
64 GB
SSD 1 Typ:
SSD
SSD Kapazität (Gesamt):
256 GB
Grafikkarten Typ:
Intel HD Graphics
Festplatte 1 Anschluss:
eMMC
Festplatte 1 Kapazität:
64 GB
Schnittstellen: HDMI:
1 x
Schnittstellen: VGA:
1 x
Anzahl Grafikkarten:
1
Prozessor / Anzahl Kerne:
4 x
Anzahl USB Typ A 3.1 / 3.2 Gen 1:
3 x
Grafikkarten-Modell:
600
Festplatte 1 Typ:
eMMC
Mobiles Internet (LOV):
WiFi
Prozessor / Serie:
Intel® Celeron®
Unterstützte Speicherkarten:
microSD
Betriebssystem / Version:
Windows® 10 Pro
Prozessor:
Intel® Celeron® N4100, 4x 2400 MHz Intel® Burst Frequenz
Prozessor / Taktfrequenz:
2.4 GHz
Anzahl LAN / Gigabit-LAN Ports:
1 x
Arbeitsspeicherkapazität:
4 GB
Arbeitsspeicher / Typ:
DDR4-RAM
Software im Lieferumfang:
BullGuard Internet Security (inkl. 90 Tage Updates).
SSD 1 Kapazität:
256 GB
SSD 1 Anschluss:
SSD m.2 SATA III (600 MB/s)
Prozessor / Model:
N4100
Produkt-Art:
Mini-PC (HTPC)
Weitere Suchbegriffe: miniPC, Nettop, PC-Komplettsystem, komplett-pc, 4061474074467, CSL Computer, 75012, Narrow Box Ultra HD Compact, HTPC
Angebote (3)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 3,51*
ab € 277,82*
€ 287,52*
Lager 102
Frei Haus
ab € 291,24*
€ 302,36*
Frei Haus
ab € 285,91*
€ 304,71*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 302,36*
€ 359,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 300,28*
€ 357,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 297,56*
€ 354,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 291,24*
€ 346,58
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Brennenstuhl
1150610314
ab € 11,74*
Sonstiges
Brennenstuhl
1150610318
ab € 18,36*
Sonstiges
Cherry
JK-1600DE-2
ab € 26,86*
Sonstiges
Microsoft
PN7-00003
ab € 19,09*
Sonstiges
Microsoft
79G-05056
ab € 104,86*
Sonstiges
3M
7000081613
ab € 36,87*
Sonstiges
Conrad Electronic
1234385
ab € 13,53*
Sonstiges
Iiyama
GB2530HSU-B1
ab € 127,00*
Sonstiges
Iiyama
B2283HS-B3
ab € 114,83*
Sonstiges
Iiyama
B2791QSU-B1
ab € 232,07*
Sonstiges
Logitech
920-003056
ab € 21,74*
Sonstiges
Logitech
920-008168
ab € 27,32*
Sonstiges
Logitech
910-003726
ab € 17,57*
Sonstiges
Logitech
910-004909
ab € 17,70*
Sonstiges
Kensington
62384
ab € 6,73*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.