Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lichtsensor IP 54 , extern, für Dämmerungsschalter Typ 11.31, 11.41, 11.42 und 11.91


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Abb. ähnlich
Abb. ähnlich
Artikel-Nr.:
     102-2196545-MU
Hersteller:
     Finder
Herst.-Nr.:
     01102
EAN/GTIN:
     8012823346762
Suchbegriffe:
Dämmerungsschalter
Fotosensor
Industrierelais
Lichtmanagement
Lichtsensor, IP 54, angepasst an die Dämmerungsschalter 11.31, 11.41, 11.42 und 11.91, bestehend aus Sensor + Metallhalter
Weitere Informationen:
Ausführung:
Lichtsensor
Breite:
53 mm
Höhe:
77 mm
Tiefe:
32.3 mm
Weitere Suchbegriffe: Lichtmanagementsysteme, industrierelais finder, industrierelais, Lichtsensor, Lichtfühler, Helligkeitssensor
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
10
€ 7,90*
ab € 6,74*
€ 8,62*
1
€ 4,98*
ab € 6,71*
€ 9,26*
1
Frei Haus
ab € 6,51*
€ 9,26*
2 Tage
1
1
€ 5,50*
ab € 6,75*
€ 9,31*
Lager 102
34
1
Frei Haus
ab € 10,53*
€ 15,27*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,27*
€ 18,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,26*
€ 18,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,38*
€ 17,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,05*
€ 15,53
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,55*
€ 14,93
pro Stück
ab 25 Stück
€ 12,41*
€ 14,77
pro Stück
ab 50 Stück
€ 12,15*
€ 14,46
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,53*
€ 12,53
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.