Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Joy-it 2196540 Gaming PC Intel Core i9 9900k 32 GB 3 TB HDD 500 GB SSD Nvidia GeForce RTX2080S Windows® 10 Pro


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2196540-BP
Hersteller:
     Joy-It
Herst.-Nr.:
     2196540
EAN/GTIN:
     4053199003174
Suchbegriffe:
Komplett-PC
Komplettsystem
Komplettsysteme
PC-Komplettsystem
Gaming PC i9-9900K,16GB,2x500GB SSD,RTX2080 8GB

Intel i9-9900K CPU ( 8 x 3,6 GHz / max. 5 GHz)
NVIDIA Grafikkarte RTX2080 Super mit 8 GB GDDR6-Speicer
RGB Beleuchtung (steuerbar)
2 x 500 GB M2.SSD im Raid mit Windows 10 Professional
Extrem hohe Performance für High End Gaming

Joy-iT fertigt seit über 20 Jahren PC-Systeme in Deutschland und ist bekannt für seine langlebigen, technisch hochwertigen Geräte.
Dieses System verwendet die neueste Generation der Intel I7-9900K Serie und besticht durch eine sehr hohe Performance und sehr leisem Betriebsgeräusch.
Durch die Kombination modernster Technologiekomponenten, welche ausschließlich von Markenherstellern kommen, arbeiten alle Systembereiche optimal zusammen und garantieren eine effektive Nutzung der Systemressourcen.
Staunen Sie über extrem kurze Ladezeiten, schnelle Verfügbarkeit Ihrer Daten und einem stabilen, absturzfreien Dauerbetrieb Ihres neuen Computers.
Durch die Verwendung der neuesten Standards wie zum Beispiel M.2-SSD etc. ist garantiert, dass der Rechner auch nach einigen Jahren Betriebszeit problemlos erweitert werden kann.
Die Gaming-Serie von Joy-iT wird Sie begeistern. Hohe Bildraten auch bei leistungshungrigen Spielen machen „Gamen“ zu einem echten Erlebnis!
Jedes gefertigte System wird vor Auslieferung im Werk auf Herz und Nieren geprüft! Einfach einschalten und loslegen!

Technische Daten:
Anzahl Arbeitsspeichersteckplätze: 4 · Anzahl Grafikkarten: 1 · Anzahl USB Typ A 2.0: 4 x · Anzahl USB Typ A 3.1 / 3.2 Gen 2: 2 x · Arbeitsspeicher / Max. Aufrüstung: 64 GB · Arbeitsspeicher / Takt: 3200 MHz · Arbeitsspeicher / Typ: DDR4-RAM · Arbeitsspeicherkapazität: 32 GB · Betriebssystem / Version: Windows® 10 Pro · Festplatte 1 Anschluss: SATA III (600 MB/s) · Festplatte 1 Drehzahl: 7200 U/min · Festplatte 1 Kapazität: 3 TB · Festplatte 1 Typ: HDD · Festplatten Kapazität (Gesamt): 3072 GB · Gewicht: 8000 · Grafikkarten Speicher: 8 GB · Grafikkarten Typ: Nvidia GeForce · Grafikkarten-Modell: RTX2080S · Integriertes Laufwerk: Ohne Laufwerk · Leistung Netzteil: 550 W · Produkt-Art: Gaming PC · Produktabmessung, Breite: 222 mm · Produktabmessung, Höhe: 516 mm · Produktabmessung, Tiefe: 490 mm · Prozessor: Intel i9-9900K · Prozessor / Anzahl Kerne: 8 x · Prozessor / Cache: 16 MB · Prozessor / Generation: 9. Gen. (Coffee Lake Refresh) · Prozessor / Model: 9900k · Prozessor / Serie: Intel Core i9 · Prozessor / Taktfrequenz: 3.6 GHz · Prozessor Turbo-Taktfrequenz (max.): 5 GHz · SSD 1 Anschluss: SSD m.2 SATA III (600 MB/s) · SSD 1 Kapazität: 500 GB · SSD 1 Typ: SSD · SSD 2 Anschluss: SSD m.2 SATA III (600 MB/s) · SSD 2 Kapazität: 500 GB · SSD Kapazität (Gesamt): 1000 GB · Schnittstellen: DisplayPort: 3 x · Schnittstellen: HDMI: 1 x · Schnittstellen: PS/2: 2 x · Schnittstellen: USB-C™: 1 x · Weitere technische Daten: steuerbare RGB Beleuchtung
Intel Z390 Chipsatz

Lieferumfang:
Kabel,Anleitung.

Hinweis:
HDMI® ist eine eingetragene Marke der HDMI Licensing L.L.C.
Die Produktabbildung kann von den technischen Daten abweichen.
Weitere Informationen:
Produktabmessung, Tiefe:
490 mm
Produktabmessung, Höhe:
516 mm
Produktabmessung, Breite:
222 mm
Integriertes Laufwerk:
Ohne Laufwerk
Festplatten Kapazität (Gesamt):
3072 GB
SSD 1 Typ:
SSD
SSD Kapazität (Gesamt):
1000 GB
Grafikkarten Speicher:
8 GB
Grafikkarten Typ:
Nvidia GeForce
Festplatte 1 Anschluss:
SATA III (600 MB/s)
Festplatte 1 Kapazität:
3 TB
Festplatte 1 Drehzahl:
7200 U/min
Schnittstellen: DisplayPort:
3 x
Schnittstellen: HDMI:
1 x
Anzahl Grafikkarten:
1
Anzahl Arbeitsspeichersteckplätze:
4
Prozessor / Anzahl Kerne:
8 x
Anzahl USB Typ A 2.0:
4 x
Anzahl USB Typ A 3.1 / 3.2 Gen 2:
2 x
Schnittstellen: USB-C™:
1 x
Grafikkarten-Modell:
RTX2080S
Festplatte 1 Typ:
HDD
Prozessor / Generation:
9. Gen. (Coffee Lake Refresh)
Prozessor / Serie:
Intel Core i9
Arbeitsspeicher / Takt:
3200 MHz
Prozessor Turbo-Taktfrequenz (max.):
5 GHz
Betriebssystem / Version:
Windows® 10 Pro
Leistung Netzteil:
550 W
Prozessor:
Intel i9-9900K
Prozessor / Taktfrequenz:
3.6 GHz
Schnittstellen: PS/2:
2 x
Arbeitsspeicherkapazität:
32 GB
Arbeitsspeicher / Max. Aufrüstung:
64 GB
Arbeitsspeicher / Typ:
DDR4-RAM
SSD 1 Kapazität:
500 GB
SSD 2 Kapazität:
500 GB
SSD 2 Anschluss:
SSD m.2 SATA III (600 MB/s)
SSD 1 Anschluss:
SSD m.2 SATA III (600 MB/s)
Prozessor / Model:
9900k
Gewicht:
8000
Prozessor / Cache:
16 MB
Produkt-Art:
Gaming PC
Weitere Suchbegriffe: komplett-pc, Joy-it, 2196540, joy-it, pc
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 2.044,28*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Acer
UM.HV0EE.001
ab € 149,44*
Sonstiges
Brennenstuhl
1150610314
ab € 11,73*
Sonstiges
Brennenstuhl
1150610318
ab € 18,30*
Sonstiges
Microsoft
79G-05056
ab € 104,50*
Sonstiges
Conrad Electronic
1234385
ab € 13,51*
Sonstiges
Dynabook
HDTB420EK3AA
ab € 56,31*
Sonstiges
Logitech
920-008087
ab € 40,52*
Sonstiges
Logitech
981-000668
ab € 54,38*
Sonstiges
Logitech
910-004345
ab € 22,17*
Sonstiges
Microsoft
6CL-00002
ab € 39,49*
Sonstiges
Trust International
20562
ab € 79,91*
Sonstiges
Logitech
941-000-112
ab € 175,24*
Sonstiges
Renkforce
RF-4723590
ab € 19,54*
Sonstiges
Renkforce
RF-3240350
ab € 21,61*
Sonstiges
Renkforce
RF-4805778
ab € 27,60*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.