Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Joy-it 2196539 Gaming PC Intel Core i7 9700K 32 GB 2 TB HDD 500 GB SSD Nvidia GeForce RTX2070S Windows® 10 Pro


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2196539-BP
Hersteller:
     Joy-It
Herst.-Nr.:
     2196539
EAN/GTIN:
     4053199003167
Suchbegriffe:
Komplett-PC
Komplettsystem
Komplettsysteme
PC-Komplettsystem
Gaming PC I7-9700K - RTX 2070 SUPER

Intel I7-9700K CPU ( 8 x 4.9GHz )
NVIDEA RTX-2070 SUPER 8GB
500GB M.2 SSD inkl. Windows 10pro
2TB HD Festplatte
Extrem hohe Gamingperformance
32 GB DDR4 Arbeitsspeicher
steuerbare RGB Beleuchtung

Joy-iT fertigt seit über 20 Jahren PC-Systeme in Deutschland und ist bekannt für seine langlebigen, technisch hochwertigen Geräte.
Dieses System verwendet die neueste Generation der Intel I7-9700K Serie und besticht durch eine sehr hohe Performance und sehr leisem Betriebsgeräusch.
Durch die Kombination modernster Technologiekomponenten, welche ausschließlich von Markenherstellern kommen, arbeiten alle Systembereiche optimal zusammen und garantieren eine effektive Nutzung der Systemressourcen.
Staunen Sie über extrem kurze Ladezeiten, schnelle Verfügbarkeit Ihrer Daten und einem stabilen, absturzfreien Dauerbetrieb Ihres neuen Computers.
Durch die Verwendung der neuesten Standards wie zum Beispiel M.2-SSD etc. ist garantiert, dass der Rechner auch nach einigen Jahren Betriebszeit problemlos erweitert werden kann.
Die Gaming-Serie von Joy-iT wird Sie begeistern. Hohe Bildraten auch bei leistungshungrigen Spielen machen „Gamen“ zu einem echten Erlebnis!
Jedes gefertigte System wird vor Auslieferung im Werk auf Herz und Nieren geprüft! Einfach einschalten und loslegen!

Technische Daten:
Anzahl Arbeitsspeichersteckplätze: 4 · Anzahl Grafikkarten: 1 · Anzahl LAN / Gigabit-LAN Ports: 1 x · Anzahl USB Typ A 2.0: 4 x · Anzahl USB Typ A 3.1 / 3.2 Gen 2: 2 x · Arbeitsspeicher / Max. Aufrüstung: 64 GB · Arbeitsspeicher / Takt: 3200 MHz · Arbeitsspeicher / Typ: DDR4-RAM · Arbeitsspeicherkapazität: 32 GB · Betriebssystem / Version: Windows® 10 Pro · Festplatte 1 Anschluss: SATA III (600 MB/s) · Festplatte 1 Drehzahl: 7200 U/min · Festplatte 1 Kapazität: 2 TB · Festplatte 1 Typ: HDD · Festplatten Kapazität (Gesamt): 2048 GB · Gewicht: 8500 · Grafikkarten Speicher: 8 GB · Grafikkarten Typ: Nvidia GeForce · Grafikkarten-Modell: RTX2070S · Integriertes Laufwerk: Ohne Laufwerk · Leistung Netzteil: 550 W · Produkt-Art: Gaming PC · Produktabmessung, Breite: 222 mm · Produktabmessung, Höhe: 516 mm · Produktabmessung, Tiefe: 490 mm · Prozessor: Intel I7-9700K · Prozessor / Anzahl Kerne: 8 x · Prozessor / Generation: 9. Gen. (Coffee Lake Refresh) · Prozessor / Model: 9700K · Prozessor / Serie: Intel Core i7 · Prozessor Turbo-Taktfrequenz (max.): 4.9 GHz · SSD 1 Anschluss: SSD m.2 SATA III (600 MB/s) · SSD 1 Kapazität: 500 GB · SSD 1 Typ: SSD · SSD Kapazität (Gesamt): 500 GB · Schnittstellen: DisplayPort: 3 x · Schnittstellen: HDMI: 1 x · Schnittstellen: PS/2: 2 x · Schnittstellen: USB-C™: 1 x · Weitere technische Daten: steuerbare RGB-LED Beleuchtung

Lieferumfang:
PC, Kabel, Anleitung

Hinweis:
HDMI® ist eine eingetragene Marke der HDMI Licensing L.L.C.
Die Produktabbildung kann von den technischen Daten abweichen.
Weitere Informationen:
Produktabmessung, Tiefe:
490 mm
Produktabmessung, Höhe:
516 mm
Produktabmessung, Breite:
222 mm
Integriertes Laufwerk:
Ohne Laufwerk
Festplatte 1 (Titel):
2 TB HDD
Festplatten Kapazität (Gesamt):
2048 GB
Arbeitsspeicher (Titel):
32 GB RAM
SSD 1 (Titel):
500 GB SSD
SSD 1 Typ:
SSD
SSD Kapazität (Gesamt):
500 GB
1c. Marke:
Joy-it
Weitere technische Daten:
steuerbare RGB-LED Beleuchtung
Grafikkarten Speicher:
8 GB
Grafikkarten Typ:
Nvidia GeForce
Festplatte 1 Anschluss:
SATA III (600 MB/s)
Festplatte 1 Kapazität:
2 TB
Festplatte 1 Drehzahl:
7200 U/min
Schnittstellen: DisplayPort:
3 x
Schnittstellen: HDMI:
1 x
Anzahl Grafikkarten:
1
Anzahl Arbeitsspeichersteckplätze:
4
Prozessor / Anzahl Kerne:
8 x
Anzahl USB Typ A 2.0:
4 x
Anzahl USB Typ A 3.1 / 3.2 Gen 2:
2 x
Schnittstellen: USB-C™:
1 x
Grafikkarten-Modell:
RTX2070S
Festplatte 1 Typ:
HDD
Prozessor / Generation:
9. Gen. (Coffee Lake Refresh)
Prozessor / Serie:
Intel Core i7
Arbeitsspeicher / Takt:
3200 MHz
Prozessor Turbo-Taktfrequenz (max.):
4.9 GHz
Betriebssystem / Version:
Windows® 10 Pro
Leistung Netzteil:
550 W
Prozessor:
Intel I7-9700K
Anzahl LAN / Gigabit-LAN Ports:
1 x
Schnittstellen: PS/2:
2 x
Arbeitsspeicherkapazität:
32 GB
Arbeitsspeicher / Max. Aufrüstung:
64 GB
Arbeitsspeicher / Typ:
DDR4-RAM
SSD 1 Kapazität:
500 GB
SSD 1 Anschluss:
SSD m.2 SATA III (600 MB/s)
Prozessor / Model:
9700K
Gewicht:
8500
Produkt-Art:
Gaming PC
Weitere Suchbegriffe: Joy-it, 2196539, N/A, pc
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.587,44*
  
Preis gilt ab 2 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.624,72*
€ 1.884,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.587,44*
€ 1.841,43
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Brennenstuhl
1150610314
ab € 11,83*
Sonstiges
Brennenstuhl
1150610318
ab € 18,92*
Sonstiges
Microsoft
79G-05056
ab € 109,44*
Sonstiges
Logitech
920-008087
ab € 48,83*
Sonstiges
Logitech
941-000112
ab € 177,80*
Sonstiges
Logitech
981-000668
ab € 92,22*
Sonstiges
Logitech
910-004345
ab € 26,63*
Sonstiges
NortonLifeLock
21395096
ab € 18,57*
Sonstiges
Renkforce
1234385
ab € 13,42*
Sonstiges
Renkforce
RF-4723590
ab € 26,78*
Sonstiges
Toshiba
HDTB420EK3AA
ab € 58,22*
Sonstiges
Trust International
20562
ab € 77,40*
Sonstiges
Renkforce
RF-3240350
ab € 22,16*
Sonstiges
Renkforce
RF-4781892
ab € 22,01*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.