Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Joy-it 2196538 Gaming PC Intel Core i7 9700k 16 GB 500 GB SSD Nvidia GeForce GTX1660 Ti Windows® 10 Pro


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2196538-BP
Hersteller:
     Joy-It
Herst.-Nr.:
     2196538
EAN/GTIN:
     4053199003150
Suchbegriffe:
Komplett-PC
Komplettsystem
Komplettsysteme
PC-Komplettsystem
Gaming PC I7-9700K - GTX 1660TI - W10pro

Intel I7-9700K CPU ( 8 x 4.9 GHz)
16GB DDR4 Arbeitsspeicher
NVIDEA GTX 1660 TI 6GB
500GB M2. SSD inkl. Windows 10pro
steuerbare RGB-LED Beleuchtung

Joy-iT fertigt seit über 20 Jahren PC-Systeme in Deutschland und ist bekannt für seine langlebigen, technisch hochwertigen Geräte.
Dieses System verwendet die neueste Generation der Intel I7-9700K Serie und besticht durch eine sehr hohe Performance und sehr leisem Betriebsgeräusch.
Durch die Kombination modernster Technologiekomponenten, welche ausschließlich von Markenherstellern kommen, arbeiten alle Systembereiche optimal zusammen und garantieren eine effektive Nutzung der Systemressourcen.
Staunen Sie über extrem kurze Ladezeiten, schnelle Verfügbarkeit Ihrer Daten und einem stabilen, absturzfreien Dauerbetrieb Ihres neuen Computers.
Durch die Verwendung der neuesten Standards wie zum Beispiel M.2-SSD etc. ist garantiert, dass der Rechner auch nach einigen Jahren Betriebszeit problemlos erweitert werden kann.
Die Gaming-Serie von Joy-iT wird Sie begeistern. Hohe Bildraten auch bei leistungshungrigen Spielen machen „Gamen“ zu einem echten Erlebnis!
Jedes gefertigte System wird vor Auslieferung im Werk auf Herz und Nieren geprüft! Einfach einschalten und loslegen!

Sind Sie bereit für diese Performance?

Technische Daten:
Anzahl Arbeitsspeichersteckplätze: 2 · Anzahl Grafikkarten: 1 · Anzahl LAN / Gigabit-LAN Ports: 1 x · Anzahl USB Typ A 2.0: 4 x · Anzahl USB Typ A 3.1 / 3.2 Gen 1: 2 x · Arbeitsspeicher / Max. Aufrüstung: 32 GB · Arbeitsspeicher / Takt: 3200 MHz · Arbeitsspeicher / Typ: DDR4-RAM · Arbeitsspeicherkapazität: 16 GB · Betriebssystem / Version: Windows® 10 Pro · Gewicht: 7500 · Grafikkarten Speicher: 6 GB · Grafikkarten Typ: Nvidia GeForce · Grafikkarten-Modell: GTX1660 Ti · Integriertes Laufwerk: Ohne Laufwerk · Leistung Netzteil: 550 W · Produkt-Art: Gaming PC · Produktabmessung, Breite: 222 mm · Produktabmessung, Höhe: 516 mm · Produktabmessung, Tiefe: 490 mm · Prozessor: I7 9700K · Prozessor / Anzahl Kerne: 8 x · Prozessor / Generation: 9. Gen. (Coffee Lake Refresh) · Prozessor / Model: 9700k · Prozessor / Serie: Intel Core i7 · Prozessor Turbo-Taktfrequenz (max.): 4.9 GHz · SSD 1 Anschluss: SSD m.2 SATA III (600 MB/s) · SSD 1 Kapazität: 500 GB · SSD 1 Typ: SSD · SSD Kapazität (Gesamt): 500 GB · Schnittstellen: DVI: 1 x · Schnittstellen: DisplayPort: 1 x · Schnittstellen: HDMI: 1 x · Schnittstellen: PS/2: 2 x · Weitere technische Daten: steuerbare LED-RGB Beleuchtung

Lieferumfang:
PC, Kabel, Anleitung

Hinweis:
HDMI® ist eine eingetragene Marke der HDMI Licensing L.L.C.
Die Produktabbildung kann von den technischen Daten abweichen.
Weitere Informationen:
Produktabmessung, Tiefe:
490 mm
Produktabmessung, Höhe:
516 mm
Produktabmessung, Breite:
222 mm
Integriertes Laufwerk:
Ohne Laufwerk
SSD 1 Typ:
SSD
SSD Kapazität (Gesamt):
500 GB
Grafikkarten Speicher:
6 GB
Grafikkarten Typ:
Nvidia GeForce
Schnittstellen: DisplayPort:
1 x
Schnittstellen: DVI:
1 x
Schnittstellen: HDMI:
1 x
Anzahl Grafikkarten:
1
Anzahl Arbeitsspeichersteckplätze:
2
Prozessor / Anzahl Kerne:
8 x
Anzahl USB Typ A 2.0:
4 x
Anzahl USB Typ A 3.1 / 3.2 Gen 1:
2 x
Grafikkarten-Modell:
GTX1660 Ti
Prozessor / Generation:
9. Gen. (Coffee Lake Refresh)
Prozessor / Serie:
Intel Core i7
Arbeitsspeicher / Takt:
3200 MHz
Prozessor Turbo-Taktfrequenz (max.):
4.9 GHz
Betriebssystem / Version:
Windows® 10 Pro
Leistung Netzteil:
550 W
Prozessor:
I7 9700K
Anzahl LAN / Gigabit-LAN Ports:
1 x
Schnittstellen: PS/2:
2 x
Arbeitsspeicherkapazität:
16 GB
Arbeitsspeicher / Max. Aufrüstung:
32 GB
Arbeitsspeicher / Typ:
DDR4-RAM
SSD 1 Kapazität:
500 GB
SSD 1 Anschluss:
SSD m.2 SATA III (600 MB/s)
Prozessor / Model:
9700k
Gewicht:
7500
Produkt-Art:
Gaming PC
Weitere Suchbegriffe: komplett-pc, Joy-it, 2196538, gamer, gaming
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.097,45*
  
Preis gilt ab 2 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.102,43*
€ 1.311,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.097,45*
€ 1.305,97
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Acer
UM.HV0EE.001
ab € 153,96*
Sonstiges
Brennenstuhl
1150610314
ab € 11,77*
Sonstiges
Brennenstuhl
1150610318
ab € 18,27*
Sonstiges
Microsoft
79G-05056
ab € 101,16*
Sonstiges
Conrad Electronic
1234385
ab € 13,44*
Sonstiges
Dynabook
HDTB420EK3AA
ab € 55,31*
Sonstiges
Logitech
920-008087
ab € 40,60*
Sonstiges
Logitech
981-000668
ab € 54,31*
Sonstiges
Logitech
910-004345
ab € 22,14*
Sonstiges
Trust International
20562
ab € 81,82*
Sonstiges
Logitech
941-000-112
ab € 172,52*
Sonstiges
Renkforce
RF-4723590
ab € 19,63*
Sonstiges
Renkforce
RF-3240350
ab € 22,37*
Sonstiges
Renkforce
RF-4805778
ab € 27,76*
Sonstiges
Symantec
21395096
ab € 18,59*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.