Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Joy-it Gaming PC AMD Ryzen 7 3700X 16 GB 2 TB HDD 500 GB SSD AMD Radeon RX 560 Windows® 10 Pro


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2196537-BP
Hersteller:
     Joy-It
Herst.-Nr.:
     CR-2196537
EAN/GTIN:
     4053199003143
Suchbegriffe:
Komplett-PC
Komplettsystem
Komplettsysteme
PC-Komplettsystem
AMD Ryzen™ 5 -3700X- RX 560 4GB SSD W10Pro

AMD Ryzen 7 3700X (8 x 3.6 GHz) Prozessor
2 TB HDD Festplatte und 500 GB SSD Speicher / 16 GB DDR4-RAM Arbeitsspeicher

AMD Radeon RX 560 4 GB Grafikkarte
Windows® 10 Pro

Joy-iT fertigt seit über 20 Jahren PC-Systeme in Deutschland und ist bekannt für seine langlebigen, technisch hochwertigen Geräte. Dieses System verwendet die neueste Generation der AMD Ryzen Serie und besticht durch eine sehr hohe Performance und sehr leisem Betriebsgeräusch. Durch die Kombination modernster Technologiekomponenten, welche ausschließlich von Markenherstellern kommen, arbeiten alle Systembereiche optimal zusammen und garantieren eine effektive Nutzung der Systemressourcen. Staunen Sie über extrem kurze Ladezeiten, schnelle Verfügbarkeit Ihrer Daten und einem stabilen, absturzfreien Dauerbetrieb Ihres neuen Computers. Durch die Verwendung der neuesten Standards wie zum Beispiel M.2-SSD etc. ist garantiert, dass der Rechner auch nach einigen Jahren Betriebszeit problemlos erweitert werden kann. Die Gaming-Serie von Joy-iT wird Sie begeistern. Hohe Bildraten auch bei leistungshungrigen Spielen machen „Gamen“ zu einem echten Erlebnis! Jedes gefertigte System wird vor Auslieferung im Werk auf Herz und Nieren geprüft! Einfach einschalten und loslegen! Sind Sie bereit für diese Performance?

Technische Daten:
Anzahl Arbeitsspeichersteckplätze: 2 · Anzahl Grafikkarten: 1 · Anzahl LAN / Gigabit-LAN Ports: 1 x · Anzahl USB Typ A 2.0: 3 x · Anzahl USB Typ A 3.1 / 3.2 Gen 1: 5 x · Arbeitsspeicher / Max. Aufrüstung: 32 GB · Arbeitsspeicher / Typ: DDR4-RAM · Arbeitsspeicherkapazität: 16 GB · Betriebssystem / Version: Windows® 10 Pro · Farbe: Schwarz · Festplatte 1 Anschluss: SATA III (600 MB/s) · Festplatte 1 Drehzahl: 7200 U/min · Festplatte 1 Kapazität: 2 TB · Festplatte 1 Typ: HDD · Festplatten Kapazität (Gesamt): 2048 GB · Gewicht: 7.2 kg · Grafikkarten Speicher: 4 GB · Grafikkarten Typ: AMD Radeon · Grafikkarten-Modell: RX 560 · Integriertes Laufwerk: DVD-Brenner · Leistung Netzteil: 550 W · Produkt-Art: Gaming PC · Produktabmessung, Breite: 209 mm · Produktabmessung, Höhe: 429 mm · Produktabmessung, Tiefe: 491 mm · Prozessor: AMD Ryzen™ 7 3700X · Prozessor / Anzahl Kerne: 8 x · Prozessor / Cache: 4 MB · Prozessor / Model: 3700X · Prozessor / Serie: AMD Ryzen 7 · Prozessor / Taktfrequenz: 3.6 GHz · Prozessor Turbo-Taktfrequenz (max.): 4.4 GHz · SSD 1 Anschluss: SSD m.2 SATA III (600 MB/s) · SSD 1 Kapazität: 500 GB · SSD 1 Typ: SSD · SSD Kapazität (Gesamt): 500 GB · Schnittstellen: DVI: 1 x · Schnittstellen: DisplayPort: 1 x · Schnittstellen: HDMI: 1 x · Schnittstellen: PS/2: 2 x

Lieferumfang:
PC, Kabel, Anleitung

Hinweis:
HDMI® ist eine eingetragene Marke der HDMI Licensing L.L.C.
Die Produktabbildung kann von den technischen Daten abweichen.
Weitere Informationen:
Farbe:
Schwarz
Produktabmessung, Tiefe:
491 mm
Produktabmessung, Höhe:
429 mm
Produktabmessung, Breite:
209 mm
Integriertes Laufwerk:
DVD-Brenner
Festplatten Kapazität (Gesamt):
2048 GB
SSD 1 Typ:
SSD
SSD Kapazität (Gesamt):
500 GB
Grafikkarten Speicher:
4 GB
Grafikkarten Typ:
AMD Radeon
Festplatte 1 Anschluss:
SATA III (600 MB/s)
Festplatte 1 Kapazität:
2 TB
Festplatte 1 Drehzahl:
7200 U/min
Schnittstellen: DisplayPort:
1 x
Schnittstellen: DVI:
1 x
Schnittstellen: HDMI:
1 x
Anzahl Grafikkarten:
1
Anzahl Arbeitsspeichersteckplätze:
2
Prozessor / Anzahl Kerne:
8 x
Anzahl USB Typ A 2.0:
3 x
Anzahl USB Typ A 3.1 / 3.2 Gen 1:
5 x
Grafikkarten-Modell:
RX 560
Festplatte 1 Typ:
HDD
PC-Besonderheiten:
Betriebssystem auf SSD
Prozessor / Serie:
AMD Ryzen 7
Prozessor Turbo-Taktfrequenz (max.):
4.4 GHz
Betriebssystem / Version:
Windows® 10 Pro
Leistung Netzteil:
550 W
Prozessor:
AMD Ryzen™ 7 3700X
Prozessor / Taktfrequenz:
3.6 GHz
Anzahl LAN / Gigabit-LAN Ports:
1 x
Schnittstellen: PS/2:
2 x
Arbeitsspeicherkapazität:
16 GB
Arbeitsspeicher / Max. Aufrüstung:
32 GB
Arbeitsspeicher / Typ:
DDR4-RAM
SSD 1 Kapazität:
500 GB
SSD 1 Anschluss:
SSD m.2 SATA III (600 MB/s)
Prozessor / Model:
3700X
Gewicht:
7.2 kg
Prozessor / Cache:
4 MB
Produkt-Art:
Gaming PC
Weitere Suchbegriffe: komplett-pc, Joy-it, CR-2196537, gamer, gaming, gamer pc
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 969,63*
  
Preis gilt ab 2 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 972,03*
€ 1.156,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 969,63*
€ 1.153,86
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Acer
UM.HV0EE.001
ab € 154,50*
Sonstiges
Brennenstuhl
1150610314
ab € 11,74*
Sonstiges
Brennenstuhl
1150610318
ab € 18,36*
Sonstiges
Microsoft
79G-05056
ab € 104,86*
Sonstiges
Conrad Electronic
1234385
ab € 13,53*
Sonstiges
Dynabook
HDTB420EK3AA
ab € 55,86*
Sonstiges
Logitech
920-008087
ab € 40,56*
Sonstiges
Logitech
981-000668
ab € 54,88*
Sonstiges
Logitech
910-004345
ab € 22,26*
Sonstiges
Microsoft
6CL-00002
ab € 39,72*
Sonstiges
Trust International
20562
ab € 82,12*
Sonstiges
Logitech
941-000-112
ab € 174,79*
Sonstiges
Renkforce
RF-4723590
ab € 19,63*
Sonstiges
Renkforce
RF-3240350
ab € 22,48*
Sonstiges
Renkforce
RF-4805778
ab € 27,77*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.