Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Joy-it Mini-PC (HTPC) Intel® Pentium® Silver J 5005 (4 x 1.5 GHz) 8 GB 240 GB Windows® 10 Pro


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2196535-BP
Hersteller:
     Joy-It
Herst.-Nr.:
     CR-2196535
EAN/GTIN:
     4053199003129
Suchbegriffe:
Komplett-PC
Komplettsystem
Komplettsysteme
mini-PC
Intel Quad Core Mini-PC inkl DVD-Brenner, W10

Intel CPU Pentium J5005 ( 4 Kerne, bis zu 2.8Ghz)
8GB Arbeitsspeicher
Maße nur: 9,5 x 30 x 40 cm
Sehr leise im Betrieb
Inkl. DVD Brenner
Windows10 pro auf SSD vorinstalliert
3 Monitoranschlüsse

Dieses Business MINI PC System arbeitet fast geräuschlos und steht großen Desktop Systemen in Nichts nach. In dem nur 9,5 x 30 x 40 cm kleinen Gehäuse finden Sie die aktuellste Technik. Aufgrund der hochwertigen Komponenten kommt das Gerät fast ohne Lüfter aus. Es befindet sich lediglich ein kleiner Lüfter im internen Netzteil, welcher jedoch fast unhörbar arbeitet. Auch die Anfälligkeit gegen Staub ist dadurch um ein wesentliches Maß reduziert.
Die schnelle Intel Quad-Core Pentium Silver CPU der neuesten Gemini-Generation und der großzügige 8 GB Arbeitsspeicher garantieren Ihnen zügiges Arbeiten. Besonders hervorzuheben ist auch die üppige Schnittstellenausstattung, welche Ihnen vielfältige Einsatzmöglichkeiten bietet. So ist das Gerät neben USB 3.1 auch mit HDMI, DVI und VGA, sowie 7.1 Sound ausgerüstet. Ein gleichzeitiger Betrieb von 3 Monitoren ist auch möglich. Ebenso bemerkenswert ist das integrierte DVD-Brenner Laufwerk, welches bei vergleichbaren MINI Systemen selten angeboten wird.
Ebenso im Lieferumfang befindet sich Windows 10 Professional. Es ist bereits komplett fertig auf einer 240 GB SSD installiert und in wenigen Sekunden betriebsbereit.
Einfach einschalten und loslegen!

Technische Daten:
Anzahl Arbeitsspeichersteckplätze: 2 · Anzahl LAN / Gigabit-LAN Ports: 1 x · Anzahl USB Typ A 2.0: 2 x · Anzahl USB Typ A 3.1 / 3.2 Gen 1: 2 x · Arbeitsspeicher / Max. Aufrüstung: 16 GB · Arbeitsspeicher / Typ: DDR4-RAM · Arbeitsspeicherkapazität: 8 GB · Betriebssystem / Version: Windows® 10 Pro · Farbe: Schwarz · Gewicht: 6700 · Grafikkarten Typ: Intel UHD Graphics · Grafikkarten-Modell: 605 · Integriertes Laufwerk: DVD-Brenner · Leistung Netzteil: 150 W · Produkt-Art: Mini-PC (HTPC) · Produktabmessung, Breite: 300 mm · Produktabmessung, Höhe: 95 mm · Produktabmessung, Tiefe: 400 mm · Prozessor: Intel J5005 · Prozessor / Anzahl Kerne: 4 x · Prozessor / Cache: 4 MB · Prozessor / Model: J 5005 · Prozessor / Serie: Intel® Pentium® Silver · Prozessor / Taktfrequenz: 1.5 GHz · Prozessor Turbo-Taktfrequenz (max.): 2.8 GHz · SSD 1 Anschluss: SSD m.2 SATA III (600 MB/s) · SSD 1 Kapazität: 240 GB · SSD 1 Typ: SSD · SSD Kapazität (Gesamt): 240 GB · Schnittstellen: DVI: 1 x · Schnittstellen: HDMI: 1 x · Schnittstellen: PS/2: 2 x · Schnittstellen: VGA: 1 x

Lieferumfang:
PC, Kabel, Anleitung

Hinweis:
HDMI® ist eine eingetragene Marke der HDMI Licensing L.L.C.
Die Produktabbildung kann von den technischen Daten abweichen.
Weitere Informationen:
Farbe:
Schwarz
Produktabmessung, Tiefe:
400 mm
Produktabmessung, Höhe:
95 mm
Produktabmessung, Breite:
300 mm
Integriertes Laufwerk:
DVD-Brenner
SSD 1 Typ:
SSD
SSD Kapazität (Gesamt):
240 GB
Grafikkarten Typ:
Intel UHD Graphics
Schnittstellen: DVI:
1 x
Schnittstellen: HDMI:
1 x
Schnittstellen: VGA:
1 x
Anzahl Arbeitsspeichersteckplätze:
2
Prozessor / Anzahl Kerne:
4 x
Anzahl USB Typ A 2.0:
2 x
Anzahl USB Typ A 3.1 / 3.2 Gen 1:
2 x
Grafikkarten-Modell:
605
PC-Besonderheiten:
Betriebssystem auf SSD
Prozessor / Serie:
Intel® Pentium® Silver
Prozessor Turbo-Taktfrequenz (max.):
2.8 GHz
Betriebssystem / Version:
Windows® 10 Pro
Leistung Netzteil:
150 W
Prozessor:
Intel J5005
Prozessor / Taktfrequenz:
1.5 GHz
Anzahl LAN / Gigabit-LAN Ports:
1 x
Schnittstellen: PS/2:
2 x
Arbeitsspeicherkapazität:
8 GB
Arbeitsspeicher / Max. Aufrüstung:
16 GB
Arbeitsspeicher / Typ:
DDR4-RAM
SSD 1 Kapazität:
240 GB
SSD 1 Anschluss:
SSD m.2 SATA III (600 MB/s)
Prozessor / Model:
J 5005
Gewicht:
6700
Prozessor / Cache:
4 MB
Produkt-Art:
Mini-PC (HTPC)
Weitere Suchbegriffe: miniPC, Nettop, PC-Komplettsystem, joy-it mini-pc, komplett-pc, Joy-it, CR-2196535, Joy-iT, PC, Computer
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 332,66*
  
Preis gilt ab 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 337,34*
€ 401,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 335,52*
€ 399,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 332,66*
€ 395,87
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Brennenstuhl
1150610314
ab € 11,74*
Sonstiges
Brennenstuhl
1150610318
ab € 18,36*
Sonstiges
Cherry
JK-1600DE-2
ab € 26,86*
Sonstiges
Microsoft
PN7-00003
ab € 19,09*
Sonstiges
Microsoft
79G-05056
ab € 104,86*
Sonstiges
3M
7000081613
ab € 36,87*
Sonstiges
Conrad Electronic
1234385
ab € 13,53*
Sonstiges
Iiyama
GB2530HSU-B1
ab € 127,00*
Sonstiges
Iiyama
B2283HS-B3
ab € 114,83*
Sonstiges
Iiyama
B2791QSU-B1
ab € 232,07*
Sonstiges
Logitech
920-003056
ab € 21,74*
Sonstiges
Logitech
920-008168
ab € 27,32*
Sonstiges
Logitech
910-003726
ab € 17,57*
Sonstiges
Logitech
910-004909
ab € 17,70*
Sonstiges
Kensington
62384
ab € 6,73*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.