Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherheits-Messleitung 1.00 m Schwarz, Rot VOLTCRAFT MS-7


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2196499-BP
Hersteller:
     Voltcraft
Herst.-Nr.:
     VC-10982495
EAN/GTIN:
     4053199007134
Suchbegriffe:
Messkabel
Messleitung
Prüfmittelset
messleitung lamellenstecker rot 1m
Sicherheits-Messleitung 1.00 m Schwarz,Rot VOLTCRAFT MS-7

Messleitungssatz MS-7

CAT III 1000V, CAT IV 600 V
Bis 20 A Messstrom
Entspricht EN61010-031:2008

PVC- Sicherheits-Messleitungen, ideal für den Multimetereinsatz oder als Ersatz für defekte Messleitungen.

Abnehmbare Schutzkappen
Die Messspitzen sind optimal gegen Berührung geschützt. Bei Bedarf kann eine Schutzkappe abgenommen werden, um z.B. in Lüsterklemmen zu messen.

Verschleiß Indikator
Die Messleitungen sind zweifarbig doppelt isoliert. Bei Beschädigung der ersten Isolierschicht, kommt eine andersfarbige Isolierung zum Vorschein. Optimal für Ausbildungsgeräte, um verschlissene Messleitungen frühzeitig zu wechseln.

Technische Daten:
Anschlusstyp A (bzw. Eingänge): Lamellenstecker 4 mm · Anschlusstyp B (bzw. Ausgänge): Prüfspitze · Herstellerfarbe: Schwarz,Rot · Kabellänge: 1.00 m · Leitungs-Querschnitt: 1.31 mm² · Material: PVC · Messkategorie (LOV): CAT IV 600 V,CAT III 1000 V · Nennspannung: 1000 V · Nennstrom: 20 A · Plastikfreie Verpackung: Plastikfreie Verpackung · Stecker-Besonderheiten: berührungssicher,abgewinkelt

Lieferumfang:
2 flexible PVC-Messleitungen mit Prüfspitzen.

Weitere Informationen:
Kabellänge:
1.00 m
Herstellerfarbe:
Schwarz | Rot
Anschlusstyp A (bzw. Eingänge):
Lamellenstecker 4 mm
Anschlusstyp B (bzw. Ausgänge):
Prüfspitze
Nennstrom - gerundet:
20 A
Marke:
VOLTCRAFT
Farbe:
schwarz | rot
Material:
PVC
Messkategorie (LOV):
CAT IV 600 V | CAT III 1000 V
Stecker-Besonderheiten:
berührungssicher | abgewinkelt
Typ (Hersteller-Typ):
MS-7
Nennstrom:
20 A
Nennspannung:
1000 V
Leitungs-Querschnitt:
1.31 mm²
Status: Education Product:
1
Plastikfreie Verpackung:
Plastikfreie Verpackung
Produkt-Art:
Sicherheits-Messleitung
Weitere Suchbegriffe: messkabel bananenstecker, messkabel, VOLTCRAFT, VC-10982495, MS-7, bananenkabel, messchnur
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 11,56*
€ 18,10*
Lager 102
298
Frei Haus
ab € 11,98*
€ 18,12*
7 Tage
100
€ 6,99*
ab € 26,53*
€ 36,38*
€ 3,50*
ab € 28,43*
€ 38,85*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,12*
€ 21,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,90*
€ 21,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,58*
€ 19,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,50*
€ 18,45
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,33*
€ 18,24
pro Stück
ab 25 Stück
€ 15,14*
€ 18,02
pro Stück
ab 50 Stück
€ 14,84*
€ 17,66
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,98*
€ 14,26
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.