Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

YALE YFM-352-FG2 Feuerschutztresor feuerfest Zahlenschloss


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2196491-BP
Hersteller:
     Columbus McKinnon
Herst.-Nr.:
     YFM-352-FG2
EAN/GTIN:
     5052847068861
Suchbegriffe:
Brandschutzschrank
Brandschutztresor
Dokumentensafe
Dokumentenschrank
Yale Feuerschutztresor Größe M

Programmierbarer Code mit 4 bis 12 Stellen
Stromversorgung mit 4 AA-Batterien
Außenliegender Notstromanschluss

Die Feuerschutztresore von Yale wurden speziell konzipiert und geprüft, um jegliche Angriffe abzuwehren, sowie hohen Temperaturen und Feuchtigkeit standzuhalten. So sind Ihre wertvollsten Unterlagen sicher aufbewahrt.

Ausstattung:
Ideal für Dokumente im DIN-A4-Format · Hochwertige digitale Tastatur · Geprüfter Feuerwiderstand bei bis zu 1090 °C für 60 Minuten - nach NT017 ·Elektronisches Zahlenschloss mit über 1 Milliarde möglicher Kombinationen · Silent Mode · Sperrzeit programmierbar zwischen 1 und 48 Stunden · Alarm bei unzureichender Batterieladung · Sicherung der Scharniere durch Stahlbolzen mit einem Durchmesser von 18 mm · Stahlriegel mit einem Durchmesser von 16 mm · Außenliegender Notstromanschluss zur Verwendung einer 9-V-Blockbatterie · Vorgebohrte Löcher mit Befestigungsbolzen inklusive.

Technische Daten:
Feuerschutz (max.): 60 min Papierdokumente · Gewicht: 31 kg · Innenmaß Breite: 320 mm · Innenmaß Höhe: 260 mm · Innenmaß Tiefe: 234 mm · Produkt-Art: Feuerschutztresor · Produktabmessung, Breite: 412 mm · Produktabmessung, Höhe: 352 mm · Produktabmessung, Tiefe: 363 mm · Schloss-Typ: Zahlenschloss · Stromversorgung (LOV): batteriebetrieben · Tresor-Besonderheiten: feuerfest · Volumen: 19 l

Lieferumfang:
Feuerschutztresor,4 x AA Batterie,Befestigungsmaterial,Bedienungsanleitung.

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(B x H x T) 412 x 352 x 363 mm
Volumen:
19 l
Produktabmessung, Tiefe:
363 mm
Produktabmessung, Höhe:
352 mm
Produktabmessung, Breite:
412 mm
1c. Marke:
YALE
Innenmaß Tiefe:
234 mm
Innenmaß Höhe:
260 mm
Innenmaß Breite:
320 mm
Feuerschutz (max.):
60 min Papierdokumente
Schloss-Typ:
Zahlenschloss
Tresor-Besonderheiten:
feuerfest
Stromversorgung (LOV):
batteriebetrieben
Gewicht:
31 kg
Produkt-Art:
Feuerschutztresor
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 212,70*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 228,42*
€ 271,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 225,71*
€ 268,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 220,98*
€ 262,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 212,70*
€ 253,11
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.