Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Minix NEO T5 - 4K Ultra HD Android TV Media Hub Mini PC ARM CORTEX-A53 (4 x 2.6 GHz) 2 GB RAM 16 GB eMMC Android 9.0


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2195599-BP
Hersteller:
     MiniX
Herst.-Nr.:
     2195599
EAN/GTIN:
     4897016418709
Suchbegriffe:
Komplett-PC
Komplettsystem
Komplettsysteme
PC-Komplettsystem
Minix NEO T5 - 4K Ultra HD Android Media Hub

Cortex A53 CORTEX-A53 (64-bit) Prozessor
16 GB eMMC Speicher / 2 GB Arbeitsspeicher
Videoausgabe bis 4K 60Hz
ARM MALI-G31 MP2 Grafik
Android™ 9.0

Der NEO T5 Android-Mini-PC unterstützt die meisten Video und Audio Formate.
Die Videoausgabe ist bis zu einer Auflösung von 4K bei 60Hz möglich. Der klare digitale Sound wird über das HDMI-Kabel oder einen optischen S/PDIF Ausgang weitergegeben. Zur einfachen Bedienung ist er mit einer IR-Fernbedienung ausgestattet, kann aber auch über schnurlose USB-Maus und Tastatur bedient werden (optional).
Zur Außenwelt ist der NEO-T5 mit einem RJ45 Gigabit Anschluss ausgestattet, bzw. kann auch über WLAN in ihr Heimnetzwerk eingebunden werden. Verbindung zu Smartphones oder externen Soundboxen ist über Bluetooth 4.2 möglich.

Ausstattung:
Anschließbar sind kabellose USB Maus und Tastatur
Digitale Audioausgabe über HDMI oder S/PDIF
Analoge Audioausgabe über 3,5 mm Klinkenbuchse
Funkverbindung WLAN 802.11 ac oder Bluetooth 4.2

Technische Daten:
Anzahl Arbeitsspeichersteckplätze: 1 · Anzahl LAN / Gigabit-LAN Ports: 1 x · Anzahl USB Typ A 2.0: 1 x · Anzahl USB Typ A 3.0: 1 x · Arbeitsspeicher / Typ: DDR3-RAM · Arbeitsspeicherkapazität: 2 GB · Betriebssystem / Version: Android™ 9.0 · Bluetooth Version: 4.2 · Festplatte 1 Kapazität: 16 GB · Festplatte 1 Typ: eMMC · Festplatten Kapazität (Gesamt): 16 GB · Gewicht: 0.4 g · Grafikkarten Typ: ARM · Grafikkarten-Modell: MALI-G31 MP2 · Herstellerfarbe: Schwarz · Leistung Netzteil: 10 W · Mobiles Internet (LOV): WiFi · Produkt-Art: Mini PC · Produktabmessung, Breite: 100 mm · Produktabmessung, Höhe: 100 mm · Produktabmessung, Tiefe: 20 mm · Prozessor: Cortex-A53 · Prozessor / Anzahl Kerne: 4 x · Prozessor / Model: CORTEX-A53 · Prozessor / Serie: ARM Cortex™ · Prozessor / Taktfrequenz: 2.6 GHz · Schnittstellen (Computer/Multimedia): Funk 2.4 GHz,Audio, 2.0 (3.5 mm Klinke),S/PDIF (TOSLINK),USB 3.2 Gen 1 (USB 3.0),USB 2.0,HDMI®,Gigabit-LAN (1 Gbit/s) · Schnittstellen: HDMI: 1 x · Unterstützte Speicherkarten: microSD · Weitere technische Daten: GPU Mali-G31 MP2 (shared RAM)

Lieferumfang:
Minix Neo T5,Fernbedienung,HDMI Kabel,5V (2A) Steckernetzteil,Anleitung.

Hinweis:
HDMI® ist eine eingetragene Marke der HDMI Licensing L.L.C.
Die Produktabbildung kann von den technischen Daten abweichen.
Weitere Informationen:
Bluetooth Version:
4.2
Herstellerfarbe:
Schwarz
Produktabmessung, Tiefe:
20 mm
Produktabmessung, Höhe:
100 mm
Produktabmessung, Breite:
100 mm
Festplatte 1 (Titel):
16 GB eMMC
Festplatten Kapazität (Gesamt):
16 GB
Prozessor-Taktfrequenz:
4 x 2.6 GHz
Arbeitsspeicher (Titel):
2 GB RAM
1c. Marke:
Minix
Grafikkarten Typ:
ARM
Festplatte 1 Kapazität:
16 GB
Schnittstellen: HDMI:
1 x
Anzahl Arbeitsspeichersteckplätze:
1
Prozessor / Anzahl Kerne:
4 x
Anzahl USB Typ A 2.0:
1 x
Anzahl USB Typ A 3.0:
1 x
Farbe:
schwarz
Grafikkarten-Modell:
MALI-G31 MP2
Festplatte 1 Typ:
eMMC
Schnittstellen (Computer/Multimedia):
Funk 2.4 GHz | Audio, 2.0 (3.5 mm Klinke) | S/PDIF (TOSLINK) | USB 3.2 Gen 1 (USB 3.0) | USB 2.0 | HDMI® | Gigabit-LAN (1 Gbit/s)
Mobiles Internet (LOV):
WiFi
Betriebssystem (nur für Titel):
Android 9.0
Prozessor / Marke:
ARM
Prozessor / Serie:
ARM Cortex™
Unterstützte Speicherkarten:
microSD
Betriebssystem / Version:
Android™ 9.0
Leistung Netzteil:
10 W
Prozessor:
Cortex-A53
Prozessor / Taktfrequenz:
2.6 GHz
Anzahl LAN / Gigabit-LAN Ports:
1 x
Arbeitsspeicherkapazität:
2 GB
Arbeitsspeicher / Typ:
DDR3-RAM
Prozessor / Model:
CORTEX-A53
Gewicht:
0.4 g
Produkt-Art:
Mini PC
Weitere Suchbegriffe: komplett-pc, Minix, 2195599, NEO T5 - 4K Ultra HD Android TV Media Hub, HTPC, PC
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
29
€ 5,50*
ab € 59,73*
€ 62,51*
€ 4,00*
ab € 70,69*
€ 74,20*
5 Tage
28
€ 1,00*
ab € 74,44*
€ 78,15*
Lager 102
15
Frei Haus
ab € 75,16*
€ 78,87*
3 Tage
15
Frei Haus
ab € 75,14*
€ 78,89*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 78,87*
€ 93,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 76,50*
€ 91,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 76,10*
€ 90,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 75,16*
€ 89,44
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
MiniX
J50C-4 MAX
ab € 242,16*
Ähnlich
MiniX
NEO N42C-4 PLUS
ab € 186,78*
Ähnlich
MiniX
NEO-U9-H
ab € 92,04*
Ähnlich
MiniX
NEO Z83-4U
ab € 149,12*
Ähnlich
MiniX
2252923
ab € 121,59*
Ähnlich
MiniX
NEO-Z83-4 MAX
ab € 182,24*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.