Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Lenovo ThinkStation P330 30CF Mini PC Intel i7-9700T (8 x 2 GHz / max. 4.3 GHz) 16 GB RAM 512 GB SSD Win 10 Pro


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2195571-BP
Hersteller:
     Lenovo
Herst.-Nr.:
     30CF0034GE
EAN/GTIN:
     194552110338
Suchbegriffe:
Drucker Speicher
Druckerspeicher
Komplett-PC
Komplettsystem
Lenovo ThinkStation P330 Tiny

Prozessor: Intel Core i7 i7-9700T (8 x 2 GHz / max. 4.3 GHz)
Arbeitsspeicher: 16 GB RAM
Speicherkapazität: 512 GB SSD
Grafik: Nvidia Quadro P1000
Windows® 10 Pro

MIT DER KLEINSTEN WORKSTATION DER WELT SIND SIE BEREIT FÜR DIE GANZ GROSSEN AUFGABEN
Die Lenovo ThinkStation® P330 Tiny ist eine Kombination aus einfachem, effizientem Design mit der professionellen Leistung einer Workstation und begleitet Sie an Orte, an denen andere Workstations versagen. Diese ISV-zertifizierte Workstation im 1-Liter-Format sprengt alle Grenzen mit Intel® Core™ i Prozessoren der 8. Generation und einer professionellen NVIDIA® Quadro® Grafikkarte. Außerdem unterstützt sie bis zu sechs unabhängige Displays. Dieser Tiny Computer eignet sich ideal für Edge-Compute-Workloads, unterstützt IoT- und OEM-Lösungen und erfüllt die Anforderungen von Architektur und Ingenieurwesen, von Finanzdienstleistern, im Gesundheitswesen sowie in STEM-/MINT-Bildungseinrichtungen.

Ausstattung:
Processor: Intel Core i7-9700T 8C/8T/2.0GHz/12MB/35W/DDR4-2666 · Arbeitsspeicher: 1x 16GB SO-DIMM DDR4-2666 Non-ECC · Prozessor Grafik: Intel UHD Graphics 630 · Grafikkarte: 1x NVIDIA Quadro P1000 4GB 4x MiniDP · M.2 SSD Drive: 1x 512GB SSD M.2 PCIe NVMe Opal · WLAN + Bluetooth: Intel 9560 11ac, 2x2 + BT5.0 · Netzwerkanschluss: 1x GbE RJ-45 · Power Supply: 135 W 88% Adapter · System Management: Intel vPro with AMT 12 · Betriebsystem: Windows 10 Pro 64, German.

Technische Daten:
Anzahl Grafikkarten: 1 · Anzahl LAN / Gigabit-LAN Ports: 1 x · Anzahl USB Typ A 3.1 / 3.2 Gen 2: 2 x · Arbeitsspeicher / Takt: 2666 MHz · Arbeitsspeicher / Typ: DDR4-SDRAM · Arbeitsspeicherkapazität: 16 GB · Betriebssystem / Version: Windows® 10 Pro · Bluetooth Version: 5.0 · Farbe: Schwarz · Gewicht: 1.4 kg · Grafikkarten Speicher: 4 GB · Grafikkarten Typ: Nvidia Quadro · Grafikkarten-Modell: P1000 · Integriertes Laufwerk: Ohne Laufwerk · Leistung Netzteil: 135 W · Mobiles Internet (LOV): WiFi · Produkt-Art: Mini PC · Produktabmessung, Breite: 36.5 mm · Produktabmessung, Höhe: 179 mm · Produktabmessung, Tiefe: 183 mm · Prozessor: Intel Core i7-9700T · Prozessor / Anzahl Kerne: 8 x · Prozessor / Cache: 12 MB · Prozessor / Generation: 9. Gen. (Coffee Lake Refresh) · Prozessor / Model: i7-9700T · Prozessor / Serie: Intel Core i7 · Prozessor / Taktfrequenz: 2 GHz · Prozessor Turbo-Taktfrequenz (max.): 4.3 GHz · SSD 1 Anschluss: PCIe · SSD 1 Kapazität: 512 GB · SSD 1 Typ: SSD · SSD Kapazität (Gesamt): 512 GB · Schnittstellen (Computer/Multimedia): Bluetooth®,DisplayPort,HDMI®,Kopfhörer/Mikrofon Kombi (3.5 mm Klinke),LAN (10/100/1000 MBit/s),WLAN,RJ45 · Schnittstellen: DVI: 0 x · Schnittstellen: DisplayPort: 1 x · Schnittstellen: HDMI: 1 x · Schnittstellen: USB-C™: 1 x · Tastaturlayout: Deutsch, QWERTZ, Windows®

Hinweis:
HDMI® ist eine eingetragene Marke der HDMI Licensing L.L.C.
Die Produktabbildung kann von den technischen Daten abweichen.
Weitere Informationen:
Bluetooth Version:
5.0
Herstellerfarbe:
Schwarz
Produktabmessung, Tiefe:
183 mm
Produktabmessung, Höhe:
179 mm
Produktabmessung, Breite:
36.5 mm
Integriertes Laufwerk:
Ohne Laufwerk
Prozessor-Taktfrequenz:
8 x 2 GHz / max. 4.3 GHz
Arbeitsspeicher (Titel):
16 GB RAM
SSD 1 (Titel):
512 GB SSD
SSD 1 Typ:
SSD
SSD Kapazität (Gesamt):
512 GB
1c. Marke:
Lenovo
Grafikkarten Speicher:
4 GB
Grafikkarten Typ:
Nvidia Quadro
Schnittstellen: DisplayPort:
1 x
Schnittstellen: DVI:
0 x
Schnittstellen: HDMI:
1 x
Anzahl Grafikkarten:
1
Prozessor / Anzahl Kerne:
8 x
Anzahl USB Typ A 3.1 / 3.2 Gen 2:
2 x
Schnittstellen: USB-C™:
1 x
Tastaturlayout:
Deutsch, QWERTZ, Windows®
Farbe:
schwarz
Grafikkarten-Modell:
P1000
Schnittstellen (Computer/Multimedia):
Bluetooth® | DisplayPort | HDMI® | Kopfhörer/Mikrofon Kombi (3.5 mm Klinke) | LAN (10/100/1000 MBit/s) | WLAN | RJ45
Mobiles Internet (LOV):
WiFi
Betriebssystem (nur für Titel):
Win 10 Pro
Prozessor / Marke:
Intel
Prozessor / Generation:
9. Gen. (Coffee Lake Refresh)
Prozessor / Serie:
Intel Core i7
Arbeitsspeicher / Takt:
2666 MHz
Prozessor Turbo-Taktfrequenz (max.):
4.3 GHz
Betriebssystem / Version:
Windows® 10 Pro
Leistung Netzteil:
135 W
Prozessor:
Intel Core i7-9700T
Prozessor / Taktfrequenz:
2 GHz
Anzahl LAN / Gigabit-LAN Ports:
1 x
Arbeitsspeicherkapazität:
16 GB
Arbeitsspeicher / Typ:
DDR4-SDRAM
SSD 1 Kapazität:
512 GB
SSD 1 Anschluss:
PCIe
Prozessor / Model:
i7-9700T
Gewicht:
1.4 kg
Prozessor / Cache:
12 MB
Produkt-Art:
Mini PC
Weitere Suchbegriffe: Komplettsysteme, PC-Komplettsystem, Laptop, Mobile Workstation, Notebook, Workstation, Nettop, mini-PC, miniPC, lenovo komplett-pc, laptop 16gb ram 500gb ssd, Lenovo, 30CF0034GE, ThinkStation P330 30CF, HTPC, PC
Angebote (11)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Stück
Frei Haus
ab € 1.324,38*
€ 1.338,14*
pro Stück
€ 1,00*
ab € 1.332,31*
€ 1.346,65*
pro Stück
€ 3,80*
ab € 1.341,92*
€ 1.356,96*
pro Stück
Frei Haus
ab € 1.354,59*
€ 1.370,55*
Lager 102
pro Stück
Frei Haus
ab € 1.420,80*
€ 1.441,57*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.441,57*
€ 1.672,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.420,80*
€ 1.648,13
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Lenovo
0B47388
ab € 29,29*
Zubehör
Lenovo
73P2582
ab € 36,81*
Zubehör
Lenovo
45K1620
ab € 65,14*
Zubehör
Lenovo
0B47092
ab € 69,26*
Zubehör
Lenovo
0A36537
ab € 13,98*
Zubehör
Lenovo
45J7915
ab € 14,09*
Zubehör
Lenovo
0B47396
ab € 9,79*
Zubehör
Lenovo
0A36188
ab € 23,00*
Zubehör
Lenovo
4X30M39472
ab € 42,61*
Zubehör
Lenovo
4X30L79897
ab € 23,81*
Zubehör
Lenovo
4XA0N06917
ab € 55,96*
Zubehör
Lenovo
4XA0N06918
ab € 55,79*
Zubehör
Lenovo
4X90L13971
ab € 9,66*
Zubehör
Lenovo
06P4069
ab € 31,96*
Zubehör
Lenovo
4X30H56886
ab € 22,20*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.