Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Reely RE-6586515 Akku Stecker XT60, 3.5 mm zum Löten 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2195505-BP
Hersteller:
     Reely
Herst.-Nr.:
     RE-6586515
EAN/GTIN:
     4053199004027
Suchbegriffe:
Modellbau-Steckverbindung
Steckverbindung (Modellbau)
Reely RE-6586515 Akku Stecker XT60,3.5 mm zum Löten 1 St.

XT60 Goldkontakt-Stecksystem Stecker 3,5 mm

Das XT60-Stecksystem ist für Anwendungen bis 60 A Dauerstrom geeignet. Der Stecker ist hochwertig gefertigt und leicht zu verlöten, da die halboffenen Löthülsen für Kabel mit einem Querschnitt von 2,5 mm² geeignet sind.

Ausstattung:
3,5 mm.

Technische Daten:
Modellbau-Steckverbinder-Besonderheiten: zum Löten · Plastikfreie Verpackung: Plastikfreie Verpackung · Produktabmessung, Breite: 16 mm · Produktabmessung, Höhe: 8 mm · Stecksystem: XT60,3.5 mm

Lieferumfang:
Goldkontakt-Stecksystem Stecker.

Hinweis:
Die Bezeichnung Stecker oder Buchse bezieht sich nicht auf die Bauform der Steckverbindung, sondern immer auf die elektrischen Kontakte.
Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Stecksystem:
XT60 | 3.5 mm
Produktabmessung, Höhe:
8 mm
Produktabmessung, Breite:
16 mm
Modellbau-Steckverbinder-Besonderheiten:
zum Löten
Plastikfreie Verpackung:
Plastikfreie Verpackung
Produkt-Art:
Akku Stecker
Weitere Suchbegriffe: 04053199004027, Reely, RE-6586515
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
80
Frei Haus
ab € 1,19*
€ 1,48*
1
€ 4,00*
ab € 1,18*
€ 1,74*
Lager 102
5330
1
Frei Haus
ab € 1,11*
€ 1,76*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,76*
€ 2,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,58*
€ 1,88
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,52*
€ 1,81
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,50*
€ 1,79
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,45*
€ 1,73
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,34*
€ 1,59
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,32*
€ 1,57
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 1,11*
€ 1,32
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.