Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Beurer HK 125 XXL Heizkissen 100 W Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2195234-BP
Hersteller:
     Beurer
Herst.-Nr.:
     274.13
EAN/GTIN:
     4211125274139
Suchbegriffe:
Heiz-Kissen
Heizkissen
heizkissen beurer
heiz kissen
Beurer HK 125 XXL Heizkissen 100 W Grau

XXL-Heizkissen HK 125 XXL Cosy

6 beleuchtete Temperaturstufen
Abnehmbarer Kissenbezug und Heizkissen
Maschinenwäsche bis 30° C

Dank extra weicher Oberfläche ist das übergroße Heizkissen der ideale Begleiter für kalte Abende.

Ausstattung:
Extra großes XXL-Format: ca. 60 x 40 cm (doppelte Größe eines herkömmlichen Heizkissens)
Atmungsaktiv, anschmiegsam und hautsympatisch
Elektronische Temperaturregelung
Innovativer LED Tastenschalter
Abschaltautomatik nach ca. 90 Minuten
Schnellheizung
BSS (Beurer Sicherheitssystem)
Abnehmbarer Schalter
Öko-Tex
Die bei diesem Gerät eingesetzten Textilien erfüllen die hohen humanökologischen Anforderungen des Öko-Tex Standards 100, wie durch das Forschungsinstitut Hohenstein nachgewiesen.

Technische Daten:
Anzahl Schaltstufen: 6 · Gewicht: 410 g · Herstellerfarbe: Grau · Leistung: 100 W · Produktabmessung, Breite: 600 mm · Produktabmessung, Länge: 400 mm · Stromversorgung (LOV): netzbetrieben

Lieferumfang:
Heizkissen,Anleitung.

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(L x B) 400 mm x 600 mm
Herstellerfarbe:
Grau
Produktabmessung, Länge:
400 mm
Produktabmessung, Breite:
600 mm
Marke:
Beurer
Farbe:
grau
Stromversorgung (LOV):
netzbetrieben
Leistung:
100 W
Anzahl Schaltstufen:
6
Gewicht:
410 g
Produkt-Art:
Heizkissen
Weitere Suchbegriffe: Beurer, 274.13, HK 125 XXL, Wärmetherapie, wärmekissen
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
2
€ 6,90*
ab € 40,08*
€ 51,30*
€ 5,46*
ab € 46,04*
€ 58,94*
Frei Haus
ab € 47,02*
€ 60,19*
€ 4,00*
ab € 48,46*
€ 61,80*
Lager 102
12
Frei Haus
ab € 51,88*
€ 65,71*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 65,71*
€ 78,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 63,82*
€ 75,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 61,01*
€ 72,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 59,61*
€ 70,94
pro Stück
ab 20 Stück
€ 57,92*
€ 68,92
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 51,88*
€ 61,74
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.