Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Apple USB-Kabel B-Ware (beschädigte / fehlende Verpackung) USB 2.0 USB-C® Stecker, Apple Lightning Stecker 1.00 m Weiß M


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2195001-MU
Hersteller:
     Apple
Herst.-Nr.:
     MQGJ2ZM/A (B)
EAN/GTIN:
     4053199005017
Suchbegriffe:
Lightning Adapter
Lightning Kabel
Lightningkabel
USB Anschlusskabel
Apple USB-Kabel B-Ware (beschädigte / fehlende Verpackung) USB 2.0 USB-C® Stecker,Apple Lightning Stecker 1.00 m Weiß MQGJ2ZM/A (B)

Apple Lightning auf USB-C® Kabel 1 m (B-Ware)

Synchronisieren von iPhone und iPod an einem Mac oder PC
Passend für Apple iPhone, iPod und iPad mit Lightninganschluss

Dieses Kabel verbindet iPhone, iPad oder iPod über den Lightning Connector mit dem USB-C® Anschluss des MacBooks oder des Computers zum Synchronisieren und Laden oder zum Aufladen der Batterie mit einem USB-C® Netzteil über eine Wandsteckdose.

Technische Daten:
Anschluss-Typ: USB-C®,Apple Lightning · Anschlüsse: USB-C® Stecker,Apple Lightning Stecker · Herstellerfarbe: Weiß · Kabel-Art: Datenkabel,Ladekabel · Kabel-Form: rund · Kabellänge: 1.00 m · Maximale Übertragungsrate: 480 MBit/s · Passend für Apple-Gerätetyp: iPad,iPhone,iPod,MacBook · Spezifikation: USB 2.0 · Steckerausführung: gerade · Verbindungsart: USB-C® auf Apple Lightning

Lieferumfang:
Apple Lightning auf USB-C® Kabel (1 m),B-Ware (beschädigte oder fehlende Verpackung)

Hinweis:
B-Ware (beschädigte oder fehlende Verpackung)
Dieser Artikel wird in einer sogenannten frustfreien Verpackung geliefert.
Weitere Informationen:
Kabel-Form:
rund
Kabellänge:
1.00 m
Kabel-Art:
Datenkabel | Ladekabel
Herstellerfarbe:
Weiß
Passend für Apple-Modell:
AirPods | iPad 9.7 (März 2017) | iPad 9.7 (März 2018) | iPad 10.2 (2019) | iPad Air | iPad Air 2 | iPad Air 10.5 | iPad mini
Passend für Apple-Gerätetyp:
iPad | iPhone | iPod | MacBook
Anschlüsse:
USB-C® Stecker | Apple Lightning Stecker
Steckerausführung:
gerade
Verbindungsart:
USB-C® auf Apple Lightning
Spezifikation:
USB 2.0
Zustandsbeschreibung:
Die Verpackung des Produktes ist beschädigt oder fehlt. Die Ware wurde weder benutzt, noch generalüberholt.
Maximale Übertragungsrate:
480 MBit/s
Anschluss-Typ:
USB-C® | Apple Lightning
Produkt-Art:
USB-Kabel
Weitere Suchbegriffe: USB Kabel, iPad Zubehör, iPhone Datenkabel, iPhone Ladekabel, iPhone-Kabel, usb anschlusskabel, 04053199005017, Apple, MQGJ2ZM/A (B), usb host kabel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 17,61*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,61*
€ 20,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,85*
€ 20,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,04*
€ 19,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,95*
€ 17,79
pro Stück
ab 25 Stück
€ 14,88*
€ 17,71
pro Stück
ab 50 Stück
€ 14,77*
€ 17,58
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,34*
€ 14,68
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.