Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Shuttle DH370 Barebone ohne CPU


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2190604-BP
Hersteller:
     Shuttle Computer
Herst.-Nr.:
     DH370
EAN/GTIN:
     887993001609
Suchbegriffe:
Barebone
Barebone-PC
barebone shuttle
Shuttle DH-370 Mini-PC-Barebone Intel-Coffe Lake

24/7 geeignet
Sockel 1151v2 für leistungsstarke Intel-CPU
2 COM Ports (1 port frei konfigurierbar,232,422,485)
sehr leise im Betrieb
nur 1 Liter Raumvolumen
3 Monitore anschliessbar
inkl. Vesa Halterung (75/100)

Das Shuttle XPC slim Barebone DH370 ist ein robuster 1,3-Liter Barebone- PC mit H370-Chipsatz für Intel LGA 1151v2 Desktop-Prozessoren der 8./9. Generation "Coffee Lake (Refresh)". Es unterstützt den gleichzeitigen Betrieb von drei Ultra HD Displays über HDMI 2.0 und DisplayPorts und bietet Dual-Intel-Netzwerk, vier USB 3.1 Gen. 2 und zwei COM-Ports. Sein flaches Metallgehäuse mit VESA-Halterung, die vielfältigen Anschlussmöglichkeiten und der zuverlässige Betrieb bei bis zu 50 °C Umgebungstemperatur machen das DH370 ideal für professionelle Anwendungsbereiche wie zum Beispiel Digital Signage, POS, POI, Spielautomaten, Büro, Gesundheitswesen und Industrie.

Technische Daten:
Anzahl Arbeitsspeichersteckplätze: 2 · Anzahl LAN / Gigabit-LAN Ports: 2 x · Arbeitsspeicher / Typ: DDR4-RAM · Gewicht: 1300 · Grafikkarten Typ: Intel UHD Graphics · Integriertes Laufwerk: Ohne Laufwerk · Leistung Netzteil: 90 W · Produkt-Art: Barebone ohne CPU · Produktabmessung, Breite: 165 mm · Produktabmessung, Höhe: 43 mm · Produktabmessung, Tiefe: 190 mm · Prozessor / Generation: 9. Gen. (Coffee Lake Refresh) · Schnittstellen: DisplayPort: 2 x · Schnittstellen: HDMI: 1 x · Schnittstellen: USB 3.1: 8 x · Sockel: Intel® 1151v2 · Unterstützte Speicherkarten: SDHC · Weitere technische Daten: siehe Datenblatt im Shop

Lieferumfang:
Barebone, Anleitung, Vesa Halterung, Treiber DVD, externes Netzteil, Wärmeleitpaste

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(B x H x T) 165 x 43 x 190 mm
Produktabmessung, Tiefe:
190 mm
Produktabmessung, Höhe:
43 mm
Produktabmessung, Breite:
165 mm
Integriertes Laufwerk:
Ohne Laufwerk
1c. Marke:
Shuttle
Grafikkarten Typ:
Intel UHD Graphics
Schnittstellen: DisplayPort:
2 x
Schnittstellen: HDMI:
1 x
Anzahl Arbeitsspeichersteckplätze:
2
Schnittstellen: USB 3.1:
8 x
Prozessor / Generation:
9. Gen. (Coffee Lake Refresh)
Unterstützte Speicherkarten:
SDHC
Leistung Netzteil:
90 W
Anzahl LAN / Gigabit-LAN Ports:
2 x
Arbeitsspeicher / Typ:
DDR4-RAM
Sockel:
Intel® 1151v2
Gewicht:
1300
Produkt-Art:
Barebone ohne CPU
Weitere Suchbegriffe: 0887993001609, Shuttle, DH370, shuttle
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,80*
ab € 217,11*
€ 220,00*
€ 6,78*
ab € 217,12*
€ 220,01*
€ 3,80*
ab € 217,19*
€ 220,09*
Frei Haus
ab € 219,21*
€ 222,13*
Lager 102
Frei Haus
ab € 251,17*
€ 256,18*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 256,18*
€ 297,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 254,86*
€ 295,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 253,07*
€ 293,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 251,17*
€ 291,36
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Shuttle Computer
CXP01
ab € 6,71*
Zubehör
Shuttle Computer
POZ-DIR01
ab € 19,40*
Zubehör
Shuttle Computer
POZ-PRM01
ab € 40,29*
Zubehör
Shuttle Computer
POI-PS02
ab € 10,02*
Zubehör
Shuttle Computer
POI-PVG01
ab € 6,38*
Zubehör
Shuttle Computer
POZ-WLNM01
ab € 29,28*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.