Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

HP Elite Slice G2 Desktop PC Intel Core i5 i5-7500T 8 GB 256 GB SSD Intel HD Graphics 630 Windows® 10 IoT Enterprise


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2190510-BP
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     4ZA56EA#ABD
EAN/GTIN:
     193015557819
Suchbegriffe:
Funk Videoübertragung
HDMI Funktübertragung
Komplett-PC
Komplettsystem
Intel Core i5 i5-7500T (4 x 2.7 GHz) Prozessor
256 GB SSD / 8 GB DDR4-RAM Arbeitsspeicher

Intel HD Graphics 630 Grafikkarte
Windows® 10 IoT Enterprise

Technische Daten:
Anzahl Arbeitsspeichersteckplätze: 2 · Anzahl Grafikkarten: 1 · Anzahl LAN / Gigabit-LAN Ports: 1 x · Anzahl USB Typ A 3.1 / 3.2 Gen 1: 2 x · Arbeitsspeicher / Max. Aufrüstung: 32 GB · Arbeitsspeicher / Takt: 2400 MHz · Arbeitsspeicher / Typ: DDR4-RAM · Arbeitsspeicherkapazität: 8 GB · Betriebssystem / Version: Windows® 10 IoT Enterprise · Bluetooth Version: 4.2 · Gewicht: 1.52 kg · Grafikkarten Typ: Intel HD Graphics · Grafikkarten-Modell: 630 · Leistung Netzteil: 90 W · Produkt-Art: Desktop PC · Produktabmessung, Breite: 16.5 cm · Produktabmessung, Höhe: 11.2 cm · Produktabmessung, Tiefe: 16.5 cm · Prozessor / Anzahl Kerne: 4 x · Prozessor / Cache: 6 MB · Prozessor / Model: i5-7500T · Prozessor / Serie: Intel Core i5 · Prozessor / Taktfrequenz: 2.7 GHz · Prozessor Turbo-Taktfrequenz (max.): 3.3 GHz · SSD 1 Anschluss: PCIe NVM Express · SSD 1 Kapazität: 256 GB · SSD 1 Typ: SSD · SSD Kapazität (Gesamt): 256 GB · Schnittstellen (Computer/Multimedia): Kopfhörer/Mikrofon Kombi (3.5 mm Klinke),USB-C™,HDMI®,DisplayPort,LAN (10/100/1000 MBit/s),USB 3.1 (Gen 1),Bluetooth® · Schnittstellen: DisplayPort: 1 x · Schnittstellen: HDMI: 1 x · Schnittstellen: USB-C™: 1 x

Hinweis:
HDMI® ist eine eingetragene Marke der HDMI Licensing L.L.C.
Die Produktabbildung kann von den technischen Daten abweichen.
Weitere Informationen:
Bluetooth Version:
4.2
Produktabmessung, Tiefe:
16.5 cm
Produktabmessung, Höhe:
11.2 cm
Produktabmessung, Breite:
16.5 cm
SSD 1 Typ:
SSD
SSD Kapazität (Gesamt):
256 GB
Grafikkarten Typ:
Intel HD Graphics
Schnittstellen: DisplayPort:
1 x
Schnittstellen: HDMI:
1 x
Anzahl Grafikkarten:
1
Anzahl Arbeitsspeichersteckplätze:
2
Prozessor / Anzahl Kerne:
4 x
Anzahl USB Typ A 3.1 / 3.2 Gen 1:
2 x
Schnittstellen: USB-C™:
1 x
Grafikkarten-Modell:
630
Schnittstellen (Computer/Multimedia):
Kopfhörer/Mikrofon Kombi (3.5 mm Klinke) | USB-C™ | HDMI® | DisplayPort | LAN (10/100/1000 MBit/s) | USB 3.1 (Gen 1) | Bluetooth®
Prozessor / Serie:
Intel Core i5
Arbeitsspeicher / Takt:
2400 MHz
Prozessor Turbo-Taktfrequenz (max.):
3.3 GHz
Betriebssystem / Version:
Windows® 10 IoT Enterprise
Leistung Netzteil:
90 W
Prozessor / Taktfrequenz:
2.7 GHz
Anzahl LAN / Gigabit-LAN Ports:
1 x
Arbeitsspeicherkapazität:
8 GB
Arbeitsspeicher / Max. Aufrüstung:
32 GB
Arbeitsspeicher / Typ:
DDR4-RAM
SSD 1 Kapazität:
256 GB
SSD 1 Anschluss:
PCIe NVM Express
Prozessor / Model:
i5-7500T
Gewicht:
1.52 kg
Prozessor / Cache:
6 MB
Produkt-Art:
Desktop PC
Weitere Suchbegriffe: Komplettsysteme, PC-Komplettsystem, Server, Wireless Display Adapter, Wireless Video-Erweiterung, HP, 4ZA56EA#ABD, Elite Slice G2, PC, PCs
Angebote (7)
Lieferzeit
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Stück
Frei Haus
ab € 1.213,73*
€ 1.228,68*
pro Stück
Frei Haus
ab € 1.228,15*
€ 1.243,11*
pro Stück
Frei Haus
ab € 1.233,74*
€ 1.248,69*
pro Stück
Frei Haus
ab € 1.249,19*
€ 1.264,15*
Lager 102
pro Stück
Frei Haus
ab € 1.384,41*
€ 1.399,36*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.399,36*
€ 1.665,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.384,41*
€ 1.647,45
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
HP
Z9H56AA
ab € 151,06*
Zubehör
HP
1TJ76AA
ab € 293,10*
Zubehör
NewStar
CPU-D025BLACK
ab € 13,87*
Zubehör
HP
P1N68AA
ab € 113,42*
Zubehör
HP
Z9H55AT
ab € 142,40*
Zubehör
HP
3TK86AA
ab € 60,16*
Zubehör
HP
3TK86AT
ab € 43,86*
Zubehör
HP
N3R87AT#ABD
ab € 16,59*
Zubehör
HP
N3R87AA#ABD
ab € 13,34*
Zubehör
HP
N3R88AA#ABD
ab € 30,06*
Zubehör
HP
N3R87AA#ABZ
ab € 19,75*
Zubehör
HP
N3R87AA#ABE
ab € 20,07*
Zubehör
HP
N3R87AA#AB9
ab € 25,74*
Zubehör
HP
N3R87AA#AB8
ab € 19,94*
Zubehör
HP
K8P74AA#ABD
ab € 34,83*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.